10ページ目: 車用ソケット

396件中 361396
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニターUSBポート 星光産業

    モニターUSBポート

    星光産業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    USB機器の充電状態の目安を示す、インジケーター付きUSB充電プラグです。 USBポートは接続した機種を自動で判別し、機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。 USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。
    定格電圧(V)DC12
  • 1DC+2USBダイレクトソケット SEIWA(セイワ)

    1DC+2USBダイレクトソケット

    SEIWA(セイワ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。 ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。
    仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35最大消費電力(W)72
  • ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    1つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    ブラック質量(g)65電流(A)2ポート合計最大:4.8定格DCプラグ:DC12V/ 1口最大6Aまで、USBポート:DC5/ 1ポート最大2.4A入力電圧(V)DC12 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117保存温度範囲(℃)0~35
  • リバーシブルUSBダイレクトソケット ジョイフル

    リバーシブルUSBダイレクトソケット

    ジョイフル
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ソケット×1+2ポートUSB電源ソケット。ダイレクトタイプ。2ポート合計最大4.8A。
    材質PC最大出力4.8A
  • リバーシブルUSBソケット ジョイフル

    リバーシブルUSBソケット

    ジョイフル
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    2ポートUSBソケット ダイレクトタイプ。2ポート合計最大4.8A。
    材質PC/ABS最大出力4.8A
  • リバーシブルUSBセパレート ジョイフル

    リバーシブルUSBセパレート

    ジョイフル
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ソケット×1+2ポートUSB電源ソケット。配線セパレートタイプ。2ポート合計最大4.8A。
    材質PC最大出力4.8A
  • リバーシブルUSB2連ダイレクト ジョイフル

    リバーシブルUSB2連ダイレクト

    ジョイフル
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ソケット×1+2ポートUSB電源ソケット。ダイレクトタイプ。2ポート合計最大4.8A
    材質PC最大出力4.8A
  • リバーシブルUSB2連セパレート ジョイフル

    リバーシブルUSB2連セパレート

    ジョイフル
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ソケット×2+2ポートUSB電源ソケット。配線セパレートタイプ。2ポート合計最大4.8A。
    材質PC最大出力4.8A
  • 電源プラグ ジョイフル

    電源プラグ

    ジョイフル
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
  • 電源ソケットハリツケタイプ ジョイフル

    電源ソケットハリツケタイプ

    ジョイフル
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
  • 2ポートUSBソケット ジョイフル

    2ポートUSBソケット

    ジョイフル
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    仕様2.4A
  • 2USB+セパレート2連ソケット プロキオン

    2USB+セパレート2連ソケット

    プロキオン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。2USBポートと2DCソケット部がセパレートになるコード長80cmタイプ。USBは1口MAX2.4A/2口合計MAX3.1Aの出力。DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様
    ブラック
  • USB付クリアダイレクト2連ソケットレインボー プロキオン

    USB付クリアダイレクト2連ソケットレインボー

    プロキオン
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがレインボーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
    クリアー/レインボー
  • USB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光 プロキオン

    USB付クリアダイレクト2連ソケットブルー発光

    プロキオン
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    軽自動車・普通自動車・大型トラックまで使用できる12V・24V車兼用。クリアーボディがブルーに光る。USB出力2.4A!DCは1穴MAX3.0A/2穴合計MAX5.0A仕様。90度動く首振りタイプ
    クリアー/ブルー
  • DC充電器 USBポート2口タイプ  MAX2A 黒 オズマ

    DC充電器 USBポート2口タイプ MAX2A 黒

    オズマ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    ポート数2
  • スマートフォン用DC充電器1A 黒 オズマ

    スマートフォン用DC充電器1A 黒

    オズマ
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • スマートフォン/iPhone用DC-USB充電器2.4A/2ポート ブラック オズマ

    スマートフォン/iPhone用DC-USB充電器2.4A/2ポート ブラック

    オズマ
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • カーチャージャー サンワサプライ

    カーチャージャー

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
    質量(g)約22ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×59×25.2対応機種各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/4.8AコネクタUSB Aコネクタ メスアズワン品番64-0909-12定格入力DC12V/24V
  • microUSBコネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器 PGA

    microUSBコネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器

    PGA
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    車からスマホ・タブレットが充電可能な micro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
    適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど質量(g)45出力2.4Aケーブル長(m)0.6コネクタ形状microUSB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27入力DC12-24VUSBポート数1
  • IQOS用 micro USB コネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器 PGA

    IQOS用 micro USB コネクタケーブル & USB1ポート搭載 車載用DC充電器

    PGA
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。 長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。 スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
    適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど質量(g)45ポート数1出力合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A)ケーブル長(m)0.6コネクタ形状microUSB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27入力12-24V
  • USBバーチカルソケット 星光産業

    USBバーチカルソケット

    星光産業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ダイレクトソケットで5V2.4AUSBポート2個付。
    用途スマホの充電等に最適質量(g)120適合内径(Φmm)21~22.5出力(USB出力)DC5V 2.4A/2ポート合計定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×57定格電流(A)6以下(USBを含む)ヒューズ10A(プラグ内蔵)
  • USB充電&同期ケーブル50CM A-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブル50CM A-C

    カシムラ
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    USB IF正規認証品。Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。二重シールドで外部ノイズに強い。
    ブラック許容電流(A)3コネクタ形状USB2.0(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス
  • DC4.8AリバーシブルUSB2ポート自動判定 カシムラ

    DC4.8AリバーシブルUSB2ポート自動判定

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
    使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)2.4×2ポート(合計最大4.8)
  • DC3.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定 カシムラ

    DC3.4AリバーシブルUSB2ポート自動判定

    カシムラ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
    ブラック質量(g)25使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)1ポート3.4A( 2ポート合計3.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×75
  • DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定 カシムラ

    DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。 クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。 本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え 最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
    ブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
  • リバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6A プロキオン

    リバーシブル2USB+2連バックソケット 12/24V兼用 3.6A

    プロキオン
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    12V/24V車兼用の2連バックソケット+リバーシブル2USBソケット付です。 2USB共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.6AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。
    ブラック電圧(V)DC12/24許容電流(A)5(最大)出力電流(A)(USB部)3.6
  • DC充電器 1A LN ホワイト カシムラ

    DC充電器 1A LN ホワイト

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
    質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状Lightning入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
  • DC充電器 1A カシムラ

    DC充電器 1A

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状Lightning入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
  • DC充電器2.1A microUSB カシムラ

    DC充電器2.1A microUSB

    カシムラ
    409税込450
    1個
    当日出荷
    通常LEDが青く点灯
    質量(g)75コード長さ(m)1コネクタ形状microUSB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24対応タブレット、スマートフォン電源(DC-V)12-24定格出力(A)2.1
  • ユニバーサルソケット SEIWA(セイワ)

    ユニバーサルソケット

    SEIWA(セイワ)
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    電源を2極に分配できます。 すっきり取り付けられるダイレクトタイプ。 通電確認用LED付きです。 国産車・外国車問わず、ご使用できます。 お車のシガーソケットが内径20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用いただけます。 DC12V車専用です。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)93.5×61×32
  • ミニパワープラグ SEIWA(セイワ)

    ミニパワープラグ

    SEIWA(セイワ)
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    Type-Cが2ポートで、それぞれ最大PD20W(5V/3A 9V/2.22A 12V/1.87A)出力のポート搭載です。 2ポート同時充電で、最大合計40W出力可能です。 DCソケットの蓋が完全に閉まるコンパクトサイズのDC充電器です。 DCソケットから引き抜きやすいリング設計です。
    出力PD40W(2ポート合計)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×24×21
  • ワイヤレスチャージケーブル SEIWA(セイワ)

    ワイヤレスチャージケーブル

    SEIWA(セイワ)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    車内の平らなトレイ部やご家庭/オフィスのデスクなどに最適なスリムなデザイン。ずれにくいように裏面にゴム加工を施しています。 これ一本で、iPhoneやAndroid、スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなど様々な無線充電対応機器を充電できます。本体ケーブルはUSB Type-Cケーブルです。 iPhone12以降のマグセーフ対応機種では磁力でくっつけての充電が可能です。 iPhoneでは7.5W、一部Androidでは10W-15Wの充電ができます。Apple Watchは約2.2W充電となります。
    出力iPhone/7.5W・Android/15Wケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×68×8
  • DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
    質量(g)15使用電源(V)DC12~24入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×45×23
  • クルマ型USBチャージャー カーメイト

    クルマ型USBチャージャー

    カーメイト
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~45定格DC5V/2.4A(12W)電源電圧(V)DC12機能急速充電:×、オートチャージ:○、iPhone/android 自動認識IC搭載、首振り角度調整:なしヒューズ3A 内蔵タイプ(交換できません)USBポート数1消費電力(A)最大1.3
  • 増設電源ユニット セレナ用 カーメイト

    増設電源ユニット セレナ用

    カーメイト
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。 カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。 純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。
    使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまでヒューズ7A(交換可能)適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用適合メーカー日産
  • 1DC+2USBコードソケット SEIWA(セイワ)

    1DC+2USBコードソケット

    SEIWA(セイワ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。
    仕様USB2.4Aブラック消費電力(W)72寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用ソケット
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
10ページ目: 車用ソケット 【通販モノタロウ】 自動車用電気用品:自動車用品