7ページ目: 車用ソケット

397件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子

    スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック

    多摩電子
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    Apple Find My テクノロジーに対応 ! どこに自動車があるかを確認できるPD30W車載充電器
    用途AppleのFind Myアプリ「探す」を使用して行方不明の自動車を追跡。 。USB PD30W出力ポートと、30W出力のUSB-Aポート搭載。 。USB-C単ポート使用時はPD30W出力でMacBook等のノートPCの充電に対応。 。USB-Aポートは18W出力でスマートフォン等を急速充電。 。スマートフォン2台同時充電対応。 。DC12V/24V対応で、トラックなどの24V車でも使用できます。
  • PDQCチャージャー3P65W カーメイト

    PDQCチャージャー3P65W

    カーメイト
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    最大PD65W出力。スマホだけでなくノートPCまで充電出来るハイパワー充電器。3台同時充電可能。
    用途スマホの充電幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35
  • 探す対応カーチャージャーUSB-A カーメイト

    探す対応カーチャージャーUSB-A

    カーメイト
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    iPhoneやiPadの探すアプリ対応。キャパシタ搭載でエンジン停止後も約1週間作動。QC対応。タイプA最大18Wの急速充電が可能。
    用途スマホの充電その他【キャパシタ作動】満充電時約1週間作動幅(mm)31高さ(mm)31質量(g)25奥行(mm)76出力【USB-A】5V 3A/9V 2A/12V 1.5A動作温度範囲(℃)0~40入力電圧DC12V
  • マグネットフラットソフトケーブルCC SEIWA(セイワ)

    マグネットフラットソフトケーブルCC

    SEIWA(セイワ)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    マグネットとフラットケーブルを合体させたCtoCケーブル。しなやかで柔らかいシリコン素材を使用。PD60W急速充電対応。データ通信対応。
    用途スマホの充電
  • USBマルチセパレートソケットCA+C2A2 SEIWA(セイワ)

    USBマルチセパレートソケットCA+C2A2

    SEIWA(セイワ)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    UAB-Aが3個・USB-Cが3個搭載のセパレート型DCソケットです。同時充電可能。クリップ付で自由な設置が可能。通電LEDランプ付。
    用途スマホの充電幅(mm)30高さ(mm)70奥行(mm)23
  • DCソケットUSB3ポートC2A1 カシムラ

    DCソケットUSB3ポートC2A1

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    USB-PD規格対応。タイプC最大66W。タイプAは最大18W。自動識別IC搭載。通電ブルーLED搭載。3台同時充電可能。
    用途スマホの充電幅(mm)80高さ(mm)180質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)35出力出力:1ポート単独使用時 ・USB-Aポート:自動識別IC搭載(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-Cポート1:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-Cポート2:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、2ポート同時使用時:USB-C1+USB-C2:合計最大66W(PD30W+PD36W)、USB-A+USB-C1:合計最大24W(5V 4.8A)、USB-A+USB-C2:合計最大54W(18W+PD36W)、3ポート同時使用時:(USB-A+USB-C1)+USB-C2:24W+36W 合計最大60W保証期間6ヶ月色(本体)ブラック入力電圧DC12V/24V
  • 流れるRGBケーブルA-C+チャージA+A AXS(アークス)

    流れるRGBケーブルA-C+チャージA+A

    AXS(アークス)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    レインボーに光が流れるラグジュアリー仕様。データ通信可能。断線対策・保護強化ブッシュ採用。USB-A型DCソケット付属。
    用途車のスマホ充電幅(mm)85高さ(mm)180長さ(m)1奥行(mm)27電流(A)3入力電圧(V)DC12/24
  • スケルトン2連ダイレクトソケット+2USB(PD+QC) AXS(アークス)

    スケルトン2連ダイレクトソケット+2USB(PD+QC)

    AXS(アークス)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    DCソケット+2USB。USBポートはPD最大20W+Qi18W。過電流保護回路内蔵。90度までの角度調整が可能です。
    用途車のスマホ充電幅(mm)115高さ(mm)180奥行(mm)50入力電圧(V)DC12/24
  • LIGHTNINGカーチャージャ4.8 多摩電子

    LIGHTNINGカーチャージャ4.8

    多摩電子
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)、約31(ケーブル)ケーブル長(m)1.2定格出力DC5V 4.8A(合計最大出力)定格入力DC12V/24V本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
  • EGUSB充電ケーブルタイプ C エナジーギア

    EGUSB充電ケーブルタイプ C

    エナジーギア
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    USBタイプC-Cケーブル。最大60W対応。
    用途車の携帯充電。幅(mm)67高さ(mm)96出力(W)60奥行(mm)22
  • EG車載用USB電源ソケットタイプA-C エナジーギア

    EG車載用USB電源ソケットタイプA-C

    エナジーギア
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    車載用USB電源ソケット。タイプC高速充電対応PD36W。タイプA最大18W。2台同時充電可能。過電流保護回路搭載。
    用途車の携帯充電。幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)30出力電圧タイプCPD36W/USB-A18W入力電圧DC12/24V
  • 2連USBソケット(DC12V/24V用) SCI

    2連USBソケット(DC12V/24V用)

    SCI
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    キャップ付の2.4A対応 2連USBソケットです。 別売りの専用取付パネルにLEDデジタルメータなどと一緒に取付できます。
    取付穴径Φ2.90定格出力5V/2.4A×2RoHS指令(10物質対応)対応定格入力12V/24V動作温度範囲(℃)-20~+45USBUSB2.0
  • 29Φメーター用2連パネル(黒色) SCI

    29Φメーター用2連パネル(黒色)

    SCI
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    Φ29各種メーター取付の2連パネルです。別売りのパネルメーターを2つ取付けることができます。
    寸法(mm)108×44ビス止め(6本)対応商品A13-194B1(USBソケット)、A25-1C-RED(電圧計)、A25-1B-RED(電流計)、A25-6(電圧・電流計)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートソケット 2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    セパレートソケット 2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。3ポート合計72Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×50×34
  • シートポケット USB-A/Cポート付き カシムラ

    シートポケット USB-A/Cポート付き

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    用途にあわせ多彩にカスタマイズ!。シート横に増設できる収納ポケット&ドリンクホルダー USB-A/Cポート付。シートの横に収納ポケットとドリンクホルダーを増設。シートの隙間に挿し込むだけの簡単取り付け。スマホ/タブレット等を充電できるUSBポートを搭載。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)460本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×75×164
  • アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ カシムラ

    アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きダイレクトソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。最大90度4段階で調節可能な首振り式ダイレクトソケット。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×35
  • DC72W USB4ポート C2A2 カシムラ

    DC72W USB4ポート C2A2

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    車載用USB電源×4ポートタイプ。車のDCソケット電源からスマホ/タブレット/ノートPCを充電できる。(出力合計最大72W)。USB-Cポートは、USB Power Delivery規格の高速充電に対応。USB-Aポートは、端末を最適充電できる自動識別IC搭載。通電時にUSBポートがブルーに発光し演出。(暗い車内でもコネクタを接続しやすい)。12V/24V車対応。軽自動車から大型車まで様々な車種に対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×75×40
  • セパレートソケット 2PD30W カシムラ

    セパレートソケット 2PD30W

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。2ポート合計60Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×50×34
  • ダイレクトソケット PD30W カシムラ

    ダイレクトソケット PD30W

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    USB PD30W対応のUSBソケット。2ポート合計60Wの高出力。上下どちらの向きでも挿せるリバーシブルUSBポート。iPhone/iPad/スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。12V/24V対応。
    本体質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W62×D117×H34適正電圧(V)DC12、DC24
  • 2USBカーチャージャータイプA/タイプA Pellucid(旧MIRAREED)

    2USBカーチャージャータイプA/タイプA

    Pellucid(旧MIRAREED)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計でソケットが飛び出しません。タイプA:5V/2.4A。シガーソケットから引き抜きやすい取外しリング付です。2台同時充電が可能です。青色LED付。
    用途スマホの充電セット内容USBカーチャージャー本体×1/取扱説明書×1幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)25定格出力USB:DC5V/2.4A×2(2ポート合計5V/4.8A)(Type-A)、DC5V/3.0A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(Type-C)使用環境温度(℃)0~40使用電圧範囲(V)DC12/24ヒューズ4A(内蔵型交換不可)点灯色LED:青(通電時)
  • DC/USBパワープラグC2A1 SEIWA(セイワ)

    DC/USBパワープラグC2A1

    SEIWA(セイワ)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    USBポートを3個搭載したソケットです。3台同時充電が可能です。最大54W。ブルーLED付。
    用途車の車内用品幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)36
  • DC/USBパワープラグ+USBケーブル SEIWA(セイワ)

    DC/USBパワープラグ+USBケーブル

    SEIWA(セイワ)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    USBポートを2個搭載したソケットです。2台同時充電が可能です。通電確認LED付。ケーブルはデータ通信対応です。
    用途車の車内用品幅(mm)85高さ(mm)180奥行(mm)55
  • DC/USBパワープラグC1A2 SEIWA(セイワ)

    DC/USBパワープラグC1A2

    SEIWA(セイワ)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    USBポートを3個搭載したソケットです。3台同時充電が可能です。最大54W。ブルーLED付。
    用途車の車内用品幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)36
  • PD20Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子

    PD20Wカーチャージャー USB-C+A

    多摩電子
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    最大20WのUSB PD(USB Power Delivery)対応USB-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LED搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
    材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約20出力[USB-C] 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A PPS:DC5V-11V 2A、[USB-A] 最大DC5V 2.4A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×62×26ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
  • USB増設首振り式A-1 C-1 カシムラ

    USB増設首振り式A-1 C-1

    カシムラ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    イルミ付首振りUSB増設ハブ。
    用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)10使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×19×50保証期間6ヶ月コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)ポート出力用(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A)
  • DC充電器タイプC カシムラ

    DC充電器タイプC

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    USBPD規格対応。最大36W(12V/3A)の高出力。
    用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)55使用温度範囲(℃)0~35出力電圧/電流:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)コード長さ(m)1.2入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20保証期間6ヶ月
  • USB充電&同期ケーブルマグネット内蔵C-C カシムラ

    USB充電&同期ケーブルマグネット内蔵C-C

    カシムラ
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    タイプC端末のデータの相互転送が可能。eMarker内蔵100W(最大20V/5A)に対応。断線防止・ロングプッシュ採用。
    用途スマホ/タブレットの充電BKコード長さ(m)1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月電力(V/A)許容:20/5
  • ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプ サンワダイレクト

    ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプ

    サンワダイレクト
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
    セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約189保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5設置方法吸盤取り付け適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A入力コネクタUSB Type-Cポート メス
  • Type-C増設ポート セパレート 槌屋ヤック

    Type-C増設ポート セパレート

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    USBを3つに増設
    用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)。ヒューズ付き(内臓)です。コード長:約15cm
  • PD30W+2USBチャージャー ディレクション 槌屋ヤック

    PD30W+2USBチャージャー ディレクション

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    急速充電対応のUSB充電器
    用途急速充電対応のUSB Type-Aポート2口とUSB Type-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
  • Type-C増設ポート ディレクション 槌屋ヤック

    Type-C増設ポート ディレクション

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    USBを3つに増設
    用途USBType-Aポート2口とUSBType-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付きです。USBType-A⇔USBType-C変換アダプタ付きです。角度を最大約90度変えて使用可能です。(2段階)。ヒューズ付き(内臓)です。
  • 2PD30W+USBチャージャー ディレクション 槌屋ヤック

    2PD30W+USBチャージャー ディレクション

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    急速充電対応のUSB充電器
    用途急速充電対応のUSB Type-Aポート1口とUSB Type-Cポート2口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
  • DC充電器 USB3ポート充電器 最大出力4.8A ピンク LEPLUS

    DC充電器 USB3ポート充電器 最大出力4.8A ピンク

    LEPLUS
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    USBポート3口(最大合計出力:4.8A)搭載した車載用充電器。スマートフォン/タブレットの同時充電が可能。スマートIC搭載で接続した端末に合った急速充電が可能。充電中確認LEDライト搭載。12V/24V車対応。
    材質PCピンク質量(g)100対応スマートフォン(汎用)
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • 20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー ナカバヤシ

    20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    DC12V/24V車対応。2台同時充電ができる2ポートタイプ(Type-C1ポート+USB A1ポート)。Type-Cポート:20W PD(パワーデリバリー)充電対応。USB Aポート:18W QC3.0(クイックチャージ)充電対応。USB PD/QC3.0規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。高級感のある「エンボス」デザイン。<ご使用上の注意>。本製品はマイナスアース車専用です。シガーソケットの内径が範囲外の外国車など一部の車種ではご使用になれません。USBケーブルは付属しておりません。別途PD/QC規格対応ケーブルをご用意ください。
    用途車内でスマホ・タブレットを高速充電!質量(g)17規格USB PowerDelivery 3.0、Quick Charge 3.0出力Type-C(PD)5V3A、 9V2.25A、12V1.75A (20W Max)対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力DC12V、24V(マイナスアース車専用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28.5×28.5インターフェイスType-C(メス)×1、USB A(メス)×1
  • microUSB クイックカーチャージャー TK48SK 多摩電子

    microUSB クイックカーチャージャー TK48SK

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    自動車の中で、対応のAndroidスマートフォン/タブレットを超急速充電。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電ランプ付。
    ブラック入力電圧(V)12/24
  • PD20W カーチャージャーC to L 多摩電子

    PD20W カーチャージャーC to L

    多摩電子
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
    材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
  • PD20W カーチャージャーC to C 多摩電子

    PD20W カーチャージャーC to C

    多摩電子
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
    材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。ブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
  • Lightning カーチャージャー 4.8A 多摩電子

    Lightning カーチャージャー 4.8A

    多摩電子
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
    材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラックケーブル長(m)約1.2直結定格入力電圧(V)DC12/24定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
  • microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK 多摩電子

    microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK

    多摩電子
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載
    ブラック入力電圧(V)DC12

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用ソケット