絞り込み
電圧(V)
  • 12(7)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • カーメイト
  • カシムラ(111)
  • エレコム(34)
  • SEIWA(セイワ)(32)
  • 槌屋ヤック(28)
  • 多摩電子(26)
  • ジョイフル(16)
  • CAPStyle(13)
  • プロキオン(12)
  • 星光産業(10)
  • オズマ(9)
  • アドテック(8)
  • サンワダイレクト(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • 日恵製作所(4)
  • AXS(アークス)(4)
  • AUKEY(オーキー)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイレクト2連ソケット カーメイト

    ダイレクト2連ソケット

    カーメイト(11件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
    用途ダイレクト差込式の2穴ソケット定格電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイレクト3連ソケット カーメイト

    ダイレクト3連ソケット

    カーメイト(10件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ダイレクト差込式の3穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
    用途ダイレクト差込式の3穴ソケット電源電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設ソケット 2連ダイレクト 2USB カーメイト

    増設ソケット 2連ダイレクト 2USB

    カーメイト(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
    用途自動車用増設ソケット質量(g)100電源電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックステーセットの取付フック カーメイト

    ベーシックステーセットの取付フック

    カーメイト(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット2連 フラットコード付 2USB カーメイト

    ソケット2連 フラットコード付 2USB

    カーメイト
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    1mのフラットコード付なので、センターコンソール内やフタ付きソケットから電源を取り出すのに最適。周囲を照らす間接照明付き。最大2.4AのUSB付き。
    カーボン調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設電源ユニット エブリイ用 カーメイト

    増設電源ユニット エブリイ用

    カーメイト
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品はエブリイ(DA17)の純正カードケース(灰皿)と差し替え、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 ヒューズから電源を取り出すので、純正ソケットを使わずに新たにソケットが2ヶ、USBが2ヶ増設出来ます。
    使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量C12V-ソケット:2口合計 最大7A(84W)、DC5V-USB:2口合計 最大3A(15W)、本製品全体:合計7A(84W)、本製品と車両のアクセサリーソケット全体:最大10A(120W)ヒューズメーカー指定品(品番:CZ485)と交換可能適合車種エブリィ:DA17W、DA17V(H27.2~R8.5)適合メーカースズキ定格消費電流(A)0.02(0.24W/フットライト)
  • 車種別電源 カーメイト

    車種別電源

    カーメイト(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
    使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC12出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7ヒューズ容量(A)10(交換可能)適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDQCチャージャー3P65W カーメイト

    PDQCチャージャー3P65W

    カーメイト
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    最大PD65W出力。スマホだけでなくノートPCまで充電出来るハイパワー充電器。3台同時充電可能。
    用途スマホの充電幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35
  • 探す対応カーチャージャーUSB-A カーメイト

    探す対応カーチャージャーUSB-A

    カーメイト
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    iPhoneやiPadの探すアプリ対応。キャパシタ搭載でエンジン停止後も約1週間作動。QC対応。タイプA最大18Wの急速充電が可能。
    用途スマホの充電その他【キャパシタ作動】満充電時約1週間作動幅(mm)31高さ(mm)31質量(g)25奥行(mm)76出力【USB-A】5V 3A/9V 2A/12V 1.5A動作温度範囲(℃)0~40入力電圧DC12V
  • クルマ型USBチャージャー カーメイト

    クルマ型USBチャージャー

    カーメイト
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~45定格DC5V/2.4A(12W)電源電圧(V)DC12機能急速充電:×、オートチャージ:○、iPhone/android 自動認識IC搭載、首振り角度調整:なしヒューズ3A 内蔵タイプ(交換できません)USBポート数1消費電力(A)最大1.3
  • 増設電源ユニット セレナ用 カーメイト

    増設電源ユニット セレナ用

    カーメイト
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    セレナ専用なので内装にマッチするデザインの増設電源。 カーソケット×2口(合計5A)+USB×2ポート(合計2.4A)の本製品全体で合計5Aまで出力が可能。 純正ソケットにプラグを差込み、本体を粘着テープで貼付けるだけの簡単取付。
    使用温度範囲(℃)0~45電源電圧(V)DC12出力容量DC12V(ソケット5Aまで(2口合計)/DC5V USB2.4Aまで(2口合計))、本製品全体で合計5Aまでヒューズ7A(交換可能)適合車種セレナC27系(H28.8~R4.12)、右ハンドル車専用適合メーカー日産

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用ソケット