絞り込み
取付方式
  • ねじ・くぎ(1)
  • エアコン吹出口(46)
  • クランプ式(1)
  • クリップ式(3)
  • シガーソケット(2)
  • テープ貼付(7)
  • ドリンクホルダー(7)
  • ヘッドレストポール(6)
  • マグネット(4)
  • ルームミラー(1)
  • 吸盤(41)
  • 吸着シート(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カシムラ(86)
  • SEIWA(セイワ)(36)
  • エレコム(28)
  • 星光産業(26)
  • CAPStyle(26)
  • サンワダイレクト(25)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(24)
  • 多摩電子(22)
  • JTT(16)
  • カーメイト(15)
  • 槌屋ヤック(14)
  • Beat-Sonic(13)
  • NiteIze(13)
  • Bullcon(12)
  • bitstrong(ビットストロング)(10)
  • サンワサプライ(9)
  • DELTA(デルタ)(8)
  • オットキャスト(8)
  • ジョイフル(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
携帯電話・カメラ関連用品・音楽関連用品は、車内外で携帯電話やスマートフォン、音楽などを快適に楽しむためのカー用品です。シガーソケットを電源にした充電器や、携帯電話用のハンズフリーコード、スマホやタブレットが車内で充電できるUSBソケットなど、さまざまな関連製品があります。携帯電話やスマートフォン用の車載ホルダーを使えば、車内で置き場所に困ることが多い、携帯電話やスマートフォンをスマートに収納することができ、置き場所が分からなくなる心配もありません。
488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートフォンホルダー 360°回転 モノタロウ

    スマートフォンホルダー 360°回転

    モノタロウ(146件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
    用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に材質ABS寸法(mm)69×69×47質量(g)50取付方式ゲル吸着販売区分業務用
  • 車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可 エレコム

    車載スタンド スマホスタンド ゲル吸盤タイプ 角度調整可 伸縮可

    エレコム(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!長さも向きも自由自在に調整できるアームを装備した、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
    その他ゲル吸盤取付 角度伸縮自在ステー付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPUブラック質量(g)約165外形寸法(mm)最大106×162×110(展開方法による)対応機種幅:約54mm~87mm 厚み:約20mm以下 重量:約250g以下
  • 車載スマホスタンド(ゲル吸盤) エレコム

    車載スマホスタンド(ゲル吸盤)

    エレコム(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
    質量(g)124付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
  • スマートフォンホルダー CAPStyle

    スマートフォンホルダー

    CAPStyle(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
    幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約300取付方式ソケットライトへ差込むタイプ
  • BTイヤホン インナータイプ カシムラ

    BTイヤホン インナータイプ

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
    ブラック通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)BluetoothVersion:4.1連続使用時間(時間)(最大)約4仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
  • スマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ エレコム

    スマホホルダー 車用 スマホスタンド 幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ

    エレコム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
    その他エアコン取付 フリップケース対応付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU質量(g)114対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
  • クランプタイプカメラアタッチメント JTT

    クランプタイプカメラアタッチメント

    JTT(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に 三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の取り外せる三脚ネジ 様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。 1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
    材質アルミ合金、スチール寸法(mm)85×65×20質量(g)140取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
  • スマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック エレコム

    スマホスタンド 車載ホルダー ゲル吸盤タイプ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを車内でしっかりホールド! お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。 ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。 繰り返し貼り替えることもできます。 横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。 前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。 ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。 スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。 スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。 シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
    その他ゲル吸盤取付 フリップケース対応付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPUブラック質量(g)124外形寸法(mm)最大71×130×98(展開方法による)対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
  • オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック エレコム

    オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    758税込834
    1個
    当日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
    対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等ブラック
  • ワイルドホルダーR JTT

    ワイルドホルダーR

    JTT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スマホを縦にも横にも固定可能! 回転可能なホルダーを搭載したスマホ用三脚座。 スマホを固定したまま回転させることが可能。 任意の角度で固定できます。 ホルダーの対応幅は約58mmから105mmまで。 様々なサイズのスマートフォンに対応。 つまみを締め込むことにより、確実に固定できます。 三脚台座とホルダー部分の2箇所に三脚ネジ穴を装備。 様々な使い方に対応します。
    材質プラスチック対応機種幅58mm~105mmねじ規格1/4インチメス×2箇
  • 車載ホルダー サンワサプライ

    車載ホルダー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 。粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
    用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188取付方式吸盤耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
  • 手帳対応スマホホルダー3 AT-79 カシムラ

    手帳対応スマホホルダー3 AT-79

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
    用途車載用スマホホルダー幅(mm)約52~100(ホールド可能)厚さ(mm)25以内(ホールド可能)ブラック質量(g)300以内(ホールド可能)取付方式吸盤本体質量(g)205(ケーブル除く)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
  • スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ

    スマートフォン用車載ホルダー

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
    付属品吸盤取り付けプレート寸法(mm)吸盤:約64質量(g)約118取付方式ゲル吸盤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×125×100対応機種幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)アズワン品番64-0908-41耐荷重(g)約300設置条件吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
  • スマホホルダー2 クランプ取り付け カシムラ

    スマホホルダー2 クランプ取り付け

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
    幅(mm)74ブラック高さ(mm)135質量(g)95奥行(mm)90取付け方法クランプ耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内最大クランプ厚さ(mm)30まで
  • 吸盤取り付けベース カシムラ

    吸盤取り付けベース

    カシムラ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    シボ面・曲面にホルダーを取り付けられる吸盤ベース。 上下分割式で曲面にしっかり貼り付け可能。 ホルダー脱落防止用のストラップ付属。 両面テープ貼り付け。
    質量(g)25適合サイズ(Φmm)90
  • Type-Cモノラルハンズフリー 多摩電子

    Type-Cモノラルハンズフリー

    多摩電子(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。
    適合機種【docomo】 ・富士通:F-51A・ソニー:SO-05K、SO-04K、 SO-03L、SO-03K、SO-01M、SO-01L・京セラ:KY-51B・HUAWEI:HW-02L、HW-01K・FCNT:F-51F、F-51C、F-41C【ソフトバンク】 ・ソニー:901SO、802SO、801SO、702SO・シャープ:801SH・モトローラ:XT2071-4、A402MO・京セラ:X01A、A101BM・ZTE:A303ZT、902ZT・HUAWEI:703HW・OPPO:A302OP、A001OP・Xiaomi:A301XM、A201XM【au】・ソニー:SOV41、SOV40、SOV39、SOV38.SOV37・京セラ:KYV46、KYG01、KYF43、KYF42、A001XM、KYY31、KYG03・ OPPO:OPG03、OPG01・ Xiaomi:XIG04【Y!mobile】 ・京セラ:S9-KC、S10-KC、A205KC・ ZTE:A304ZT、A302ZT、A202ZT、A103ZT、A003ZT・OPPO:A401OPブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
  • ピタンコミニ スマホホルダー1 槌屋ヤック

    ピタンコミニ スマホホルダー1

    槌屋ヤック(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。 携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。 幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。 ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
    取付方式ゲル吸盤
  • ワンモーションホルダー SEIWA(セイワ)

    ワンモーションホルダー

    SEIWA(セイワ)(19件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。 ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。 手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
    取付方式粘着テープ貼り付け寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×64×120
  • ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonic

    ドライブレコーダー専用スタンド

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    専用のドライブレコーダースタンドです。
  • ピタンコタブレットホルダー2 槌屋ヤック

    ピタンコタブレットホルダー2

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。 スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。 特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
    収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
  • Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ エレコム

    Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。 高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
    【筐体】ブラック仕様【最大登録可能台数】8台付属品ケーブル一体型ACアダプター(USB MicroーB)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書質量(g)約32外形寸法(mm)約60×17×60電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class1適合規格PSE対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T保証期間1年間動作温湿度範囲5~35℃/20~80%RH各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約20(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデック【A2DP】SBC・AACNFC対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP
  • BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ

    BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー

    カシムラ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
    ブラックBluetoothVersion:4.2付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書接続方式Bluetooth使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約75装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
  • ブルートゥースワイヤレスイヤホンマイク SEIWA(セイワ)

    ブルートゥースワイヤレスイヤホンマイク

    SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。
    用途車の車内用品幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetooth5.2装着方式片耳イヤホン形状耳かけ型
  • フリームーブ360 スマートフォンホルダー CAPStyle

    フリームーブ360 スマートフォンホルダー

    CAPStyle
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー。エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー。吹き出し口の風がスマホに直接当たらないスマートフォンホルダー。2つのジョイントとスイングアームで360°自由にレイアウト。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。
    幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×120×130耐荷重(g)約300
  • スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け カシムラ

    スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    ロングアーム式のエアコン取り付けスマホホルダー。可動式のロングアームでディスプレイや操作レバーを邪魔せずレイアウト可能。2つのボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に倒れない。
    幅(mm)65ブラック高さ(mm)185質量(g)160奥行(mm)130取付け方法エアコンルーバー耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚さ:15以内
  • オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック エレコム

    オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ブラック

    エレコム
    648税込713
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
    ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びミニコンポ等
  • 吸盤スマホホルダー カシムラ

    吸盤スマホホルダー

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
    ブラック質量(g)185取付方式吸盤貼り付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
  • スマートフォンホルダー ワンタッチ式 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スマートフォンホルダー ワンタッチ式

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で取付け、取外し簡単!!アームも伸びる!!
    用途その他アクセサリー取付可能寸法(mm)約60~95アーム伸長(mm)(最大延長)約180
  • 車載スマホスタンド(テープ貼付) エレコム

    車載スマホスタンド(テープ貼付)

    エレコム(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、粘着テープ貼り付けタイプの車載ホルダー。
    その他両面テープ貼付 フリップケース対応付属品ゴム足×2材質耐熱ABS/シリコン/鉄ブラック質量(g)108外形寸法(mm)最大71×130×110(展開方法による)対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
  • マルチクランプwithタブレットホルダー エツミ

    マルチクランプwithタブレットホルダー

    エツミ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    マイクスタンドや譜面台に取り付けて動画撮影できる、マルチクランプwithタブレットホルダー。 ホルダーとクランプはそれぞれ単独での使用も可能。「歌ってみた動画」「演奏してみた動画」の撮影にオススメです。マルチクランプのボールヘッド部分は360度回転。GoPro撮影にも活用可能(※別売のアダプターが必要です)。また、タブレットホルダーは三脚に取付可能です。
    幅(mm)タブレット固定:約125-195厚さ(mm)タブレット:約最大10質量(g)ホルダー:約95耐荷重(kg)クランプ:約1.5三脚取付ねじ穴:1/4インチ(1箇所/ホルダー底面)外寸(幅W×高さH)(mm)ホルダー:約115×155材質(ホルダー)ABS樹脂クランプ取付幅(mm)約13-60材質(クランプ)アルミ合金
  • オットキャスト OttoAibox P3 Pro オットキャスト

    オットキャスト OttoAibox P3 Pro

    オットキャスト
    44,980税込49,478
    1箱
    当日出荷
    毎日の車を、もっとスマートに。大好評のシリーズがさらに進化した、新登場のP3 Pro。Android13と最新独自OS「OttoDrive 3.0」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。耐久性と接続安定性も向上し、長時間の使用でも快適動作。車内エンタメと便利機能でドライブを快適に。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。Amazon Prime、Spotify、YouTubeやNetflixなど任意のアプリを自由にダウンロードが可能。車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。※AI音声アシスタント搭載で音声操作も可能。あなたのドライブをサポートします。Snapdragon6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代比35%もパフォーマンスが向上。HDMI出力対応で、対応後席モニターに接続すれば後席でも楽しめます。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社が送る最新CarPlay/Android Auto AI BOXの決定版です。
    用途CarPlay/Android Auto用AI BOX仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書対応OSiOS10以降/Android11以降本体サイズ(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13,RAM/ROM:8GB/128GB,OttoDrive3.0Bluetooth5.1+5.0Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード512GB迄
  • 伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付 Mitsukin(三金商事)

    伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付

    Mitsukin(三金商事)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    落ちやすい吸盤取り付けではなくルームミラーへ簡単取り付け、ガッチリ固定。運転席側、助手席側、どちらでも最適な場所に調整可能!。角度調整が簡単。スマホをカーナビとして、ドラレコとして、様々な使い方に最適!
    材質ABS+pu質量(g)約190取付方式ルームミラー取付寸法(cm)約14×25、ーム部引き込み式0-5保証期間3か月間適合厚さ(mm)スマホ:約12まで
  • サンバイザースマホクリップ JTT

    サンバイザースマホクリップ

    JTT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自動車のサンバイザーに挟んで設置するスマートフォンホルダー サンバーザーに簡単取付け サンバイザーにクリップして簡単に取り付けできます。厚さ2cmまでのサンバイザーにしっかりと固定できます。 角度調節が自由自在 アーム基部の可動部とスマートフォンホルダー部分のボールジョイントを調節して、好みのアングルでスマホを設置できます。 アームをクリック単位で動かして位置を決め、ボールジョイントで細かく角度を調整できます。 幅6~8.5cm程度のスマートフォンに対応 スマートフォンホルダーは、お手軽に広げてスマートフォンを挟むことができます。 画面サイズが6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着できます。 大きく視線を変えなくても画面確認が可能 サンバイザー付近はスマホの画面に直射日光が当たらず、反射の影響を受けにくいので視認性が上がります。 また、運転中の視界を遮らず、画面を確認する際も視点の移動が少なくて済みます。
    仕様ボールジョイント:360°回転寸法(mm)約50~90(ホルダー開閉)質量(g)約85取付方式クリップ式収納時寸法(mm)約70×80×125携帯端末対応幅6~8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン
  • ハンズフリーカーキット サンワダイレクト

    ハンズフリーカーキット

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。
    付属品充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書)質量(g)約118電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×60×115充電時間約3時間周波数範囲2.400GHz~2.480GHz通信距離約10m(使用環境によって異なります)再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約14時間通話可能時間(h)約17伝送方法GFSKプロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP装着方式ハンズフリー連続待受時間約1000時間対応コーデックSBC
  • モニター用ルームミラーブラケットベース固定式 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    モニター用ルームミラーブラケットベース固定式

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    用途電装パーツ付属品ネジ穴目隠しゴム×2材質アルミニウム寸法(mm)ネジ穴:7×12ねじピッチ(mm)38
  • スマホホルダー 星光産業

    スマホホルダー

    星光産業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ダッシュボード等の曲面へ貼付けられるスマホホルダーです。貼付けベースはやわらか素材でしっかりと取付ける事が可能です。取付け後も水平方向に360°向きを変更できる回転機構付き。(ロック機構搭載)。ローポジション取付けに対応したカーブアームを採用しています。スマートフォンを上から差し込むだけの簡単収納・車内に馴染みやすい薄型デザイン。
    用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107×80×238収納寸法(mm)【幅】60~96【厚さ】22以下耐荷重(g)250まで
  • スマホホルダー 星光産業

    スマホホルダー

    星光産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    メーターフードに取付けて気軽に使えるスマホホルダー。目線移動が少ないので確認楽々。ナビなどに便利。クッション付きでメーターフードに傷跡を残しにくい。ホルダー部を上下に調節することができ、前方の視界を確保できる。幅広い車種に対応するのでシェアカー/レンタカーにもおすすめ。スマホ収納幅55~100mm、厚み16mmまでのスマホに対応
    用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×80×80収納寸法(mm)【幅】55~100【厚さ】16以下耐荷重(g)210まで
  • 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト

    車載ホルダー(200-CAR010)

    サンワダイレクト
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
    付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15取付場所ダッシュボード
  • iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド クオリティトラストジャパン

    iPhone/スマートフォン対応マグネットカースタンド

    クオリティトラストジャパン(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。
    用途車内でのスマートフォンの固定に。セット内容マグネット脱着+粘着スタンド質量(g)90対応機種iPhone/スマートフォン対応耐荷重(g)約240寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6
  • 交換用ゲルシート カシムラ

    交換用ゲルシート

    カシムラ(9件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
...
携帯/スマホ関連品