絞り込み
取付方式
  • クランプ式(1)
  • クリップ式(1)
  • ヘッドレストポール(1)
ブランド
  • JTT
  • モノタロウ(1)
  • カシムラ(85)
  • SEIWA(セイワ)(35)
  • エレコム(30)
  • 星光産業(26)
  • サンワダイレクト(25)
  • CAPStyle(25)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(24)
  • 多摩電子(22)
  • カーメイト(15)
  • 槌屋ヤック(14)
  • Beat-Sonic(13)
  • NiteIze(13)
  • Bullcon(12)
  • bitstrong(ビットストロング)(10)
  • サンワサプライ(9)
  • DELTA(デルタ)(8)
  • ジョイフル(7)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプタイプカメラアタッチメント JTT

    クランプタイプカメラアタッチメント

    JTT(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に 三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の取り外せる三脚ネジ 様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。 1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
    材質アルミ合金、スチール寸法(mm)85×65×20質量(g)140取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
  • ワイルドホルダーR JTT

    ワイルドホルダーR

    JTT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スマホを縦にも横にも固定可能! 回転可能なホルダーを搭載したスマホ用三脚座。 スマホを固定したまま回転させることが可能。 任意の角度で固定できます。 ホルダーの対応幅は約58mmから105mmまで。 様々なサイズのスマートフォンに対応。 つまみを締め込むことにより、確実に固定できます。 三脚台座とホルダー部分の2箇所に三脚ネジ穴を装備。 様々な使い方に対応します。
    材質プラスチック対応機種幅58mm~105mmねじ規格1/4インチメス×2箇
  • サンバイザースマホクリップ JTT

    サンバイザースマホクリップ

    JTT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自動車のサンバイザーに挟んで設置するスマートフォンホルダー サンバーザーに簡単取付け サンバイザーにクリップして簡単に取り付けできます。厚さ2cmまでのサンバイザーにしっかりと固定できます。 角度調節が自由自在 アーム基部の可動部とスマートフォンホルダー部分のボールジョイントを調節して、好みのアングルでスマホを設置できます。 アームをクリック単位で動かして位置を決め、ボールジョイントで細かく角度を調整できます。 幅6~8.5cm程度のスマートフォンに対応 スマートフォンホルダーは、お手軽に広げてスマートフォンを挟むことができます。 画面サイズが6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着できます。 大きく視線を変えなくても画面確認が可能 サンバイザー付近はスマホの画面に直射日光が当たらず、反射の影響を受けにくいので視認性が上がります。 また、運転中の視界を遮らず、画面を確認する際も視点の移動が少なくて済みます。
    仕様ボールジョイント:360°回転寸法(mm)約50~90(ホルダー開閉)質量(g)約85取付方式クリップ式収納時寸法(mm)約70×80×125携帯端末対応幅6~8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン
  • 片耳ハンズフリーイヤホン JTT

    片耳ハンズフリーイヤホン

    JTT
    599税込659
    1個
    当日出荷
    作業中でも手を塞がずに着信応答が可能なマイク付きリモコンを搭載し着信だけでなく、音楽再生/停止のリモコンとしても利用可能。
    ケーブル長(m)約1端子3.5mmステレオミニプラグ(L型4極)イヤホン形状カナル型
  • タブレットホルダー 7.5”~13” + ネジ穴アダプタ JTT

    タブレットホルダー 7.5”~13” + ネジ穴アダプタ

    JTT
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    三脚にタブレットを取り付け可能にする大型ホルダー MULTISTAND-10やFLAHT-BKに付属のホルダーと交換して使用できるホルダーです。付属のアダプターで三脚にも取り付け可能。 iPadProなどの大型クラスタブレットを挟み込むように保持することが出来るホルダー。 ホルダーは上下約145mm~250mmまで展開。全幅約220mmのiPadPro12.9インチモデルも横向きで固定可能。 背面のストッパーレバーでホルダーの伸縮を固定できるので、しっかりとタブレットを保持することが可能です。 カメラ用三脚等に使用されている1/4インチ径スクリュー取り付け用アダプターが付属。 カメラ用三脚に本製品を取り付ければ、タブレット用フロアスタンドとしても使用可能です。
    材質プラスチック対応機種幅約145mm~250mmまで、厚さ28mmまで(7.5インチクラスから13インチクラスのタブレットに対応)ねじ規格1/4インチメス
  • ネッククリップホルダー JTT

    ネッククリップホルダー

    JTT
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    スマホを首からぶら下げてお手軽にハンズフリー撮影! 目の高さに近い一人称視点での街撮りや手元の作業の撮影などに便利です 両手が塞がらないお手軽ホルダー スマホをホルダーに挟んで、眼鏡をかけるように簡単に首に掛けられます。 ホルダーにはばねが内蔵されており、スマートフォンを挟んで固定できます。 ホルダーの向きは前後方向に自由に設定可能。 目線に近い胸元から撮影ができるので、移動しながら撮影したり、手元の被写体を臨場感豊かに撮影したりできます。 移動中のお手軽な撮影から、フェス等のイベント、料理やアーケードゲーム、テーブルゲームなど、一人称視点からの撮影に最適です。 また、重さは僅か45g。 首に負担がかかりにくい仕様です。
    材質プラスチック寸法(mm)270×145×36質量(g)45対応機種横幅が54mm~80mm、厚さ11mm以下の機種
  • ベルトクリップホルダー JTT

    ベルトクリップホルダー

    JTT(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント! 荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。 スマホをお手軽に固定 スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。 クリップのベース部分は360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることができます。 クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。 手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。 また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。 両手が塞がらないお手軽撮影 バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。 旅行やお出かけの楽しい思い出をスマホでドキュメンタリー風に残してみませんか? GoProも装着可能 ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
    材質プラスチック寸法(mm)最大約163×48×50、収納時約105×48×56(突起含まず)質量(g)90対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
  • ベルトクリップホルダー3軸 JTT

    ベルトクリップホルダー3軸

    JTT
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント! 自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。 荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。 スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。 クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。 手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。 また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。 スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。 クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能 ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動 アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動 バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。 旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか? ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
    材質プラスチック寸法(mm)最大約173×48×65、収納時約100×48×60(突起は含まず)質量(g)100対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
  • くねくねスマホホルダー JTT

    くねくねスマホホルダー

    JTT
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    スタンドや三脚を設置できない場所にスマホを固定できるホルダー
    ブラック質量(g)約120全長(cm)約50(ホルダーを含む)材質(主軸)シリコン適合寸法(mm)(ホルダー)幅56~80のスマートフォン
  • ヘッドレスト用スマホホルダー JTT

    ヘッドレスト用スマホホルダー

    JTT
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    自動車の前列のヘッドレストに装着して使うスマホホルダー
    ブラック質量(g)約65取付方式ヘッドレストポール耐荷重(kg)5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×32×25材質(主軸)ABS適合寸法(cm)(端末)幅5.5~10のスマートフォン
  • ポータブルスマホホルダー JTT

    ポータブルスマホホルダー

    JTT
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    旅のお供に最適、コンパクトに畳めるスマホホルダー
    寸法(mm)37×95×35ブラック質量(g)約100クランプ幅(mm)(対応)38まで材質(主軸)ABS適合寸法(cm)(端末)幅6~9のスマートフォン
  • 粘着ジェルシート ラージ JTT

    粘着ジェルシート ラージ

    JTT
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    スマホに密着するジェルシート。机等に貼り付けておけば、置いたスマホにジェルシートが密着して、不意の落下を防ぐことができ、 薄く柔らかいので曲面にも使用可能です。 汚れても水洗いで繰り返しご使用いただけます。
    材質シリコンブラック
  • メタリックカラー ステレオカナルイヤホン JTT

    メタリックカラー ステレオカナルイヤホン

    JTT
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ツートンカラーのカナルイヤホン。耳元でキラリと光るメタリックカラーが印象的なデザインです。 軽量なため普段使いに最適です。
    ケーブル長(m)1ケーブルY型ケーブル端子3極3.5mmステレオミニプラグイヤホン形状カナル型
  • タブレットホルダー 7”~10.1” + ネジ穴アダプタ JTT

    タブレットホルダー 7”~10.1” + ネジ穴アダプタ

    JTT
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    三脚にタブレットを取り付け可能にするホルダー。 MULTISTAND-10やFLAHT-BKに付属のホルダーと交換して使用できるホルダーです。 付属のアダプターで三脚にも取り付け可能。 iPadやiPadAir等の10インチクラスタブレットを挟み込むように保持するホルダー。 ホルダーは上下に約110mm~190mmまで展開し、横向きで固定します。 背面のストッパーレバーでホルダーの伸縮を固定できるので、しっかりとタブレットを保持することが可能です。 カメラ用三脚等に使用されている1/4インチ径スクリュー取り付け用アダプターが付属。 カメラ用三脚に本製品を取り付ければ、タブレット用フロアスタンドとしても使用可能です。
    材質プラスチック対応機種幅110mm~190mmまで、厚さ20mmまで(7インチクラスから10.1インチクラスのタブレットに対応)ねじ規格1/4インチメス
  • 多機能グリップホルダー JTT

    多機能グリップホルダー

    JTT
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ひとつで様々な使い方が出来る多機能な多関節セルフィースティックです。 アームを伸ばして「自分撮りスティック」に! 付属のミニ三脚を装着/展開して「アームスタンド」に! ミニ三脚のみでも使用可能 アームを取り外して「ハンドグリップ」に! コの字型に曲げてペット目線でのローアングル撮影に! しっかりと握りこむことが出来るラバーグリップに2本のアームをジョイント。 角度調節により思い通りのアングルで撮影を楽しむことが出来ます。 関節のスクリューをきっちりと締め込むことでしっかりとスマホを保持。 アームを最大まで伸ばして背景を活かした自撮りや、片手で安定した撮影のためのグリップ、 アームスタンドやミニ三脚として集合写真などを楽しむことが出来ます。 グリップ部内に収納されたミニ三脚を取り出し、グリップに装着/展開すれば、本体を立てることができます。 ※簡易的なスタンドとしてご利用ください。また、風や振動による転倒にご注意ください。 スマホホルダーを取り外して、ミニ三脚と直接接続することが可能。 コンパクトなスマホ用ミニ三脚として使うことが出来ます。 2本のアームを取り外せば、グリップ部に直接スマホホルダーを接続可能。 グリップを持って安定した撮影が可能になります。 多関節アームのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラを装着可能です。
    セット内容本体、ミニ三脚(本体に内蔵)、ハンドストラップ、スクリュー、スマホホルダー全長(mm)約275(折りたたみ時)~約605(伸長時)質量(g)約210奥行(mm)約65(突起含まず)横幅(mm)約37対応機種横幅60mm~85mm、厚み12mmまでのスマートフォン及びGoPro互換マウントに対応するアクションカメラ
  • スマホセルフィライトスタンド JTT

    スマホセルフィライトスタンド

    JTT
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    2つのフレキシブルアームで自由に角度調節。クリップ式スタンドで楽々設置。 テレワークのビデオ会議やオンライン飲み会等で、スマホがうまく自分に向けられなかったり、顔に影ができて困ったことはありませんか? そんなお悩みを解消するのが本製品です。 スマホを正しい方向に向け、LED24灯のリングライトで照らせば、生き生きとした表情を相手に伝えることができます。 固定はお手軽なクランプ式。 クランプからは2本のフレキシブルアームが伸びており、それぞれスマホホルダーとリングライトとなっております。 2本のアームにより、スマホの固定とライティングの調整を別々に行うことができます。 カラーバリエーションは、ブラックとホワイトの2色をご用意しております。 製品の特長 ・天使のリングで明るく照らして美白度アップ! ・高輝度LEDを24灯搭載 ・温かみのある色の光から、真っ白な光まで3段階に色温度を調整可能 ・明るさも10段階に細かく調整可能 ・スマホの固定は最大6.4インチまでのサイズに対応
    適合対応スマートフォン:最大6.5インチまで寸法(mm)約700×90×110質量(g)約470電源USB(5V/1A)ケーブル長(m)約1.3(スイッチ付き)色温度電球色・昼光色・昼白色LED24灯明るさ10段階可変
携帯/スマホ関連品