482件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2WAY取り付けスマホホルダー CAPStyle

    2WAY取り付けスマホホルダー

    CAPStyle
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    バネ式伸縮のシンプルホルダー。エアコンクリップと貼付けスタンドの2WAYセット
    用途迷ったらとりあえずコレ!スマホホルダーセット内容ホルダー・エアコンクリップ・貼付けベース幅(mm)ホールドサイズ:56~85パッケージサイズ(mm)W120×D70×H180
  • マグネットスマホホルダー(フリームーブ360 エアコンタイプ) CAPStyle

    マグネットスマホホルダー(フリームーブ360 エアコンタイプ)

    CAPStyle
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    MagSafe対応のマグネットスマホホルダー。iPhone12/13/14/15シリーズ対応。エアコンルーバーの風を遮らない、360°アームタイプ
    用途Apple iPhoneのMagSafe対応マグネットスマホホルダー本体質量(g)120パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180
  • スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け) CAPStyle

    スマホ&タブレット2WAYホルダー(ヘッドレスト取付け)

    CAPStyle
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)。12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)。ヘッドレストアタッチメントでリアシートで大画面タブレットを使用可能。カメラ用三脚にも取り付け可能。【スマホ、タブレット対応可能サイズ】。約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)。厚さ:18mmまで 。重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)。【ヘッドレストアタッチメント対応サイズ】。左右幅:125~145mm 。上下幅:25mmまで。太さ:14mmまで。付属品。吸盤補助プレート×1枚。クッション用スポンジ×2個
    用途スマホからタブレットまでホールド可能!本体質量(g)210パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180
  • ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン) CAPStyle

    ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン)

    CAPStyle
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    8日以内出荷
    MagSafe対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダー 最大出力:15W(Android)/7.5W(iPhone)。iPhone12/13/14/15シリーズ対応 ※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着。エアコン取付けタイプ。エアコンルーバーの風を遮らない、360°アームタイプ。最大出力:15W(Android)/ 7.5W(iPhone)※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着。入力:DC12V/2A、DC9V/2A、DC5V/2A。変換アダプタ付き:[Type-A]/[Type-C]電源接続可能
    用途Apple iPhoneのMagSafe対応ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー本体質量(g)155パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180USBケーブル(m)Type-C→C:1.2
  • ワンプッシュホールドスマホホルダー(貼り付けタイプ) CAPStyle

    ワンプッシュホールドスマホホルダー(貼り付けタイプ)

    CAPStyle
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    新型の貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応。強力粘着テープで簡単&しっかり取付。ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在
    用途ダッシュボードに貼付けベースを貼るだけ!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!質量(g)約280まで本体質量(g)85パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180サイズ(mm)約165×85まで
  • 車載対応Wi-Fiルーター KEIYO

    車載対応Wi-Fiルーター

    KEIYO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    SIM契約不要で、簡単に車内を快適なWi-Fi環境に出来る、車載対応Wi-Fiルーター。USB電源さえあれば車内は勿論、外出先どこでもWi-Fi環境に出来る。SIM契約不要。日本の大手4大キャリアに対応したマルチキャリア対応。スマートフォンやタブレット等、最大8台まで接続可能。初回10ギガ付き。
  • APPワイヤレス 慶洋エンジニアリング

    APPワイヤレス

    慶洋エンジニアリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    9日以内出荷
    APPワイヤレスの主な特徴。・Apple CarPlay の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
    電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz
  • APPワイヤレス 慶洋エンジニアリング

    APPワイヤレス

    慶洋エンジニアリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    9日以内出荷
    APPワイヤレスの主な特徴。・Android Auto の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
    電源電圧5V本体質量(g)約50(TBD)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD)使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz保存温度範囲(℃)-20~65OSiOS/AndroidBluetoothBluetooth 5.0動作温度範囲(℃)-20~60無線LAN5.18GHz
  • HDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート カシムラ

    HDMIタイプA延長ケーブル USB1ポート

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    6日以内出荷
    HDMIタイプA入力に対応したカーナビで、Amazon社製fire tv stickが観れる。USBポート付、コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。
    材質(本体)ABS樹脂/PVC樹脂質量(g)80電源USB 5V1Aケーブル長(m)HDMIタイプAオス側:約1、USB-Aオス側:約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅30×高さ108×奥行26対応著作権保:HDCP対応電力(V/A)USB許容:5/3USBポート給電&通信動作温度範囲(℃)0~40
  • ワイヤレス急速充電カップスタンド Mitsukin(三金商事)

    ワイヤレス急速充電カップスタンド

    Mitsukin(三金商事)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    車のドリンクホルダーにピッタリ設置できるカップ型のQIワイヤレス充電器。車側のドリンクホルダーのサイズに合わせて、カップ下部のスペーサーで調整可能。デバイスに合わせて最大15Wの急速充電に対応。USBポートtype-A×1ケ所と、C-type×1ケ所、最大4台のデバイスが同時充電が可能。Qi充電は、幅81mmの端末まで対応。差し込むだけで充電でき置き場に困りません。
    付属品本体、シガーケーブル、説明書出力(W)ワイヤレス:15/10/7.5/5 オート 急速充電対応取付方式ドリンクホルダー出力Type-C:5V/2A(MAX)、USB:5V/2A(MAX)入力電圧(V)DC12
  • ワイヤレスチャージ マグホルダー エアコン 槌屋ヤック

    ワイヤレスチャージ マグホルダー エアコン

    槌屋ヤック
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    最大15Wワイヤレス充電ができるマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダーです。
    用途iPhone12以降またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができます。TYPE-C⇔TYPE-Cケーブル(1m)を付属しています。取付方式エアコン
  • スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコ

    スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)

    エスコ
    ¥6,750税込¥7,425
    1台
    翌日出荷
    運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
    材質ナイロン樹脂、PVC、スチール質量(g)325サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
  • スマートフォン用車載ホルダー エスコ

    スマートフォン用車載ホルダー

    エスコ
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    翌日出荷
    スマホホルダー。付属クリップでエアコンの吹き出し口にしっかり取り付けできます。モバイル機器、充電ケーブル、サングラス、駐車券、その他大きめの物が収納可能。充電ケーブルを通せるように底に穴が開いています。
    材質シリコン取付幅(mm)25(付属クリップ)サイズ(mm)外寸:100×25×120(H) 内寸:95×20×115(H)
  • 自動開閉式ワイヤレス充電ホルダートランスミッター付吸盤 カシムラ

    自動開閉式ワイヤレス充電ホルダートランスミッター付吸盤

    カシムラ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    BluetoothFMトランスミッター 自動再接続/ハンズフリー機能。キャパシタ内臓。手帳型ハードケース型対応。通電状況がわかるLED付。USB電源ケーブル付。Qi対応出力最大15W。
    用途車の携帯関連付属品USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付)幅(mm)85色ブラック高さ(mm)125質量(g)285奥行(mm)180最大出力(W)15入力電圧(V)5/9USBType-C対応SCMS-T適合幅(mm)約62~86以内送信周波数(GHz)2.402~2.480無線Bluetoothver.5.0適合厚さ(mm)20以内周波数帯域(FM)(MHz)76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)マルチペアリング8台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
  • マグネットスマホホルダーAC SEIWA(セイワ)

    マグネットスマホホルダーAC

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    ネオジム磁石20個搭載。強力磁石でスマホをホールド。エアコン取付タイプ。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
    用途携帯関連色ブラック取付エアコン取付コード長さ(m)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×60×35
  • レインボーイルミマグネットワイヤレスホルダ―AC SEIWA(セイワ)

    レインボーイルミマグネットワイヤレスホルダ―AC

    SEIWA(セイワ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    ネオジム磁石20個搭載。強力磁石でスマホをホールド&充電。最大15Wで無線充電します。12色+オーロラLEDイルミで視界性UP。エアコン取付タイプ。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
    用途携帯関連取付エアコン取付コード長さ(m)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)71×67×31最大出力15W
  • マグネットチャージホルダー SEIWA(セイワ)

    マグネットチャージホルダー

    SEIWA(セイワ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    ネオジム磁石でホールドしながら無線充電可能なiPhone12以降専用の専用充電ホルダーです。エアコンルーバー取付タイプ。ボールジョイントで角度調整出来ます。最大7.5Wで無線充電します。
    用途携帯関連色ブラック取付エアコン取付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×67×38最大出力7.5W
  • マグネットワイヤレス充電器エアコン取付 カシムラ

    マグネットワイヤレス充電器エアコン取付

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    ネオジム磁石を16個内臓し、簡単に吸着ホールド。専用吸着プレート白/黒各1枚付属。ボールジョイントで角度調整可能。
    用途携帯関連付属品USB-A-Type-Cケーブル(コード長:約1m)/専用吸着プレート(白黒各1枚/プレートサイズ:直径57mm)色ブラック質量(g)90取付方式エアコン取付入力5V / 9V USB Type-C最大出力15W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×99×83
  • 車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ bitstrong(ビットストロング)

    車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を24コ内蔵してます。重量のあるスマホでも対応可能です。iPhone 12/13/14/15 seriesに対応しています。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
    付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネット色ブラック取付方式エアコン吹き出し口本体質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80
  • 車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ  ブラック bitstrong(ビットストロング)

    車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 MagSafe対応 超強力マグネット式 マグネットリング付属 24個磁石タイプ ブラック

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を24コ内蔵してます。タブレットなどの重量のある端末でも対応可能です。iPhone 12/13/14/15 seriesに対応しています。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
    付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネット色ブラック取付方式エアコン吹き出し口本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80
  • スマホ用マグネット式車載ホルダー ブラック エアージェイ

    スマホ用マグネット式車載ホルダー ブラック

    エアージェイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。
    付属品マグネットプレート材質ABS+PC+マグネット色ブラック質量(g)48取付方式マグネット式寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:60×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:59.2×59.2×67.8
  • APPCAST 慶洋エンジニアリング

    APPCAST

    慶洋エンジニアリング
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    9日以内出荷
    カーナビや後部座席でもYouTubeやNetflix等の動画が見られる。Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる、Android12を搭載したAPPCASTⅡ(エーピーピーキャストツー)です。HDMI出力・入力ができるようになり、使い勝手の良いキーボード付きリモコンがセットになって更にグレードアップいたしました!
    付属品USB接続ケーブル×2(ケーブル長:約30cm、Type-C to A/Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、製品保証書、QRコード(取扱説明書データ)電源5(USB Type-C)本体質量(g)約90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×13×60メモリー4GB使用CPU4Core(2.0GHz)+4Core(1.8GHz)適合車種有線Apple Car Play対応の純正タッチパネル式ディスプレイオーディオ搭載車OSAndroid12無線2.4GHz/5GHzBluetooth5HDMI規格ミニHDMI、対応解像度(720p、1080P)ストレージ64GBGPS内蔵SDカード有(16~128GBまで対応、Class10)
  • 自重式スマホホルダー エアコン取り付け カシムラ

    自重式スマホホルダー エアコン取り付け

    カシムラ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    9日以内出荷
    スマホの重さで自動ホールド!縦置き/横置き両対応のエアコン取り付け自重テレホルダー。スマホの重さでアームが可動し、スマホをしっかりキャッチします。ホルダーはそのままで、縦置き/横置き両方に対応します。スマホのホールド/取り出しは片手で簡単に行えます。設置する場所にあわせて、ボールジョイントで角度調整が可能です。傾き防止フラップ付きのエアコンフィン取り付けタイプです。ガンメタメッキの装飾で高級感を演出します。
  • タブレットホルダー 星光産業

    タブレットホルダー

    星光産業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドレストシャフト取付け専用のタブレットホルダーです。上下・前後・左右に可動するスイングアーム(縦・横)で幅広い調整幅を実現しました。小さなお子様から大人まで、それぞれの見やすい高さ・角度にスイングして簡単に調節できます。スイングアームを左右調整する事で後部座席中央寄りに設置でき、画面を共有できます。4.7~12インチ・厚さ12mmまでのスマートフォンやタブレットに対応します。ホルダー部は格納式で、使わない時はコンパクトに折りたためます。ヘッドレストのシャフト間隔(外側寸法)が、123mm~175mmまでの車に取付可能です。
    用途車の携帯ホルダー色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×160×135収納寸法(mm)【幅】130~205【厚さ】12以下耐荷重(g)700まで
  • Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 エアコン取り付け カシムラ

    Qi自動開閉ホルダー 4アーム 手帳対応 エアコン取り付け

    カシムラ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。 赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。 USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
    付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ質量(g)200出力(W)最大10使用温度範囲(℃)5~35使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C保証期間6ヶ月ワイヤレス通信Qi
  • ヘッドレスト用スマホホルダー JTT

    ヘッドレスト用スマホホルダー

    JTT
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    自動車の前列のヘッドレストに装着して使うスマホホルダー
    色ブラック質量(g)約65取付方式ヘッドレストポール耐荷重(kg)5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×32×25材質(主軸)ABS適合寸法(cm)(端末)幅5.5~10のスマートフォン
  • ポータブルスマホホルダー JTT

    ポータブルスマホホルダー

    JTT
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    旅のお供に最適、コンパクトに畳めるスマホホルダー
    寸法(mm)37×95×35色ブラック質量(g)約100クランプ幅(mm)(対応)38まで材質(主軸)ABS適合寸法(cm)(端末)幅6~9のスマートフォン
  • 縦横置スマホホルダーロングアーム Pellucid(旧MIRAREED)

    縦横置スマホホルダーロングアーム

    Pellucid(旧MIRAREED)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    スマホの重さでアームが変形するキャッチホルダーです。。スマホを片手で簡単にホールド取り外しが出来ます。ボールジョイントで角度調整可能です。吸盤は水洗いで粘着力が復活します。
    用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/傷防止パッド×1 (3枚)色ブラック取付吸盤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×115×300適合幅(mm)タテ置き時 約65-85耐荷重(g)約150-230以下適合寸法(mm)置き時:横約65-80適合厚さ(mm)約10まで
  • オートスマタブホルダー SEIWA(セイワ)

    オートスマタブホルダー

    SEIWA(セイワ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    エンジンを切ってもアームが動きます。アームが自動でスマホをホールドするスマタブホルダー。ボールジョイント採用で角度調整可能です。低めに設置可能なローポジションアーム採用。タイプC型2又ケーブルと落下防止用ケーブル付属。
    用途車の携帯ホルダー幅(mm)145取付吸盤高さ(mm)170奥行(mm)88
  • 手帳タブレットホルダー吸盤 カシムラ

    手帳タブレットホルダー吸盤

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    ボールジョイントで360度角度調整可能。前後に稼働するアームで手帳ケースもしっかりホールド。
    用途車の携帯ホルダー幅(mm)170高さ(mm)180取付方式吸盤奥行(mm)90
  • スマホホルダー 星光産業

    スマホホルダー

    星光産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    片手で脱着。スマホを押し当てるだけでホールド出来るオートキャッチ機能。
    用途車内の携帯ホルダー幅(mm)140色黒高さ(mm)180奥行(mm)105
  • オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション ベースプレート DELTA(デルタ)

    オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション ベースプレート

    DELTA(デルタ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    吸盤の取付が上手くいかない箇所への取付に便利! 5つの足で湾曲した設置面でも取付可能 ベースプレートは両面テープで取付
    用途D-2143・D-2144・D-2182オプションパーツ色黒取付方式両面テープ適合プレート直径80mm以下
  • デリカミニ専用スタンド Beat-Sonic

    デリカミニ専用スタンド

    Beat-Sonic
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    9日以内出荷
    デリカミニ専用スタンド デリカミニのパネルの形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。 デリカミニ以外にも、ekクロススペース/ekスペース/ルークスに対応します。形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。
    型式4AA / 5AA取付方式粘着タイプ車種・年式デリカミニ:R5/5-、ekクロススペース/ekスペース/ルークス:R2/3-
  • リアスマタブホルダー ホルダー/取り付けアーム タイプ SEIWA(セイワ)

    リアスマタブホルダー ホルダー/取り付けアーム タイプ

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用スマートフォン&タブレットホルダーです。左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。取り付けアームをスライドさせてシャフトに取り付けられます。ボールジョイントにより上下左右見やすい角度に調整できます。充電ケーブルを接続したままホールドできます。
    取付方式ヘッドレストシャフト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×160×27
  • ヘッドレストスマホポケット(本革調) CAPStyle

    ヘッドレストスマホポケット(本革調)

    CAPStyle
    ¥638税込¥702
    1個
    8日以内出荷
    ヘッドレスト裏側にスマホを収納できる。ヘッドレストに巻き付けるスマホポケット。ヘッドレストカバーにもなり、汚れ防止に。充電に便利なコード穴付き。メッシュのポケットで画面が見えてタッチも
    材質本体生地:合成レザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×4×605
  • ワイヤレス充電スマートフォンホルダー CAPStyle

    ワイヤレス充電スマートフォンホルダー

    CAPStyle
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    8日以内出荷
    コンパクトなMiniサイズのオートホールドワイヤレス充電スマホホルダー。コンパクトなMiniサイズのオートホールドワイヤレス充電スマホホルダー。qi規格準拠。ワイヤレス充電最大出力15W。吸盤マルチアームで邪魔にならないローアングル設置が可能。独自設計のアシストレバーにより、iPhoneProMAXからGalaxyZ Flipサイズまで対応。Qi規格、最大出力15W ※USB電源別売
    寸法(mm)140×75×180質量(g)275
  • ワイヤレス充電スマートフォンホルダー CAPStyle

    ワイヤレス充電スマートフォンホルダー

    CAPStyle
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    8日以内出荷
    オートスキャン機能付きのワイヤレス充電ホルダー。オートスキャン機能付き自動開閉スマホホルダー。充電ポイントをスマートフォンの充電位置に自動で調整。Qi規格、最大出力15W ※USB電源別売
    幅(mm)ホールドサイズ:約60~86厚さ(mm)約15耐荷重(g)約280
  • ワンプッシュホールドスマホホルダー ラージ CAPStyle

    ワンプッシュホールドスマホホルダー ラージ

    CAPStyle
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    吸盤取付タイプのスマートフォンホルダーです。吸盤取付タイプのスマートフォンホルダーです。指でアームを開き、スマートフォンの背面で中心のボタンを押すと自動的にアームが閉まり、スマートフォンをホールドできます。スマホの取外しも片側を浮かせるだけで簡単に外れます。ボールジョイント採用で角度調整も自在。アームは15mm伸縮可能です。
    幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15耐荷重(g)約300
  • ワンプッシュホールドスマホホルダー ラージ CAPStyle

    ワンプッシュホールドスマホホルダー ラージ

    CAPStyle
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    エアコンルーバー取付タイプのスマートフォンホルダーです。エアコンルーバー取付タイプのスマートフォンホルダーです。自動的にアームが閉まり、スマートフォンをホールドできます。スマホの取外しも片側を浮かせるだけで簡単に外れます。ボールジョイント採用で角度調整も自在です。
    幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15耐荷重(g)約300
  • スティーリー マグネットソケットプラス NiteIze

    スティーリー マグネットソケットプラス

    NiteIze
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    スマホに貼り付けるスティーリー マグネットソケットプラス。従来のマグネットがひと回り大きくなったことで、移動スペースが拡大。 iPhoneプラスなどの大きめのスマートフォンに最適です。
    材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石、プラスチック質量(g)約14本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×26×5
携帯/スマホ関連品