絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(218)
- WAKI(和気産業)(130)
- スリーナイン島野(108)
- ACE(エース)(86)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- HOJO(37)
- フジテック・ジャパン(28)
- 八幡ねじ(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(24)
- SUGICO(スギコ)(23)
- K9(駒谷)(22)
- エスコ(21)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- SPG(サヌキ)(20)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ウッドワン(14)
- アイワ金属(13)
- アトムリビンテック(12)
- ブランドをもっと見る
14ページ目: 棚柱・棚受
商品豆知識

198x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(黒/2個)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個当日出荷付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-22材質スチール寸法(mm)198×135色黒安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
ステン L型ハシゴ止受
スリーナイン島野¥189税込¥2081個6日以内出荷棚板の高さを自由に変更できます。 この止受は下部に出っぱりがないため、スペースが広く、棚板いっぱいに使用することができます。耐荷重(kg)50(1段)仕上2B棚受け金具棚柱用
ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820 養生ナシ
スリーナイン島野¥589税込¥6481本10日以内出荷ハシゴ柱は4本1組で使用します。 (S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。 17mm間隔で取付穴が明いています。材質SUS430長さ(mm)1820仕上HL
アルミ ワーカラン TB-1棚受 ブラック 8x1800
スリーナイン島野¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷壁面直付けの場合、柱がないので棚受が目立たない仕上りになります。取付ネジ用の皿クリ穴明が必要です。 柱付けの場合、棚板の高さを自由に変更でき、便利にお使いいただけます。長さ(mm)1845色ブラック耐荷重(kg)25有効寸法(mm)1800適合厚さ(mm)8棚受け金具その他棚受
ステンレス 棚受KLT型 200mm×250mm
水本機械製作所¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)用途棚作りにトラスコ品番849-3421セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)294寸法L(mm)200寸法d(mm)5寸法L1(mm)250寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)140寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)190耐荷重(kN)【参考】0.44(2本の場合)棚受け金具L型棚受け
Coconi 関連アイテム ピン打ち工具
SPG(サヌキ)¥409税込¥4501個4日以内出荷押込んでピン打ちするタイプなので安全です。誤ってハンマーで手や壁を叩く心配がありません。小型ハンマー等でもピン打ち可能ですが、コレを使うと「より簡単に・素早く・確実に」ピン打ちできるのでとても便利です。用途石膏ボード用材質PP樹脂色ホワイトアズワン品番64-5242-86
ステンレスブラケット(補強金具)325
ケイ・ジー・ワイ工業¥449~税込¥494~1個4日以内出荷使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます材質SUS304板厚(mm)3加工片面皿くり加工仕上ヘアライン板幅(mm)25棚受け金具L型棚受け
棚ダボ SS-310型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(500個)当日出荷から4日以内出荷システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。用途可動棚材質/仕上鋼/ニッケルめっき差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)147N/4ヶ(15kgf/4ヶ)
棚ダボ SS-307型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥8,498~税込¥9,348~1箱(500個)4日以内出荷システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。用途可動棚材質ポリアミド質量(g)0.9差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
プラスターブラケット
ケイ・ジー・ワイ工業¥2,598税込¥2,8581箱(2本)当日出荷ネジの効かない下地が石こうボードやウスベニヤの場合でも、専用ピンでカンタンに取付ができます。 専用ピンで取り付ける際、石膏ボードの壁面に大きなキズを付ける心配がほとんどありません。用途石こうボード・ウスベニヤ専用棚受付属品ピン取付工具付き材質スチール色ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)150×150安全荷重(kg)(2本1組)15棚受け金具L型棚受け
アルミ棚柱
ACE(エース)¥4,498~税込¥4,948~1セット(8本)当日出荷から4日以内出荷掘り込み用アルミ棚柱です。用途クローゼット等の収納スペース作成に材質アルミ(t=1.0)長さ(mm)1820ピッチ(mm)20仕上アルミ(B2) シルバー
ランプ印 棚受金具A
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
ステンレス鋼製折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)仕上サテン仕上棚受け金具L型棚受け
棚ダボ SS-324型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥54税込¥591個当日出荷から4日以内出荷用途Φ5穴用材質ポリアミド(鉄芯軸付)質量(g)3差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1箱(500個)ほか4日以内出荷Φ10穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。用途可動棚材質ABS樹脂差込サイズ(Φmm)9.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC
LAMP(スガツネ工業)¥34税込¥371個7日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820用の端面に付けるエンドキャップです。用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚柱端面に取り付けるエンドキャップです。材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)0.9種類エンドキャップアズワン品番64-6792-58
ランプ印 棚受取付金具木製棚板用
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。付属品エンドキャップVT-E65左右各1ヶ付属仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー
LAMP(スガツネ工業)¥149~税込¥164~1個4日以内出荷棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。材質硬質ポリ塩化ビニル質量(g)8
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981セット(8本)4日以内出荷幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。仕様刻印あり材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)205取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
FLUQS ベースパネル 25
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
ステンレス棚受
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ適合ねじ皿頭ねじ寸法W(mm)30板厚(mm)5棚受け金具L型棚受け
AXパイプ棚
池永鉄工¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から6日以内出荷使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。 高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。 棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。 棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304)奥行(mm)250
ステンレス棚柱 SM型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から翌日出荷棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091セット当日出荷から3日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具棚受アクセサリー