絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(218)
- WAKI(和気産業)(130)
- スリーナイン島野(108)
- ACE(エース)(86)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- HOJO(37)
- フジテック・ジャパン(28)
- 八幡ねじ(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(24)
- SUGICO(スギコ)(23)
- K9(駒谷)(22)
- エスコ(21)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- SPG(サヌキ)(20)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ウッドワン(14)
- アイワ金属(13)
- アトムリビンテック(12)
- ブランドをもっと見る
15ページ目: 棚柱・棚受
商品豆知識

ステンレス棚柱 SM型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から翌日出荷棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット
LAMP(スガツネ工業)¥99~税込¥109~1セット当日出荷から3日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具棚受アクセサリー
フラッシュ棚柱用ビス 2.7×25(48本入)
SPG(サヌキ)¥189税込¥2081袋(48本)5日以内出荷用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用の柱取付ビスです。材質鉄製色(頭部)シルバー仕上ユニクロメッキ
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体
ダンドリビス¥5,198税込¥5,7181箱(20セット)当日出荷ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。用途石膏ボードDIY用。
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 専用カバー ホワイト
ダンドリビス¥5,198税込¥5,7181箱(20個)当日出荷ビスもピンも隠せるBE-BASE専用カバーです。用途BE-BASE取付け時のビスやピンが気になる場合に。
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体
ダンドリビス¥2,898税込¥3,1881箱(10セット)当日出荷BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)用途石膏ボードDIY用。
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 専用カバー ホワイト
ダンドリビス¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷ビスもピンも隠せるBE-BASEassist専用カバーです。用途BE-BASEassist取付け時のビスやピンが気になる場合に。
BE-BASE専用 カベカケ金具
ダンドリビス¥259税込¥2851袋(2個)当日出荷BE-BASEを使用した土台板と家具等の背面に金具を取り付けることで石膏ボード面に簡単に引っかけインテリアを作ることができます。額縁や棚など、金具が取り付けてあれば掛け替えも簡単で使い心地や気分に合わせて模様替えができる便利アイテムです。下地のある壁面や木壁であればBE-BASEなしでも直接ビスで土台板の取り付けが可能です。
木棚用ブラケット
WAKI(和気産業)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。 ビス止めパーツの向きを変えることで左右兼用できます。 ビス止めパーツはブラケット溝部分に上から差し込みます。(取り外し可能)。 中央のブラケットにはパーツを交互に取り付けてください。 脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。 ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。用途SWTシリーズの棚柱に対応した、左右兼用棚受
ダブルスリット棚柱
WAKI(和気産業)¥849~税込¥934~1個3日以内出荷目立ちにくいスリム設計。 厚さ 2mm のスチール板を使用しており、耐久性、耐荷重性に優れています。用途スリムなデザインのSWTシリーズ棚柱
シングルスリット棚柱
WAKI(和気産業)¥699~税込¥769~1個3日以内出荷目立ちにくいスリム設計。 厚さ 2mm のスチール板を使用しており、耐久性、耐荷重性に優れています。用途スリムなデザインのSWTシリーズ棚柱
ガラス棚用ブラケット
WAKI(和気産業)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。 スリムで耐荷重性に優れたガラス棚専用ブラケット。 ガラス棚を設置し、装飾品を際立たせ、透明感・高級感のある空間を演出することができます。用途スリムで耐荷重性に優れたガラス棚専用棚受
鋼製棚受BTK型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。付属品十字穴付丸皿木ねじRoHS指令(10物質対応)対応
調整付棚受システムVT-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷対応部品に新しく、平プレート、トレイ、フックが加わりました。平プレートはお客様で必要な長さにカットしてご使用ください。使用例はVT-J2000をご覧ください。高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。トラスコ品番223-7676色シルバーアルマイト処理:グレー
棚柱用エンドキャップSPHL-23E型
LAMP(スガツネ工業)¥37税込¥411個4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも安全に使用できます。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
棚受SKB-10型
LAMP(スガツネ工業)¥18税込¥201個4日以内出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実です。棚受は、振動があっても棚柱から外れにくい形状をしています。トラスコ品番223-9286
棚受256S型
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個4日以内出荷棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。トラスコ品番223-5942塗装色粉体焼付:ホワイト
棚受256S型
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個4日以内出荷棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。トラスコ品番224-5576塗装色粉体焼付:アイボリー
棚ダボSS-313
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781袋(800個)4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番223-5970表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮棚受用蝶番388H型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷伸縮棚受388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16、(アルマイト、黒アルマイト処理)トラスコ品番338-1165RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚受AP-FB20型
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個4日以内出荷アルミ製棚柱AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状で、下図(イラスト)のように展示物の邪魔になりません。トラスコ品番223-9319塗装ブロンズ
AP-FB20BLステンレス鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥129税込¥1421個4日以内出荷アルミ製棚柱AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。トラスコ品番133-3983材質ステンレス鋼(SUS430)耐荷重45表面焼付塗装/ブラック耐荷重(N)441RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式折り畳み棚受
アトムリビンテック¥2,498~税込¥2,748~1セット(2本)4日以内出荷先端のレバーを握ると棚を折り畳むことができます。 。座は着脱できるので、取付け時の位置出しが容易です。付属品壁面取付用:+バインドタッピンねじ 4×40 6本(サイズ300は穴が7ヶ所ありますが、最下部中央の穴は使用しないでください)棚板取付用:+バインドタッピンねじ 4×16 4本(サイズ250は穴が3ヶ所なのでねじは1本余ります)材質鋼耐荷重294.2N(30kgf)以下(棚受2ヶ使用)
壁取付棚 FOLDA
堺トレード¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷単体でも横並び・段違いでも自由なレイアウトで空間を引き立たせる「魅せる収納」なシェルフです。用途住宅・ホテル・公共施設などのリビング・キッチン・洗面所などセット内容製品本体1、壁面取付ブラケット3、壁取付ネジ(4×40 皿 タッピンネジ)3、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ3材質アルミ厚さ(mm)【取付下地】12~耐荷重(kg)5本体寸法(mm)600×120×80
壁取付棚 MODELOR
堺トレード¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷リビング、キッチン、洗面等場所を選ばないオールマイティかつ収納力が高いシェルフです。用途リビング・キッチン・洗面所などセット内容製品本体1、壁面取付金具2、壁取付ネジ(3.53.5×32 丸木ネジ)4、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ4材質アルミ厚さ(mm)【取付下地】12~寸法(mm)【シェルフ】380×250×160(本体) / 440×250×160(ブラケット含む)耐荷重(kg)5穴ピッチ(mm)400
ピラシェル角度調整棚受
WAKI(和気産業)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ピラシェル棚受と同様、1?4材を使用して自在に収納、通常の木棚にも使用できます。5段階に角度が調整できます(0度、22.5度、45度、67.5度、90度)。シューズラックや収納BOX入れ等に使用できます(物の落下防止のために棚板にストッパーを別途設置してください)。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます用途壁面の余剰スペース等での収納に付属品小ねじ1本、ナット1個、ビス6本材質鉄寸法(mm)棚受:256耐荷重(kg)10(1本あたり)
ワイド棚受
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥639~税込¥703~1個翌々日出荷から3日以内出荷厚みのあるワイドな不等辺タイプの棚受金物です。用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄寸法W(mm)32板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ3.8mm
壁面収納ピラシェル+ バスケット
WAKI(和気産業)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料、洗剤などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。用途化粧品・洗顔料・整髪料・洗剤等の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)300色白高さ(mm)60奥行(mm)127耐荷重(kg)2