絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(218)
- WAKI(和気産業)(130)
- スリーナイン島野(108)
- ACE(エース)(86)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- HOJO(37)
- フジテック・ジャパン(28)
- 八幡ねじ(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(24)
- SUGICO(スギコ)(23)
- K9(駒谷)(22)
- エスコ(21)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- SPG(サヌキ)(20)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ウッドワン(14)
- アイワ金属(13)
- アトムリビンテック(12)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: 棚柱・棚受
商品豆知識

棚柱用エンドキャップ SPHL-23E型 ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用
LAMP(スガツネ工業)¥41税込¥451個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも安全に使用できます。材質ポリプロピレン(PP)質量(g)2種類エンドキャップRoHS指令(10物質対応)対応
Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガー
SPG(サヌキ)¥969税込¥1,0661個3日以内出荷適合(コアパーツ)Wベース専用材質PC樹脂色ホワイト耐荷重(kg)50(2個使用時)最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49適合パイプ径(Φmm)32設置位置間口1200mm以下棚受け金具棚柱用
Coconi コアパーツ ダブルベースタイプ
SPG(サヌキ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ステンレス製の棚柱(別売り)2本に対し1個取付けて使用するベースです。パイプハンガー(CC-102)をご使用の際は、対面壁の左右に1個ずつ取付けてください。(棚柱は4本必要です。)。棚柱の取付け間隔に合わせてジャストフィットで取付けできます。(スライド調整&ロック機能付き)。取付け高さが15mm間隔で調整できるので、とても便利です。棚柱に引っ掛けてロックするだけ。簡単に取付け・取外し!材質アルミ製色シルバー外形寸法(mm)466×27×62耐荷重(kg)25
ステンレスFB棚受 リブ付
ケイ・ジー・ワイ工業¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6板厚(mm)5仕上電解研磨板幅(mm)25
棚ダボ SS-322型 Φ11.5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個当日出荷用途Φ11.5穴用材質黄銅質量(g)28.3仕上ニッケルめっき差込サイズ(Φmm)11.5耐荷重N(kgf)441N/4ヶ(45kgf/4ヶ)
ステンレス棚受
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ適合ねじ皿頭ねじ寸法W(mm)30板厚(mm)5棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-25
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)11種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)784(80)耐荷重(N)1470棚受け金具棚柱用
壁取付棚 FOLDA
堺トレード¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷単体でも横並び・段違いでも自由なレイアウトで空間を引き立たせる「魅せる収納」なシェルフです。用途リビング・キッチン・洗面所などセット内容製品本体1、壁面取付ブラケット3、壁取付ネジ(4×40 皿 タッピンネジ)3、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ3材質アルミ厚さ(mm)【取付下地】12~耐荷重(kg)5本体寸法(mm)300×120×80
ワイド棚受
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥639~税込¥703~1個翌々日出荷から3日以内出荷厚みのあるワイドな不等辺タイプの棚受金物です。用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄寸法W(mm)32板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ3.8mm
クランプ式折りたたみ棚受
ハイロジック¥2,498税込¥2,7481パック(2個)3日以内出荷天板の拡張が簡単にできる折りたたみ式棚受け。取り付けはクランプ式なので挟み込むだけで簡単に後付け設置できます。作業スペースや仮置き場の拡張などに。使わない時は折りたたんで収納でき、取り付け一の移動や不要になった時は簡単に取り外しできます。棚板は別途ご用意ください材質鉄色ブラック内容棚受(2個)、棚板用ビス4×16mm(2本)、クッション材(2枚)クランプ範囲(mm)厚さ20~35、奥行50以上耐荷重(kg)5(2個あたり)棚板寸法(mm)[推奨]厚さ15、奥行き200~250まで、幅900まで
壁面収納ピラシェル+ バスケット
WAKI(和気産業)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料、洗剤などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。用途タオル、洗剤などの収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)300色黒高さ(mm)60奥行(mm)127耐荷重(kg)2
壁面収納ピラシェル+ バスケット
WAKI(和気産業)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。用途化粧品・洗顔料・整髪料等の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン耐荷重(kg)2
壁面収納ピラシェル+ トレー
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。用途アクセサリー等小物の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)184色黒高さ(mm)41奥行(mm)122耐荷重(kg)2
壁面収納ピラシェル+ トレー
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。用途化粧品・洗顔料・整髪料等の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)184色白高さ(mm)41奥行(mm)122耐荷重(kg)2
リーフ棚柱
ハイロジック¥2,898~税込¥3,188~1袋(4本)3日以内出荷薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱。取り付けビス付ですぐに設置できます。薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができます。アルミ製でカットもラクラク!。20ミリ間隔で棚板の調整が可能です。上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます。別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用ください。クローゼット内の収納などに材質アルミ安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時)付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
棚グリップA型
ハイロジック¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷棚板をはさみこむデザインの棚受け。壁面へはネジで固定します。取付ピッチは455mm以下で取付けてください。棚板抜け止めビスが付属しているので、棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると棚板が簡単に抜け落ちません材質亜鉛合金+エラストマー耐荷重(kg)15(2個使用時)適合板厚奥行250mm以下対応板厚(mm)2~21付属ねじ有無あり(皿3.5×40(1本)、ナベ3.5×40(1本)、皿3.5×25(1本)、ナベ3.5×25(1本)、ナベ3×16(1本))
リーフ棚柱用 棚受
ハイロジック¥319~税込¥351~1セット(4個)ほか3日以内出荷ハイロジック リーフ棚柱専用の棚受け。クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受け。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。生地タイプは棚受裏側からビス止めができ、棚板の落下防止をすることができます(推奨ビス:トラスタッピング3.0×14mm/棚板厚み15mm以上の場合)。ホワイト・ブラックタイプは棚板が滑りにくい化粧ラバー付!ガラス棚板などに最適です。4ヶ入りは棚受け1枚分で便利
アルミレールシェルフ 国産ヒノキ
久宝金属製作所¥9,698~税込¥10,668~1個4日以内出荷柔らかな手触りとヒノキの香りが楽しめる棚。ヒノキの棚板面と挟み込みのアルミとが フラットに一体化していて、CDや文庫本など をストレスなく収納可。転居やリフォーム後など飾りが欲しくなった時にいつでも、すぐにお使いいただけます。平らな壁なら場所を選びません。付属の補助プラグは石膏ボード、コンクリートにも対応しています。レールシェルフは5分~15分で簡単に取り付けできます。付属品取り付けネジ、補助プラグ、取り付けガイド材質国産ヒノキ/アルミ耐荷重(kg)1(棚板の幅100mmあたり)
マルチアングル 3.2
八幡ねじ¥3,798~税込¥4,178~1セット(5個)3日以内出荷から4日以内出荷さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)3.2穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
ステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)
フジテック・ジャパン¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約6仕上ヘアライン
ステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)
フジテック・ジャパン¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約10仕上ヘアライン
ステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)
フジテック・ジャパン¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約6仕上ヘアライン
壁掛けAVラック/2段タイプ/耐荷重各7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフ
StarTech.com¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納仕様ケーブル管理機構ありその他高さ調節ありセット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド材質アルミ、スチール、プラスチック長さ(mm)360幅(mm)250質量(kg)3色ブラック取付壁面取付高さ(mm)402耐荷重(kg)7RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 Φ38パイプ用棚柱
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC