絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 棚柱・棚受

1,091件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライン棚受(アルミ製) 2本入 NewHikari

    ライン棚受(アルミ製) 2本入

    NewHikari
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    アルミ製のスッキリしたデザインの棚受です。トイレ上部の収納制作等に最適です。アルミ製でカット加工が容易、棚板の奥行きに合わせて長さ調整もできます。
    付属品取付ネジ/皿タッピング3.5×16:6本、皿タッピング3.5×35:6本耐荷重(kg)30(1組あたり)※棚板の質量含む
  • 目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ) WAKI(和気産業)

    目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ)

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
    用途棚受けに付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)材質スチール耐荷重(kg)約10 (1本あたり)適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
  • 丸コミ栓 HOJO

    丸コミ栓

    HOJO
    139税込153
    1本
    翌日出荷
    木工用ダボ丸込み栓ストレート。無塗装仕上。
    材質樫(カシ)材長さ(mm)147入数(本)1
  • パンチングボード用木製フック 光

    パンチングボード用木製フック

    159税込175
    1パック(5個)
    当日出荷
    パンチングボード用フックです。
    用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-9045材質ブナ長さ(mm)80幅(mm)45品名木製フックねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
  • 棚ダボ 5Φ穴用 アイワ金属

    棚ダボ 5Φ穴用

    アイワ金属
    109税込120
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    システム32対応 家具などに
    材質スチール差込サイズ(Φmm)5穴用
  • L型棚受金具 ジョー・プリンス竹下

    L型棚受金具

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
    用途家具、建具等付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け
  • フラッシュ棚受 SPG(サヌキ)

    フラッシュ棚受

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。 ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。 棚柱と同色のラバーをご用意しております。
    用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用の棚受けです。材質本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー棚受け金具棚柱用
  • 棚柱専用ビス無地 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    棚柱専用ビス無地

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    519税込571
    1セット(60本)ほか
    当日出荷
    棚柱の色に合わせたカラーバリエーション
    用途棚柱の留め付け(木下地)材質ステンレス(SUS-XM7)
  • ステン ハシゴ(S)平型止受 430 クッション付 スリーナイン島野

    ステン ハシゴ(S)平型止受 430 クッション付

    スリーナイン島野(1件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    ステンハシゴ棚受(S)タイプ用
    材質SUS430耐荷重(kg)40(1段)棚受け金具棚柱用
  • 石膏ボード用棚受 リブ付 川喜金物(SOWA)

    石膏ボード用棚受 リブ付

    川喜金物(SOWA)
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    当日出荷
    下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
    棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
  • 棚ダボ ネジ式タイプ 7.5ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ ネジ式タイプ 7.5ミリ

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(4個)
    当日出荷
    ネジ式タイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。ねじ径3.8差込サイズ(Φmm)7.5径(mm)(棚受部)7.5
  • 棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4 BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4

    BEST(ベスト)[金物]
    389税込428
    1パック(4個)
    当日出荷
    ねじ込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。ねじ径W1/4直径(mm)(メン)9径(mm)(棚受部)10
  • 棚ダボ 差し込みタイプ 5.5×8ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ 5.5×8ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    439税込483
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5.5径(mm)(棚受部)8
  • 鍛冶屋の棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    鍛冶屋の棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
    材質スチール(鍛鉄加工)耐荷重(kg)20/1本板厚(mm)3仕上メッキ板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
  • アルミ棚柱用フック ACE(エース)

    アルミ棚柱用フック

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    419税込461
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストニッケル耐荷重(kg)(4個あたり)30
  • ダボ棚受 差込式 ハイロジック

    ダボ棚受 差込式

    ハイロジック
    479税込527
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    家具収納棚パーツ・補修部品
    材質亜鉛ダイカスト
  • ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン棚受け金具L型棚受け
  • 棚受け金具が見えない棚 ハイロジック

    棚受け金具が見えない棚

    ハイロジック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    棚受け金具が見えないウォールシェルフ。壁面に取り付けて使用します、。石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です。ビス穴隠し用のシール付属
    材質MDF奥行(mm)118板厚(mm)31
  • ステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受け NewHikari

    ステンレス ワンタッチ式折りたたみ棚受け

    NewHikari
    3,898税込4,288
    1パック(2本)
    当日出荷
    ワンタッチ式の折りたたみ棚受けです。レバー操作でカンタンに折りたたみできます。2本組なので安定した棚が作れます。ステンレス製なので、屋外や水回りにもご使用できます。
    材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)70取付穴壁側:Φ6.5×2ヶ所、棚板側:Φ5.2×3ヶ所(長穴1か所含む)仕上ヘアライン
  • Lアングル棚受け NAIGAI

    Lアングル棚受け

    NAIGAI
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
    用途棚受け、カウンターブラケット材質幅(mm)50耐荷重(kg)40kg/3本棚受け金具L型棚受け
  • ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
    用途木板棚用|ガラス棚用質量(g)98仕上クロムめっき棚受け金具その他棚受
  • タッチポン TANNER

    タッチポン

    TANNER(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1組(2本)
    当日出荷
    ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。 ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。 金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
    付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本材質鋼板耐荷重(kg)40寸法D(mm)12寸法E(mm)31寸法B(mm)135寸法C(mm)14寸法I(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
  • ステンレスカウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスカウンターブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1組(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
    用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5安全荷重(kg)145(1本あたり)仕上ヘアライン電解研磨仕上げ取付ビス壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16棚受け金具L型棚受け
  • 木製棚受 WAKI(和気産業)

    木製棚受

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    木製の棚受けです
    付属品取り付け用木ネジ 4×25mm 3本、4×30mm 3本使用荷重(kg)20棚受け金具L型棚受け
  • 292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個) エスコ

    292x135x31mm折畳み棚受け/ワンタッチ式(白/2個)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,260税込4,686
    1セット(2本)
    当日出荷
    付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)エスコ品番EA951EG-13材質スチール寸法(mm)292×135安全荷重(kg)40(2本あたり)板幅(mm)31棚受け金具L型棚受け
  • 棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ BEST(ベスト)[金物]

    棚ダボ 差し込みタイプ ストレート 5ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    199税込219
    1パック(8個)
    当日出荷
    差し込みタイプ。
    用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。全長(mm)25差込穴径(mm)5
  • アルミレールシェルフ 久宝金属製作所

    アルミレールシェルフ

    久宝金属製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
    耐荷重(kg)1(幅100mmあたり)
  • ムラコシ差込みダボ ハイロジック

    ムラコシ差込みダボ

    ハイロジック
    289税込318
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    L型になっているので、棚板のズレを防ぎます。プラスチックを使用しキズがつきにくい棚ダボ
    セット内容左右1組材質プラスチック、軟鋼材
  • カウンターブラケット WAKI(和気産業)

    カウンターブラケット

    WAKI(和気産業)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    リビング、キッチン、店舗の棚に使える棚受
    用途棚受付属品付属ねじ/(壁面用)5×30mm3本、(棚板用)4×16mm3本材質スチール耐荷重(kg)20
  • 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)

    隠し棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
  • ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
  • カラーシェルフ棚受 木棚固定用穴有 フジテック・ジャパン

    カラーシェルフ棚受 木棚固定用穴有

    フジテック・ジャパン
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
    用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)ホワイト質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • ステンレス棚受 ACE(エース)

    ステンレス棚受

    ACE(エース)
    299税込329
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    棚受け金具その他棚受
  • 差込ダボ WAKI(和気産業)

    差込ダボ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
  • 棚ダボ SS-108型 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-108型 Φ7.5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    用途Φ7.5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/銅ブロンズめっき質量(g)5.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
  • ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPW-EC20型

    LAMP(スガツネ工業)
    40税込44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820用のエンドキャップです。一体型のフタを閉めることで取付ねじが隠せます。ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820以外にも下記製品に使用できます。SPH型。SP型、SPS型。SM型
    材質ポリプロピレン質量(g)2種類エンドキャップ
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。
    用途木板棚用材質材質/仕上スチール/粉体焼付塗装質量(g)9種類棚受耐荷重(kg)44(4個使い)棚受け金具棚柱用
  • カウンター専用ブラケット HOJO

    カウンター専用ブラケット

    HOJO
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 4本、壁側(5x45mm) 3本。
    用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質長さ(mm)290幅(mm)32ホワイト高さ(mm)210
  • 壁面取付棚受金具 トップ(エイト)

    壁面取付棚受金具

    トップ(エイト)
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    複数段の棚受けで、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。 色調はマットブラックで重厚感があるアイアン ウォールシェルフです。黒色木ねじ付き。
    用途店舗マイルームの飾り棚等にご使用下さい。材質黒艶消し
棚柱・棚受