絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(218)
- WAKI(和気産業)(130)
- スリーナイン島野(108)
- ACE(エース)(86)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- HOJO(37)
- フジテック・ジャパン(28)
- 八幡ねじ(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(24)
- SUGICO(スギコ)(23)
- K9(駒谷)(22)
- エスコ(21)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- SPG(サヌキ)(20)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ウッドワン(14)
- アイワ金属(13)
- アトムリビンテック(12)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: 棚柱・棚受
商品豆知識

カウンター専用ブラケット
HOJO¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 4本、壁側(5x45mm) 3本。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質鉄長さ(mm)290幅(mm)32色ホワイト高さ(mm)210
壁面取付棚受金具
トップ(エイト)¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷複数段の棚受けで、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。 色調はマットブラックで重厚感があるアイアン ウォールシェルフです。黒色木ねじ付き。用途店舗マイルームの飾り棚等にご使用下さい。材質鉄色黒艶消し
トライアングル棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から12日以内出荷三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)材質アルミニウム合金
締結金具IT2180-2160本体
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。 厚さ15 mmの薄板にも使用できます。 締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。 取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。 木ダボとの併用もできます。 繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地棚受け金具棚受アクセサリー
モリギン ネジ式タナダボ オン・メン
ACE(エース)¥399~税込¥439~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷ネジ込みタイプのタナダボです。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。仕上ニッケルメッキ
ケルダボクローム(オン)
WAKI(和気産業)¥239~税込¥263~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ色シルバーサイズ(inch)1/4(ねじ)寸法D(mm)1/4
AliSTアリスト ベース金具
WAKI(和気産業)¥429税込¥4721個当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
棚柱用ブラケット SPB-200
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)色白質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
ステンレスブラケット(補強金具)220
ケイ・ジー・ワイ工業¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます材質SUS304板厚(mm)2加工両面皿くり加工仕上ヘアライン締付可能ねじ目安(mm)3×16板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
ステンレス棚受 SPH-15
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥60税込¥661個欠品中ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
特厚棚受
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥319~税込¥351~1個翌々日出荷から3日以内出荷厚みのあるスリムな不等辺タイプの棚受金物です。棚板を支えるのに最適です。用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄寸法W(mm)16板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ4.1mm
カウンター専用アングルブラケット
HOJO¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。材質鉄色ホワイト寸法A(mm)40寸法B(mm)40
白棚受補強付
川喜金物(SOWA)¥1,588~税込¥1,747~1本翌日出荷白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30色ホワイト耐荷重(kg)70棚受け金具L型棚受け
ステンレス柱脚金物
カナイ¥17,980税込¥19,7781個欠品中105角又は120角の柱にご使用いただけます。柱と接合する座金は柱内に納めることができます。錆に強いSUS304製です。用途玄関ポーチやバルコニーを受ける柱に使用する金物です。材質ステンレス柱脚金物:JIS G 4303 SUS304 ベースプレート:JIS G 3131 SPHC シレクトハイブリッドⅡ丸座金/ステンレスハイブリッドⅡ:JIS G 4303 SUS304またはSUS302 オールアンカーSC-1060:JIS G 4303 SUS304
締結金具IT2180-2160用固定ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥66税込¥731個当日出荷家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など材質鋼仕上ニッケルめっき棚受け金具棚受アクセサリー
フラッシュ棚柱セット
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷から6日以内出荷1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。 従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)長さL(mm)1820材質(エンドキャップ)エラストマー取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
オフホワイトブレース棚受け
DIY-ID(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。材質鉄/粉体塗装棚受け金具L型棚受け
ピラシェル棚柱用ボード止ブラケット
WAKI(和気産業)¥729税込¥8021セット当日出荷ピラシェル棚柱に有孔ボードや化粧板などを取付けできます。取付方法:柱の間隔に合わせて小ねじなどでパネルをブラケットに取付ます。左右2個入穴径(Φmm)4棚受け金具棚柱用
差込棚受ダボ
WAKI(和気産業)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質ABS寸法(mm)5
アークブラケット
ケイ・ジー・ワイ工業¥619~税込¥681~1個当日出荷コーナー部分の取り付けに最適。美しい弧を描くシンプルなデザインに、プレスによって施されたリブが強力な補強構造。取り付け方は場所によって自由に選択材質スチール耐荷重(kg)20板厚(mm)1.6仕上粉体塗装板幅(mm)24棚受け金具L型棚受け
ストレートブラケット
ケイ・ジー・ワイ工業¥639税込¥7031個当日出荷壁面取付部が小さいので、今まで取付不可能だった所にも取付け可能です。棚上棚下もスッキリとスマート。材質スチール耐荷重(kg)20/1本仕上粉体塗装
WP真鍮ニッケル棚ダボ
ACE(エース)(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1箱(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷ネジ込み式ダボ、9m/mのメンネジと合わせ取付下さい。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
棚ダボ SS-318型 Φ9.5穴用
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷用途木板棚用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)12仕上ニッケルめっき差込サイズ(Φmm)9.5耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
アルミ製 棚柱 AP-DH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。厚さ(mm)約6.5
ステンレス棚受
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷厨房・食品工場などの水回りに最適です。用途厨房・食品工場などの棚の設置。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
超荷重スマート棚受け
和合商事¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から4日以内出荷耐荷重90kgなのにスマートなデザインの棚受け金物です。用途事務所、倉庫、収納棚、DIY、カウンターテーブル、リビングなどに最適。材質鉄(焼付塗装)色ホワイト耐荷重(kg)90