絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- UNION(ユニオン)(78)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(41)
- 中西産業(35)
- エスコ(34)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- ハイロジック(26)
- SYS(シブタニ)(22)
- アトムリビンテック(19)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 戸当り

ガラス扉用戸当り
ジョー・プリンス竹下¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から8日以内出荷ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
ミニコロゴム戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,498~税込¥4,948~1箱(30個)当日出荷から3日以内出荷6分・7分の鴨居に対応できる兼用型戸当りです。座金・ナベ頭ビス付属付属品ビス付・ワッシャー付材質軟質樹脂寸法(縦×横×高さ)(mm)18×20×15
大型巾木付ケ戸当リ
中西産業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷付属品本体/GM-835(2本) 、 M8×16トラス小ねじ(2本) 受け/M5×12皿小ねじ(D=8)(4本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム色(ゴム足)グレー
床付け戸当りOAフロア用アダプター
UNION(ユニオン)¥389税込¥4281個3日以内出荷OAフロア用のアダプターです。戸当りでアンカーCが付属の製品用となります。材質スチール質量(kg)0.04高さ(mm)70縦(mm)M12横(mm)M12
ソフトクッション スポンジタイプ 角
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥389税込¥4281袋(16個)当日出荷衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。材質ウレタン長さ(mm)10幅(mm)20色黒高さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
戸当り
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー![正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768954-160719-02.jpg)
正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用
BEST(ベスト)[金物]¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)勝手左勝手仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉外開き![正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768936-160719-02.jpg)
正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用
BEST(ベスト)[金物]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)勝手右勝手仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉外開き
受金具 ガラス厚10mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷OT-B090-SUS用受金具です。材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10
ステンレス上枠兼用戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。 左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。付属品ビス付材質ステンレスSUS304
ドアストッパー のせる君
APLUS(クマモト)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。色グレー材質(本体)シリコンゴム適合扉厚(mm)40程度までRoHS指令(10物質対応)対応![床付戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386194-080117-02.jpg)
床付戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本![418 キープストッパー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
418 キープストッパー
BEST(ベスト)[金物]¥459~税込¥505~1個10日以内出荷材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ キープストッパー:丸木ネジ3.1×20mm用途室内ドア長さ(mm)24幅(mm)35高さ(mm)30![1607S フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1607S フック付戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム。付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛長さ(mm)100幅(mm)16厚さ(mm)61.5材質(本体)ステンレス鋼SUS304耐荷重(kg)【フック部】5取付ねじ丸皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム![457N ドアキーパー(ロック付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
457N ドアキーパー(ロック付)
BEST(ベスト)[金物]¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷材質:ABS樹脂、POM樹脂、PA樹脂。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm。受けの位置までドアを開くとキャッチされ、ドアを引けばキャッチは外れます。ロックする場合は、キャッチされた状態で本体上部を押します。もう一度押すとロックは解除されます。長さ(mm)52幅(mm)52高さ(mm)80
戸当りパッキン
アトムリビンテック¥359~税込¥395~1個翌々日出荷室内ドアの三方枠の戸当り部分に取付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。隙間塞ぎや、風などによるガタつき防止としても有効です。用途住宅屋内用ドアの戸当りとして。材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー幅(mm)8.2高さ(mm)4























![正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768954-160719-02.jpg)
![正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768936-160719-02.jpg)





![床付戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386194-080117-02.jpg)





![418 キープストッパー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)