絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- UNION(ユニオン)(78)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(41)
- 中西産業(35)
- エスコ(34)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- ハイロジック(26)
- SYS(シブタニ)(22)
- アトムリビンテック(19)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 戸当り

兼用戸当
MK(丸喜金属本社)¥699税込¥7691個当日出荷付属品皿タッピングねじ(3.5×25):3本、皿タッピングねじ(3.0×20):2本トラスコ品番114-1656材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)42.5色シルバー高さ(mm)69.5質量(g)112座面径(Φmm)45.5
ステンレス巾木付ケ戸当リ(木付ケ用)
中西産業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属品本体/Φ3.8×25皿木ねじ(3本) 、 受け/Φ4.1×16丸木ねじ(3本)材質ステンレス仕上バレル研磨色(ゴム足)黒
戸当り
アトムリビンテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー![戸当り帽子掛け 140ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769453-160719-02.jpg)
戸当り帽子掛け 140ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)ステンレス綱SUS304耐荷重(kg)【フック部】5仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)![アーム型笠木戸当 左勝手用 高さ24ミリ仕様 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768997-160719-02.jpg)
アーム型笠木戸当 左勝手用 高さ24ミリ仕様
BEST(ベスト)[金物]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース外開き高さ(mm)24材質(本体)ステンレス鋼SUS304ゴム:クロロプレンゴム(黒)勝手左勝手仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉外開き![アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768972-160719-02.jpg)
アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様
BEST(ベスト)[金物]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース外開き高さ(mm)24材質(本体)ステンレス鋼SUS304ゴム:クロロプレンゴム(黒)勝手右勝手仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉外開き![正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768936-160719-02.jpg)
正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用
BEST(ベスト)[金物]¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)勝手右勝手仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉外開き
ST戸当(巾木・床付兼用)(巾木)
APLUS(クマモト)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン
上枠型戸当たり
ハイロジック¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷室内用の開き扉に使用する戸当たり。扉の上枠に取り付けて使用します。床、巾木などに取り付けられない場合などに。扉を引いて開ける際に、蝶番(吊元)が右についている場合はR、左についている場合はLをご使用ください材質ステンレス、合成ゴム
ラジアル戸当り RB-6G
シロクマ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)サイズ(mm)45
ヘビー戸当り床付 RB-23
シロクマ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷付属品C12-70 オールアンカー(コンクリート用)、9×40 六角コーチスクリュー(木質用)材質真鍮+ゴム
ドアストッパー RA0012
RELIANCE(リラインス)¥1,888税込¥2,0771個欠品中直線と曲線のバランスがおりなす調和のとれたフォルム。水廻り空間の雰囲気に自然と馴染むさりげないデザイン。細部にまでこだわった機能性と安全性。バスルームアクセサリーのリラインスから、ホテルライクな空間に向けた新たなシリーズが登場仕様浴室使用可材質【ベース】亜鉛ダイキャスト【本体】ステンレス【先端】ゴム仕上【ベース】クロムメッキ【本体】研磨【先端】黒
ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ
光¥7,398~税込¥8,138~1箱(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-色黒タイプビス止めタイプ
ドアーストップ(フック付)
SYS(シブタニ)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷付属品受け取り付けビス:呼び3.5×16サラタッピンネジ×2本 本体取り付けビス:呼び4×16サラタッピンネジ×3本材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
TOATOA 床付戸あたり E2木床用
kuuki¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷室内木床用戸あたりストッパー。上部パーツをはずすと、ドアストッパーに!すっきり納まり、置き場所にも困りません。付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×36
















![戸当り帽子掛け 140ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769453-160719-02.jpg)
![アーム型笠木戸当 左勝手用 高さ24ミリ仕様 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768997-160719-02.jpg)
![アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768972-160719-02.jpg)
![正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768936-160719-02.jpg)