絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- UNION(ユニオン)(78)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(41)
- 中西産業(35)
- エスコ(34)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- ハイロジック(26)
- SYS(シブタニ)(22)
- アトムリビンテック(19)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 戸当り

ハイト戸当
MK(丸喜金属本社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷用途木質・コンクリート兼用付属品六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上クローム
ミドル戸当(黒ゴム)
MK(丸喜金属本社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂
巾木付き戸当り 121
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷付属品フックブラケット1個、ナベビス(M4×8)3本、オールアンカー(M10×60)1本材質SUS304仕上ヘアライン
ドアストップーロングタイプ
RELIANCE(リラインス)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 ビス穴が見えない仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム色先端:乳白色奥行(mm)150表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ワーク戸当
MK(丸喜金属本社)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷付属品6×40 ナベタッピングねじ(木質・1本止め用)、3.5×25 ナベタッピングねじ(木質・3本止め用)、C8-50 オールアンカー(コンクリート用)トラスコ品番114-1655材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)36色ホワイトブロンズ高さ(mm)45質量(g)110奥行(mm)36座面径(Φmm)25
兼用戸当
MK(丸喜金属本社)¥699税込¥7691個当日出荷付属品皿タッピングねじ(3.5×25):3本、皿タッピングねじ(3.0×20):2本トラスコ品番114-1656材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)42.5色シルバー高さ(mm)69.5質量(g)112座面径(Φmm)45.5
ステンレス巾木付ケ戸当リ(木付ケ用)
中西産業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属品本体/Φ3.8×25皿木ねじ(3本) 、 受け/Φ4.1×16丸木ねじ(3本)材質ステンレス仕上バレル研磨色(ゴム足)黒![戸当り帽子掛け 140ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769453-160719-02.jpg)
戸当り帽子掛け 140ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥1,898税込¥2,0881個欠品中ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)ステンレス綱SUS304耐荷重(kg)【フック部】5仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)![床付戸当り(リング付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386273-080218-02.jpg)
床付戸当り(リング付)
BEST(ベスト)[金物]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
ST戸当(巾木・床付兼用)(床付)
APLUS(クマモト)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。仕様8mmホールインアンカー付材質(本体)SUS304仕上HL
ST戸当(巾木・床付兼用)(巾木)
APLUS(クマモト)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン
ステン上枠戸当
WAKI(和気産業)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷木製扉の上枠に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。用途木製扉の上枠用の戸当たり。材質(本体)ステンレス![425K 回転ストッパー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
425K 回転ストッパー
BEST(ベスト)[金物]¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)用途床付戸当りNo.425用ストッパー長さ(mm)24幅(mm)103高さ(mm)28
座付ラジアル戸当り床付 RB-7
シロクマ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×40 六角コーチスクリュー(木質用)、ドリル下穴 Φ10.5材質真鍮+軟質樹脂サイズ大(50)
ラジアル戸当り RB-6G
シロクマ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)サイズ(mm)45
TOATOA ドア付戸あたりフック付 C4木扉用
kuuki¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から4日以内出荷室内ドア用戸あたり。くるんとカール、かわいいフック。かばんもコートも平気です。付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄+アルミ質量(g)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×60×95
ソフト戸当り 床付用 カン付
アイワ金属¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷取付かんたん、専用ネジ1本でラクラク ドアストップ用のカンは回転してどの位置でもOK材質ステンレスタイプ床付用
床付け戸当り用 ネジ取付け用座
ハイロジック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷戸当りをタッピングネジ取付するときに使用します付属品皿タッピングネジ4×30mmボルトM10本体径(mm)30アズワン品番64-7746-68
Φ20x85mm 戸当り(コンクリート壁用)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM寸法(mm)Φ20×85



















![戸当り帽子掛け 140ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769453-160719-02.jpg)

![床付戸当り(リング付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386273-080218-02.jpg)



![425K 回転ストッパー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)