絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- UNION(ユニオン)(78)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(42)
- 中西産業(35)
- エスコ(34)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- ハイロジック(26)
- SYS(シブタニ)(22)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(20)
- アトムリビンテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 戸当り

ソフトクッション 強接着タイプ
エクシール¥1,598~税込¥1,758~1シート(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷弾性と衝撃吸収性に優れたポリウレタン製クッションです。通常のソフトクッションよりも粘着力が強くなっています。紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)。取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
ドアバンパー 接着タイプ DB005
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(360個)当日出荷UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。用途ドアの傷防止仕様丸材質ポリウレタン取付裏面アクリル系接着剤付高さ(mm)1.5径(Φmm)6.4仕上透明![フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386456-080117-02.jpg)
フック付戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛付属品六角レンチ、樹脂プラグ材質(本体)黄銅耐荷重(kg)5取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】シリコンゴム(黒)
ステン GB 公団戸当り
ヒットハードウェアー¥369税込¥4061個当日出荷上框用の公団用型の戸当りです。付属品取り付けビス材質ステンレス(SUS304)色ブロンズ使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
フェアリー戸当り
浜国¥2,798税込¥3,0781本翌日出荷安心の中空構造で衝撃を吸収・汚れが付きにくい・底面R加工で建具取付時に両端がめくれにくい。材質エチレン・酢酸ビニル共重合体/スチレン系ゴム(内層)幅(mm)36厚さ(mm)10
SUS公団型戸当り アオリ止付
ACE(エース)¥998税込¥1,0981個4日以内出荷開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。 室内開き扉にご使用いただけます。 アオリ止めが付いています。付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 SUS十字穴付丸木ネジ 3.1×25:2本仕様アオリ止付材質SUS304本体質量(g)62仕上ヘアーライン
ソフトクッション スポンジタイプ 丸
WAKI(和気産業)¥509~税込¥560~1袋(4個)当日出荷衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。材質ウレタン厚さ(mm)2色黒RoHS指令(10物質対応)対応
TOATOA 床付戸あたり B1木床用
kuuki¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から4日以内出荷室内木床用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×30
TOATOA ドア付戸あたり B3木扉用
kuuki(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷から4日以内出荷室内ドア用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×90
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色ブラック
ふすま戸当り
光¥179税込¥1971セット当日出荷から3日以内出荷色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプセット内容本体×1、キャップ×2、ビス×2、ワッシャー×2寸法(mm)35×15×18質量(g)10![戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769207-160719-02.jpg)
戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバー
BEST(ベスト)[金物]¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)亜鉛耐荷重(kg)5取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)ウレタンゴム(黒)
ワーク戸当
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50材質亜鉛ダイカスト、樹脂色サテンニッケル高さ(mm)45上部径(Φmm)幅:35
ミドル戸当(フック付)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上マットブラック
Φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45色グレー











![笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158214-131111-02.jpg)
![フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386456-080117-02.jpg)







![黒ゴム戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24733093-181022-02.jpg)









![450 床付戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732935-181022-02.jpg)



![戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769207-160719-02.jpg)