絞り込み
入力電圧(V)
- AC100
- AC100~240(1)
- DC12(57)
- DC24(17)
- DC48(6)
- DC150~450(1)
出力電圧(V)
- 0~15(2)
- 5(2)
- 5~15(1)
- 12(3)
ブランド
- アーガス(3)
- セルスター(2)
- 大橋産業(BAL)(2)
車用インバーター/コンバーターは、車でも家庭用電気製品を使えるように電源を変換する機器や変換ソケットです。逆に車用の電気製品を家庭で使えるようにした機器もあります。普通自動車の電源はDC12Vですが、インバーターはDC12VからAC100Vの電源に変換し、車でも家庭用電化製品を使えるようにしたものです。DC24Vの大型車でDC12Vの車用製品を使えるのはコンバーターのおかげです。
商品豆知識

AC/DCアダプター
大橋産業(BAL)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)質量(g)107出力電圧(V)DC12、DC5入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
SVバッテリー充電器
セルスター¥9,298税込¥10,2281個当日出荷12V対応タイマー付バッテリー充電器です。用途12V車のバッテリー充電に。トラスコ品番100-7037材質ボディー=アルミニウム、パネル=鉄板幅(mm)170高さ(mm)148奥行(mm)152出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100
POWER SUPPLY(安定化電源)
アーガス(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)10、(最大)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
安定化電源(定電流型保護回路内蔵)
アーガス¥49,980税込¥54,9781個当日出荷車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。仕様12V仕様質量(kg)2.2定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(最大・連続)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×100定格出力電圧(V)DC5~15(可変)
ホーム電源
セルスター¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷家庭用電源を車両電源に変換!。カー用品が家で使える。DC12VとUSBが同時に使える!使用温度範囲(℃)0~+40入力容量162VA、18VA出力アクセサリーソケット/陸式ターミナル、USB(Type A)コード長さ(m)1.8本体質量(g)950定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×135×61(突起部除く)定格出力電圧DC13.0V、DC5.0V回路方式P.W.M. スイッチング方式保存温度範囲(℃)-20~+80電圧変動± 5%以下リップル3.0%以下定格出力電流10A、2.4A最大出力電流(A)12
AC/DCコンバーター
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台欠品中家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
POWER SUPPLY(安定化電源)
アーガス(1件のレビュー)¥89,800税込¥98,7801個4日以内出荷DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)14定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(連続)50、(最大)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車内用電子タバコ関連
- 車用ソケット
- 車用時計
- DC電源関連品
- 車用インバーター/コンバーター