絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • モノタロウ(2)
  • 呉工業(クレ)(26)
  • RISLONE(22)
  • LIQUI MOLY(21)
  • BARDAHL(バーダル)(14)
  • PITWORK(日産)(10)
  • Berryman(10)
  • シュアラスター(9)
  • 旭エンジニアリング(8)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(7)
  • モリドライブ(7)
  • 武蔵ホルト(6)
  • ダイゾーニチモリ(6)
  • アイシン精機(6)
  • Petronas(6)
  • ジョイフル(5)
  • DJ(ドライブジョイ)(5)
  • REWITEC(4)
  • マイクロロン(3)
適合車
  • ガソリン車(2)
  • ディーゼル車(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HYDRAULIC LIFTER CARE MOTUL

    HYDRAULIC LIFTER CARE

    MOTUL(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    最適に配合された特殊添加剤の働きによって、油圧タペットのノイズが低減し、油圧システムの安定性が向上します。同時に金属摩耗防止にも貢献します。 エンジンオイルのタイプを選ばず、全ての4ストロークエンジンに適用します。また、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、どちらにもご使用できます。
    用途油圧タペット性能向上剤適合車ガソリン、ディーゼル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • AUTOMATIC TRANSMISSION clean MOTUL

    AUTOMATIC TRANSMISSION clean

    MOTUL
    36,980税込40,678
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    ATシステムに最適な清浄成分により、AT システムに付着したワニスやスラッジなどの汚れを効果的に除去し、AT本来の性能を復活させます。 CVT、DCTにもご使用が可能です。
    用途トランスミッション内部洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • DIESEL system clean MOTUL

    DIESEL system clean

    MOTUL(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    ディーゼルエンジンの多くは、直噴式を採用しており、ポート噴射式と比較して、 インジェクターが燃焼室に触れているため、燃料が熱にさらされやすい環境です。 それによって、燃料が劣化しやすく、スラッジやワニスといった不純物がインジェクターに付着しやすくなります。 そこでMOTULが提案するのが、「Diesel System Clean」です。 不純物の付着を除去し、インジェクターやノズルの詰まりを解消します。 インジェクター内部の堆積物を除去します。 燃料の噴射量、噴射パターンを復元させ、インジェクターの作動を安定にします。 燃費を向上させ、パワー出力を改善します。
    用途ディーゼルエンジン用燃料系統洗浄剤適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Fuel system clean (AUTO) MOTUL

    Fuel system clean (AUTO)

    MOTUL(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
    用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤適合車ガソリン車危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
添加剤