絞り込み
ブランド
  • RISLONE
  • モノタロウ(2)
  • BARDAHL(バーダル)(10)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • FALCON(1)
  • LIQUI MOLY(3)
  • PERMATEX(2)
  • PITWORK(日産)(5)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(6)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • シュアラスター(9)
  • ジョイフル(3)
  • ダイゾーニチモリ(4)
  • パーカーハネフィン(1)
  • モリドライブ(7)
  • 古河薬品工業(2)
  • 呉工業(クレ)(26)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • 武蔵ホルト(1)
適合車
  • ガソリン車(3)
  • ディーゼル車(4)
価格
価格で絞り込む
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンシールストップリーク RISLONE

    ワンシールストップリーク

    RISLONE(12件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(325mL)
    当日出荷
    エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。
    用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
  • リアメインシールリペア RISLONE

    リアメインシールリペア

    RISLONE(32件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。
    使用量4~6Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • エンジンリペア RISLONE

    エンジンリペア

    RISLONE(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。
    用途自働車用エンジンリペア剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤 RISLONE

    ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤

    RISLONE(10件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本(950mL)ほか
    当日出荷
    硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。
    用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ヘッドガスケットフィックス RISLONE

    ヘッドガスケットフィックス

    RISLONE(16件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(624g)
    当日出荷
    この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
    使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合危険物の類別非危険物
  • 液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤 RISLONE

    液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤

    RISLONE(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    ラジエーター、ヒーターコア、ガスケットおよびフリーズプラグからの水漏れを素早く・永久的に止めることができる添加剤。水温低下だけでなく、オーバーヒートを予防し、消泡性・潤滑性能を高めるなど、冷却系統の調子を整えます。ご使用の前に、サビや詰まりのある場合は、洗浄する必要があります。
    用途ラジェター&ヒーターコア濡れ止め容量(g)479使用量軽・乗用車:クーラント3~6Lに1/2本、大型車:クーラント6から12Lに1本危険物の類別非危険物
  • オイルシールリペア RISLONE

    オイルシールリペア

    RISLONE(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(500mL)
    当日出荷
    オイル下がりに特化した添加剤です。バルブシールからのオイル消費、オイル下がりに効果があります。クランクシールリア、フロントからの漏れにも効果があります。
    用途自動車用バルブシール、クランクシール兼用漏れ止め剤使用の目安エンジン始動時に青白い煙が上がる車使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • コンプレッションリペア RISLONE

    コンプレッションリペア

    RISLONE(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(370mL)
    当日出荷
    オイル上がりを改善するために開発された高分子ポリマー配合の画期的なケミカル剤。 シリンダーウォール、コンプレッションリング、オイルリングとの密着性を向上し、スクラッチ(かすり傷)などを補修し、馬力を復活させます。 圧縮率を上げ、エンジンブローバイガスによるトラブルを解決し、摩耗を復活させます。 乗用車、トラック、バン、SUV、4,5,6,8,10気筒の自動車、ディーゼル&ガソリンエンジンに適用します。 エンジンオイル交換時に添加してください。
    適合車ガソリン&ディーゼル車使用の目安エンジン回転数を高くしたいときに青白い煙が上がる場合使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.37L危険物の性状非水溶性
  • 漏れ止め剤入りジャッキオイル RISLONE

    漏れ止め剤入りジャッキオイル

    RISLONE
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(370mL)
    当日出荷
    油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.148L危険物の性状非水溶性
  • ディーゼル燃料系統トリートメント RISLONE

    ディーゼル燃料系統トリートメント

    RISLONE(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2~3日で効果が出ます。
    容量(mL)500適合車ディーゼル車使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • AdBlue(R)クリーナー RISLONE

    AdBlue(R)クリーナー

    RISLONE(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本(350mL)
    当日出荷
    全てのAdBlue液に対応してます。 DEFインジェクターの詰まりを改善できます。 尿素結晶の除去やシステム内の洗浄します。 タンク内部・ポンプ・ヒーターインジェクターに形成されるAdBlueの結晶を溶解し、AdBlueシステム全体に洗浄効果を発揮します。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。
    危険物の類別非危険物
  • オートマチックトランスミッションリペア RISLONE

    オートマチックトランスミッションリペア

    RISLONE(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(500mL)
    当日出荷
    トランスミッションの性能を復元させて防止します。
    使用量7~12Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • AdBlue(R)トリートメント RISLONE

    AdBlue(R)トリートメント

    RISLONE
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(235mL)
    当日出荷
    全てのAdBlue液に対応してます。 結晶化の予防やシステム性能の維持が可能です。 AdBlueシステム内での結晶化を防ぎ、タンク・ポンプ・ヒーター等のAdBlueシステム全体を保護します。低速・低負荷運転、および頻繁に停車する車におすすめです。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。
    危険物の類別非危険物
  • パワーステアリングリペア RISLONE

    パワーステアリングリペア

    RISLONE
    ¥4,498税込¥4,948
    1本(500mL)
    当日出荷
    異音除去・摩擦・加熱を低減し、重いステアリングを円滑化
    使用量2.5Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ガソリン燃焼系統トリートメント RISLONE

    ガソリン燃焼系統トリートメント

    RISLONE
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗浄能力を高め、潤滑特性を増加し、汚染物を除去し、ノッキングを減らすことによってガソリンの品質を向上させて、燃料劣化を防ぎます。
    使用量ガソリン80Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
添加剤