絞り込み
ブランド
- 墨運堂(12)
- SK11(11)
- たくみ(7)
- シンワ測定(6)
- 祥碩堂(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- TRUSCO(4)
- 不易糊工業(フエキ)(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- 儀助(2)
- E-Value(1)
- エスコ(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
エコロジープロダクト
「インク色」から絞り込む

極一閃 万能白液
SK11¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック色白色内容量(mL)180
極一閃 万能桃液
SK11¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック色桃色内容量(mL)180
雨天良好墨汁
BIGMAN(ビッグマン)¥689~税込¥758~1個4日以内出荷雨上がりの濡れ面に墨打ちしても定着しやすく流れにくい仕様になっています。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。油脂成分が含まれていることで、水を弾き対象物に定着することが出来ます。用途濡れ面のコンクリートへの墨打ちに向いており、木材・金属にも適しています。仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35質量(g)230タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
晴天良好墨汁
BIGMAN(ビッグマン)¥319~税込¥351~1個4日以内出荷無塩タイプなので、金属に墨打ちしても錆びる心配がありません。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。用途木材・金属・コンクリートに適しています。仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35質量(g)220タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
墨汁
BIGMAN(ビッグマン)¥199税込¥2191個4日以内出荷粒子の大きさが一定で大きすぎず細かすぎない為、黒色がクッキリ鮮明に見えます。用途木材用に適しています。(若干塩分が含まれており、鉄材が錆びる恐れがあります。)仕様建築用寸法(mm)160×55×35色黒質量(g)217内容量(mL)180適合材木材・合板等
スーパー建築用白液
SK11¥779税込¥8571本(180mL)3日以内出荷固まりにくく、凍らない建築用白液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。用途高級墨液。色白
建築用墨液
E-Value¥239~税込¥263~1本(180mL)ほか3日以内出荷固まりにくく、凍らない建築用墨汁です。建築、土木作業に最適です。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。用途建築用墨液。色黒
建築土木用墨汁
祥碩堂¥379税込¥4171本(180mL)当日出荷墨付きがよく、雨が降ってもにじまない。 (※はじめから濡れている面ではにじむことがあります。)用途墨壷を使用した木材の線引きに(木製墨壷・天然繊維糸向け)色黒
極一閃 万能黄液
SK11¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック色黄色内容量(mL)180
極一閃 万能朱液
SK11¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック色朱色内容量(mL)180
スーパー雨天用墨液
SK11¥689~税込¥758~1本(180mL)翌々日出荷から4日以内出荷塗れている部材にも墨打ちができます。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。 濡れている木材・コンクリートに墨打ちが出来ます。乾いた資材にも原液のまま使用できます。用途雨天用墨液。
白液 ミニボトル
シンワ測定¥339税込¥3731セット(2本)当日出荷固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。用途建築・土木用の白液材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5色白質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応
朱液 ミニボトル
シンワ測定¥299税込¥3291セット(2本)翌日出荷固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。用途建築・土木用の朱液材質ボトル:ABS樹脂寸法(mm)56.5×27×18.5色朱質量(g)38内容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応