絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: 車内LED
商品豆知識

USB1.8A 1口付きフレキイルミ
カシムラ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷充電などに便利なUSBポート付フレキイルミ。 ホワイトLED3灯と、先端がブルーLED1灯のスポットライトをスライドスイッチで切り替えられます。 自由自在に角度調整可能な10cmのフレキシブルコード。 フレキΦ4mm、イルミ部分Φ9mm、コンパクト/スリム設計。 USBポートは最大出力1.8A。定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×230×22フレキ長(mm)100定格出力(A)1.8(5V)
USB-C回転タッチライト
SEIWA(セイワ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷10色自動変化と単色固定点灯をタッチで選べるLEDアンビエントライトです。 調光機能で明るさを無段階調整可能です。 エンジンを切っても点灯設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。 360度回転することでUSBType-Cポートが中心になくても、むらなく広範囲を照らすことができます。仕様USB-C専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×19×19
USB-Cミニタッチライト
SEIWA(セイワ)¥899税込¥9891個7日以内出荷10色自動変化と単色固定点灯をタッチで選べるLEDアンビエントライトです。(USBType-C)調光機能で明るさを無段階調整可能です。 エンジンを切っても点灯設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。 つのLEDと7種類の照射パターンでお好み通りに広範囲を強力に照らすことができます。仕様USB-C専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6×15×32
USBタッチイルミ
SEIWA(セイワ)¥899税込¥9891個4日以内出荷高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。 ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。 触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。 最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。 リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。 自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
USBフレキライトRGB
SEIWA(セイワ)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷【USB電源のLEDフレキシブルライト】『USB入力の簡単取付』で好きな色でお手軽にライトアップできるRGB-LEDのフレキライトです。 【スイッチ操作で7色変化】単色固定点灯と7色変化するオートモード搭載。プッシュスイッチ操作で点灯色変更とON⇔OFFの切り替えができます 【ラストメモリー機能付き】エンジンを切っても設定を記録してくれるメモリ機能搭載です。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)269×22×10
USBフリースタイルイルミ4 BL
SEIWA(セイワ)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷【取り付けは自由自在】車内の足元やホルダー部分など、内装用として取り付けが可能です。 【カーブや曲面に合わせた取り付けが可能】薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 【LEDの明るさ2段階調節】USBスイッチで明るさ調節が2段階できます(5V/1A出力以上推奨)。「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯し、「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。 【セット内容】LEDライト4本、USB電源ポート1つ入りです。仕様非防水ケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3.5
ミニUSBライト
星光産業¥999税込¥1,0991個9日以内出荷8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB-Cポート用のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソールなどの暗い場所を照らすのに最適です。コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSB-Cポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンやモーターを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。USB-Cプラグなので取付け場所に合わせてどちらの向きでも差し込めます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×15×7入力電圧(V)DC5(±0.25V)消費電流(mA)70以下
L型USBライト
星光産業¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB-Cポート用のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソールなどの暗い場所を照らすのに最適です。ON/OFFタッチセンサーにより好きなタイミングで点灯・消灯ができます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSB-Cポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンやモーターを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。USB-Cプラグなので取付け場所に合わせてどちらの向きでも差し込めます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×15×15入力電圧(V)DC5(±0.25V)消費電流(mA)70以下