「出先で急なバッテリーあがりになった」時にあれば安心。バッテリーを内蔵していて持ち運びが可能なので、どこでもエンジン始動が可能です。エンジンを始動のパワーはもちろん、本体にライトが付いていたり、スマホやPC電源にも対応可能なタイプもあります。震災や緊急時に急に電源が必要な時に便利です。トラックにも対応出来るタイプもあります。※リチウム電池を使用している商品は高温になる車内には放置しないようにお願いします。
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • ジャンプスターター 12V専用 10400mAh LUFT

    ジャンプスターター 12V専用 10400mAh

    LUFT(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 。 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
    用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。寸法(mm)160×80×35ブラック質量(g)400出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A最大電流(A)(ピーク)1000充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)バッテリー容量(mAh)10400適合バッテリー12V
  • メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)

    メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
    用途ジャンプスターター付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内定格電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー使用電池リチウムイオンバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
  • MARVELLOUS 12/24V対応 40,000mAh 大容量ジャンプスターター 阿部商会

    MARVELLOUS 12/24V対応 40,000mAh 大容量ジャンプスターター

    阿部商会(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    10日以内出荷
    車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
    質量(g)2250使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)12/24本体寸法(mm)248×248×96使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)40000コード長さ(cm)45始動電流(A)1000アズワン品番64-8899-92ピーク電流(A)2000
  • ブースターパック MTO

    ブースターパック

    MTO(25件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
    付属品AC100V充電アダプター・シガーコード使用電池
  • ポータブル電源スターター Meltec(大自工業)

    ポータブル電源スターター

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
    用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
  • 12V/24V兼用ブースターパック MTO

    12V/24V兼用ブースターパック

    MTO(10件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
    用途エンジンスタート用補助電源付属品充電器・シガーライターコード寸法(mm)400×170×350質量(kg)20定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)1.75定格電流(A)12V/1000、24V/500最大電流(A)12V/3200、24V/1600使用電池内蔵電池17Ah×2個適合バッテリー12/24
  • 12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー SIGNET(シグネット)

    12V専用ジャンプスターター&モバイルバッテリー

    SIGNET(シグネット)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。 ハイブリッド車の場合、エンジンルーム内にマイナス端子が設置されていない、または端子までケーブルが届かない場合があり、直接接続できないことがあります。その際は、マイナス端子に接続されているボディアースの未塗装金属部分(塗装されていない金属部分や、ボルト固定されている車体フレーム部分など)に黒色のブースターケーブルを接続していただくことで、エンジン始動が可能です。 リチウムバッテリーにはリチウムポリマーを使用しております。
    用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消仕様製品ライフサイクル:1000回セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース本体質量(g)400最大電流(A)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)10400入出力Type-C:5V/3Aポート充電:Type-CUSB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/2.1A
  • 12/24V兼用ジャンプスターターPro24 EIGERTOOL(アイガーツール)

    12/24V兼用ジャンプスターターPro24

    EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1箱
    当日出荷
    12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
    用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
  • 高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ セイシング

    高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ

    セイシング(12件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    12日以内出荷から23日以内出荷
    大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
    用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に!付属品取扱説明書兼保証書/専用充電器定格電圧(V)DC12出力電圧(V)12
  • コンパクトジャンプスターター エナジャンパー CIEL

    コンパクトジャンプスターター エナジャンパー

    CIEL(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    車やバイクでのツーリングに最適で、3,000ccまでのガソリン車に対応します。【コンパクト ジャンプスターターのおススメ 3ポイント】。1 かばんやジャケットのポケットに忍ばせる事が可能なコンパクト設計。本体サイズ139×79×18mmで、iPhone15相当のサイズになります。2 使い方簡単 本体へ差し込んだスマートジャンプスタートケーブルをバッテリーに接続し、LEDランプ・ブザー音を確認したらエンジンをかけるだけ。 初めての方でも、3ステップで[安心・簡単]にご使用頂けます。3 6,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンを3~4回充電する事が可能。USBケーブルを用意すればスマートフォンなどの電子機器を充電出来ます。【様々な車両へ使用可能】。3,000cc以下のガソリン車、バッテリー電圧12Vの幅広い車両にもご使用頂けます。※大排気量のアメリカンバイクには対応していません。【初めてでも使い方簡単、3ステップ】。本体の準備完了後、バッテリーに接続してエンジンを始動するだけでご使用頂けます。【満充電時ジャンプスタート3回分、6,000mAhのバッテリー容量】。3か月に一度を目安に本体充電を行えば、ジャンプスターターとして能力を発揮します。USBケーブルを用意すれば、モバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電にご使用頂けます。※対象車種でも、バッテリーの状態や車両の状態等によってはエンジンが始動しない場合がありますので予め。ご了承下さい。【ブザー音、LEDでお知らせする安心 保護機能】。付属の[スマートジャンプスタートケーブル]は保護機能を持たせることで、誤ってクランプを接続した場合や異常を検知した際に自動停止し、ブザー音、LEDランプにてお知らせします。【暗所でも照らしながら使用出来るLEDライト搭載】。点灯モードで、手元を照らしながら作業を行う事が出来ます。緊急時に役立つ、ストロボ点滅、SOS点滅(モールス信号)の2モードも搭載しています。【PSE取得で安心してご使用頂けます】。本商品は、電気用品安全法に基づく適合性検査に合格した商品です。
    用途ジャンプスターター付属品本体充電用USB Type-Cケーブル・スマート ジャンプスタートケーブル(クランプ赤:約37cm/クランプ黒:約32cm)・取扱説明書仕様●LEDライト:連続約10時間●USB出力:5V-2A●ジャンプスタート出力:12V●スタート電流:400A●入力(充電):5V-2A本体質量(g)約230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×18×79充電時間約4時間バッテリー容量(mAh)6000
  • スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター  12V専用 LUFT

    スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター 12V専用

    LUFT(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    【LUFT スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター 12V】。 【最先端技術スーパーキャパシタ搭載 】リチウム電池未使用の画期的な新技術であるスーパーキャパシタを搭載。従来のジャンプスターターとは異なり、事前充電は不要でバッテリー上がりの車から電力を蓄え増幅してエンジン始動を行います。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
    用途リチウム電池未使用のスーパーキャパシタを搭載したジャンプスターターです。 事前充電は不要で使用したい時に、蓄電するだけ。耐久年数も長寿命で車載したままでも安心してお使い頂けます。寸法(mm)231×109×51ブラック質量(g)1600最大電流(A)(ピーク) 800入力USB-C 5V / 2A DC12V/6A蓄電時間(時間)12Vバッテリーから2-3分 シガーソケットから2-3分 USBから15-20分
  • ジャンプスターター 12000mAh ディスプレイ付き カシムラ

    ジャンプスターター 12000mAh ディスプレイ付き

    カシムラ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン7000cc以下ディーゼル6000cc以下対応
    幅(mm)175高さ(mm)80材質(本体)ABS質量(g)500奥行(mm)27定格電圧(V)入力DC5、2Aケーブル長(m)1使用電池リチウムイオン充電可能回数約500回
  • スタートキューブ セイシング

    スタートキューブ

    セイシング(9件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
    用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付質量(kg)2.5定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル)出力電圧(V)12最大電流(A)570内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95適合バッテリー80Ah
  • MES-1224充電アダプター MTO

    MES-1224充電アダプター

    MTO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合MES-1224定格電圧(V)15V/1A
  • ジャンプスターター5400mAh カシムラ

    ジャンプスターター5400mAh

    カシムラ(19件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
    セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5400充電可能回数約300
  • ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター NOCO

    ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター

    NOCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    NOCOのジャンプスターター、GB40です。6リットルまでのガソリン、3リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。7つのライトモードを備えたLEDライト付です。
    セット内容ブーストジャンプスターター/マイクロUSBケーブル/XConnectHDバッテリークランプ/ユーザーガイド/保証書寸法(mm)196×80×43質量(kg)1.08対応エンジンサイズ:ガソリン車~6.0L/ディーゼル車~3.0Lバッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-20~+50バッテリー容量(mAh)内蔵:2150使用可能回数満充電時:20回ピーク電流(A)1000
  • ブースターパック12V REX(レックス)[自動車用品]

    ブースターパック12V

    REX(レックス)[自動車用品]
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1
  • 12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング セイシング

    12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング

    セイシング
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
    付属品充電器仕様5秒クランキング/540A(24V)種別12V/24V切り替え式スターター質量(kg)13.5定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12/24最大電流(A)1400適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
  • ジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A LUFT

    ジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A

    LUFT
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    12V/24V対応。最大電流3000Aで大型トラックも始動可能。58800mAh大容量。安全なインテリジェントシステム搭載。
    用途乗用車、大型トラック、農機具、船舶のジェンプスターター。寸法(mm)295.5×175.5×245.4ブラック出力【USB-A×2】5V/2.4A/5V/1A本体質量(g)4500入力【DC】DC29.4V/5A【Type-C】5V/2A/9V/2A充電時間4時間(充電器の出力により異なる)動作環境-20℃-60℃バッテリー容量(mAh)58800ピーク電流(A)3000対応バッテリー12V/24V
  • PDL-300 ポータブル電源 セルスター

    PDL-300 ポータブル電源

    セルスター
    51,980税込57,178
    1個
    欠品中
    電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
    用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
  • ジャンプスターター JPSAZ-9001 アイシン精機

    ジャンプスターター JPSAZ-9001

    アイシン精機
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    バッテリー上がりを起こした際に車のバッテリーに直接接続し、電力を供給することでエンジンを始動させることができます。また、LEDライト機能やUSB出力ポートを搭載しており、様々な場面でご使用いただけます。12V、24V自動判別。トラック・乗用車に使用可能。LEDライト機能搭載。USBポートから電源外部出力が可能
  • ジャンプスターター 7200mAh カシムラ

    ジャンプスターター 7200mAh

    カシムラ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応
    幅(mm)154高さ(mm)80材質(本体)ABS質量(g)300奥行(mm)27定格電圧(V)入力DC5、2Aケーブル長(m)1使用電池リチウムイオン充電可能回数約500回
  • マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!。・LEDライト付で暗所での利用にも!。・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!。・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!。・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!。・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!。・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
    用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Whセット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書質量(g)約640出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル)充電時間約1.5H(PD60w入力時)充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3ALED常時点灯/SOS/点滅サイズ(mm)約182×84×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプスターターFCJ-35000専用 充電ACアダプター EIGERTOOL(アイガーツール)

    ジャンプスターターFCJ-35000専用 充電ACアダプター

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    ジャンプスターターFCJ-35000専用の充電用ACアダプターです。
  • DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM MTO

    DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM

    MTO(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)3500出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力)定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)100×250×150最大電流(A)800適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス充電時間(時間)約3~4始動電流(A)400
  • NOCO GB20 GB40専用ケース NOCO

    NOCO GB20 GB40専用ケース

    NOCO
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    ・NOCOのGB20/GB40専用ケース、GBC013です。・軽量で耐久性があり、頑丈なGBC013 EVA保護ケースは、ジッパー開閉と強化ハンドルを備えた半硬質のカスタム外装を備えています。・ゴム引きEVA外装は湿気、衝撃、ほこり、その他の環境要因から保護し、成形された内装は対応するNOC Boost UltraSafe ジャンプスターター(GB20、GB40)にぴったりフィットし、保管および保護します。・GBC013ケースには、関連するBoostアクセサリ(別売)を持ち運ぶための追加のポケットがあります。保護ケースは、トランク、車両、コンソール、またはガレージに簡単に保管できます。
    質量(kg)0.36対応ブーストモデル:GB20/GB40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×258×97
  • ブースターパック用 アダプター MTO

    ブースターパック用 アダプター

    MTO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 12/24対応ジャンプスターター カシムラ

    12/24対応ジャンプスターター

    カシムラ
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    普通車等の12V車~大型トラック等の24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。ガソリン車全般/ディーゼル車13000ccまで対応。56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵(フラッシュ/SOS発光切り替え可)。専用AC充電器付き。
    セット内容本体,専用AC充電器,付属品収納用袋寸法(mm)262×148×188質量(kg)2.7出力【DCソケット】DC12V/10A(120W)、【USB-A出力端子】DC5V/3A(15W),DC9V/2A(18W),DC12V/1.5A(18W)、【ジャンプスタートDC12V時】480A(起動電流)・900A(ピーク電流)、【ジャンプスタートDC24V時】600A(起動電流)・1500A(ピーク電流)入力DC29V/2A(58W)※専用AC充電器バッテリー【リチウムイオンバッテリー】3.7V・56000mAh充電時間約4時間(専用AC充電器使用)対象【ジャンプスタート対象車】ガソリン車(12V)全般,ディーゼル車(12V)全般,ディーゼル車(24V)13000cc以下充電可能回数1000ケーブル長(cm)【ジャンプスタートケーブル(~クリップ端まで)】プラス端子クリップ側:約35 / マイナス端子クリップ側:約35
  • ジャンプスターター 6400mAh カシムラ

    ジャンプスターター 6400mAh

    カシムラ(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    バッテリー上がりの車・バイクを簡単始動-備えて安心な6400mAhバッテリー内蔵のジャンプスターター。対象車両の目安:ガソリン車4.0L / ディーゼル車2.0Lまで対応。ジャンプスタートケーブルが付属し、不測の事態でも安全にご使用いただくことが可能な各種保護回路機能内蔵。定格2.4A出力のUSBポートを内蔵し、モバイルバッテリーとして使用可能。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。暗い場所や夜間の作業に便利な高輝度ホワイトLEDを内蔵。非常時に役立つストロボ・SOS点滅への切り替えも可能。本体と付属品をまとめて収納可能なソフトケース付き。
    付属品本体、本体充電ケーブル、ジャンプスタートケーブル、ソフトケースその他【ジャンプスタート】ガソリン車:4.0L以下、ディーゼル車:2.0L以下(12V車に限る)質量(g)310使用温度範囲(℃)-10~40ケーブル長(m)【充電ケーブル】約1出力電圧DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×84×37充電時間約4時間保証期間6カ月バッテリー容量(mAh)6400充電可能回数約300回ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス側:約17、マイナス側:約12定格出力(A)【ジャンプスターター】300~600入力電圧DC5V/2A
  • スターティングパック セイシング

    スターティングパック

    セイシング
    95,980税込105,578
    1台
    欠品中
    安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
    付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ仕様5秒クランキング/680A種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター質量(kg)9定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12最大電流(A)1600適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
  • 12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD MTO

    12V・24V兼用ブースターパック ES-1224M-OBD

    MTO
    65,980税込72,578
    1個
    10日以内出荷
    付属品充電アダプター容量12V/21Ah×2質量(g)25000電流(A)12V時クランキング:1000、12V時クランキング:500、24V時:24V車排気量6000cc位まで、12V時のピーク:3200、24V時のピーク:1600出力DC12V・DC24V兼用適合車12V時:12V車軽自動車~小型乗用車排気量6000cc位まで本体サイズ(mm)170×350×400充電時間(時間)10
  • ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品]

    ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター

    REX(レックス)[自動車用品]
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    バッテリー上がり時のエンジン始動。急なバッテリー上がりも備えておけば、簡単に始動。トラブルを回避できます。発火しにくいリン酸鉄リチウム電池を採用。温度や衝撃に強く放電性も低いので、安全にご使用いただけます。64,000mAh乗用車から大型トラックまで幅広い車種でジャンプスタート可能。優れた耐久性長寿命。使用温度範囲-20℃~60℃で、極端な気温に左右されず、安心で使用できます。夜間の作業時や緊急停車時に役立つLEDライト。点灯・点滅・SOSモードの3パターン。安全機能。低電圧保護・バッテリー過熱保護・内部回路過熱保護。出力短絡保護・出力過電流保護・逆接続保護。自動電圧識別機能
    セット内容本体、充電コード、充電用アダプター質量(kg)3.6出力USB-A:5V/2.4A、アクセサリソケット:12V/10、ジャンプスタート:12V/1300、24V/2200温度(℃)使用可能:-20~60入力充電:USB-C PD65Wコード長さ(cm)赤 47/黒 60(コードのみ/クリップを含む長さ)充電時間(時間)約3.7バッテリー容量(mAh)64000(204.8Wh)サイズ(mm)250×212×145
  • エンジンかけ太郎 大橋産業(BAL)

    エンジンかけ太郎

    大橋産業(BAL)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    内蔵バッテリー8800mAhのジャンプスターター『エンジンかけ太郎』。便利なマルチ機能。ジャンプスターター…バッテリー上がりのエンジン始動に。拡散照射LEDライト…暗所での作業や緊急時のライトに。2.1A USB出力ポート…スマートフォン等の充電に。PSE認証取得済で安心。また、ハードケース付属でコンパクトに収納できます。
    用途エンジン始動、緊急時のライト、スマホなどの充電にセット内容本体、コントロールボックス、DC12V-USB充電器、本体用充電ケーブル、本体収納袋、収納ハードケース使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)450出力電圧(V)DC12対応(対応車両)ガソリン車:4500 ディーゼル車:2000(cc)バッテリー(内臓)充電サイクル目安(回):1000本体サイズ(mm)169(W)×60(D)×60(H)充電時間(時間)2A充電:4~5 1A充電:8~10バッテリー容量(mAh)内臓:8800サイズ(mm)コントロールボックス:36(W)×90(D)×40(H)始動電流(A)270最大出力電流(A)750
  • ジャンプスターター エスコ

    ジャンプスターター

    エスコ
    55,400税込60,940
    1台(1台)
    欠品中
    寸法(mm)248×96×248(H)質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
  • ポータブル電源80W 多摩電子

    ポータブル電源80W

    多摩電子
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    屋外などで電源が取れない場所でもコンセントが使えるので災害・停電時にも活躍します。AC(交流出力)は家庭用コンセントと同じ純正弦波出力で消費電力80Wまでの 小型家電製品に幅広くに使えます。
    用途USBーCはPD60W出力でスマホからノートPCまで急速充電に対応。USB-Aは18W出力で小型のUSB充電デバイスに対応。
  • DC12Vブースターパック ES-1200SM MTO

    DC12Vブースターパック ES-1200SM

    MTO(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷
    付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード容量12V‐6Ah×2質量(g)5700出力DC12V最大電流(A)1200入力14V-1.2A本体サイズ(mm)150×255×160始動電流(A)800ケーブル長(cm)100
  • ライトケーブル SHIMANO(シマノ)

    ライトケーブル

    SHIMANO(シマノ)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    近年小型化が進み、手持ちでのライトゲーム化が進む船釣りシーンに対応すべく、求められたのがコードにおけるライト化。シマノでは使い勝手から最低限必要だと思われる2.5mの長さはそのままに従来比20%の軽量化を行いました。従来のスタイルを変えずに電動リールでのライトゲームを楽しむためのおすすめアイテムです。
    全長(m)2.5自重(g)215
  • ジャンプスターター セルスター

    ジャンプスターター

    セルスター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。
    仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く)質量(g)本体:625、スマートクランプ:230使用温度範囲(℃)0~+45出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5入力電圧(V)DC 15 1A(最大)出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大)コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110通信方式Bluetooth Ver.5.2バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)60~20k保存温度範囲(℃)0~+35充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合がありますバッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh)始動電流(A)200再生出力2W(モノラル)対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC対応プロファイルA2DP・HFP
  • スーパーミニブースター JTC

    スーパーミニブースター

    JTC
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    小型軽量 廉価タイプ!! オート充電ストップ機能付き 内臓バッテリー:DC12V×20Ah クランキング電流:496ccA ピーク電流:1800A LEDライト付き 補修バッテリー無し
    寸法(mm)225×175×160定格電圧(V)DC12本体質量(kg)6.8バッテリー容量(Ah)20
  • パワーマルチジャンプスターター EIGERTOOL(アイガーツール)

    パワーマルチジャンプスターター

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    5000ccクラスの乗用車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応 バッテリー残量確認も出来ます 超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク アルミ合金ボディーだからとっても丈夫 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています 作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付 ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応 過充電から本体を守る保護回路内蔵
    用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター寸法(mm)134×69×26質量(g)285(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A定格電圧(V)12バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)6900充電可能回数約500回アズワン品番64-9371-20
ジャンプスターター/ポータブル電源