絞り込み
ブランド
- MTO(10)
- カシムラ(6)
- 三晃精機(6)
- セイシング(5)
- エスコ(4)
- Meltec(大自工業)(4)
- セルスター(4)
- HITACHI(4)
- NOCO(4)
- JTC(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- LUFT(3)
- 大橋産業(BAL)(2)
- 日動工業(2)
- カイセ(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アクソンデータマシン(2)
- アイシン精機(1)
- ブランドをもっと見る
バッテリー容量(mAh)
エコロジープロダクト
「電圧(V)」から絞り込む

ジャンプスターター ビッグバンR
日動工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A充電可能回数1000付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)質量(kg)1.2電流(A)210本体質量(g)678入力電圧(V)AC100/200/DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)バッテリーリチウムポリマーバッテリー容量(Ah)18バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄ピーク電流(A)420
リチウムジャンプスターター2500A(SBX464)
JTC¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷12Vガソリン車:1000CC クラス対応 12Vディーゼル車:7000CCクラス対応 MAX2500Aの瞬発始動!メーカー在庫商品です。用途内容物:本体、USBケーブル、シガーケーブル 。内臓バッテリー:リチウムポリマーバッテリー49.58WH 。入力電圧:USB-C入力 直流5V 2A / シガーソケット(車両)直流12V 1.5A。出力電圧:12V 。ピーク電流値:2500A 。始動電流値:1250A 。ケーブル長:620mm 。作動温度範囲:-20℃~43℃
DC12V専用ジャンプスターター 6000mA
Meltec(大自工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷突然のバッテリーあがりに! 備えて安心ジャンプスターター。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで付属品ジャンプスターターケーブル、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×38×167保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A(2 口合計)
2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷2WAY ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで。空気圧指定範囲:PSI…5.0~99.0、BAR…0.35~9.90。 kPa…35~990、kg/平方cm…0.35~9.90付属品ジャンプスターターケーブル、エアーホース、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース、アタッチメント( 自転車用( 英式) クリップタイプ、自転車用( 仏式) アダプター、ボール用、レジャー用大/ 小)質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×56×184保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200ホース長さ(mm)【エアーホース】370動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A
ポータブル電源80W
多摩電子¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷屋外などで電源が取れない場所でもコンセントが使えるので災害・停電時にも活躍します。AC(交流出力)は家庭用コンセントと同じ純正弦波出力で消費電力80Wまでの 小型家電製品に幅広くに使えます。用途USBーCはPD60W出力でスマホからノートPCまで急速充電に対応。USB-Aは18W出力で小型のUSB充電デバイスに対応。
DC12V ブースターパックOBD ケーブル付 ES-5700M-OBD
MTO¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷仕様対応の目安:ガソリン車2500cc位まで ディーゼル車1500cc位まで付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード容量12V17Ah質量(g)7000本体サイズ(mm)120×350×410ピーク電流(A)600
BT マスター
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷進化する電動リールの性能をフルに発揮する高出力&大容量バッテリー。電動リールのハイパワー化・高性能化に合わせ専用バッテリーも進化。BTマスター11AHは従来バッテリーよりも大容量化・高出力化することにより電動リールの巻き上げ性能を向上させ、高負荷時の巻き上げでは約2倍の放電性能を達成※1。最新型ハイスペック電動リールの性能を余すことなく引き出します。またダブルジョイントにより電動リールと探見丸CV-FISHを同時接続可能。強く、長く、一日の釣りを快適にサポートします。※1:メーカー指定の性能試験(大電流時の放電時間)における電力丸10Ahとの比較。高さ(mm)120縦(mm)90横(mm)180
ジャンプスターター
セルスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷急なバッテリーあがりも安心!簡単ジャンプスタート。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用! 発火や爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用により一般的に使用されているリチウムイオンバッテリーに比べ、安全性の高いバッテリーです。始動電流200A ・最大出力電流400A ・3,000ccまでのガソリン車、2,000ccまでのディーゼル車のエンジン始動が可能(12V車)。暗所作業に役立つLEDライト搭載(点灯/フラッシュ/SOS点滅) USB端子が2口(1.1A/2.1A)ありモバイル充電も可能、Bluetoothスピーカー搭載で音楽を流したりハンズフリー通話も可能です。仕様●LEDライト:20Im●内蔵バッテリー寿命:放充電サイクル約1000回セット内容本体、スマートクランプ、AC充電アダプター1.8m、アクセサリープラグ用DCコード/1.8m、取扱説明書サイズ本体:79.5(W)X79.5(D)X190(H)mm(突起部除く)、スマートクランプ:40(W)X98(D)X41(H)mm(突起部除く)質量(g)本体:625、スマートクランプ:230使用温度範囲(℃)0~+45出力電圧(V)本体:DC12、USB端子(TypeA):DC5入力電圧(V)DC 15 1A(最大)出力電流(A)本体:400(最大)、USB端子(TypeA):1.1(最大)、2.1(最大)コード長さ(mm)スマートクランプ:プラス170/マイナス110通信方式Bluetooth Ver.5.2バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)60~20k保存温度範囲(℃)0~+35充電時間(時間)AC充電アダプター:約3、アクセサリープラグ用DCコード:約6※車種や走行状況によっては満充電にならない場合がありますバッテリー容量(mAh)9600(30.72Wh)始動電流(A)200再生出力2W(モノラル)対応コーデックMP3・WMA・MAV・FLAC・SBC・AAC対応プロファイルA2DP・HFP
ジャンプスターター
セルスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。定格電圧(V)DC12使用電池リチウムイオンセット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース質量(g)本体:330、スマートクランプ:230使用温度範囲(℃)-10~+55出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110バッテリーリチウムイオン電池保存温度範囲(℃)-20~+60充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル始動電流(A)200アズワン品番64-9350-34明るさ(Lm)LED:110RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC 5V 2.1A(最大)充放電回数(回)約300
パワーマルチジャンプスターター
EIGERTOOL(アイガーツール)¥14,980税込¥16,4781個欠品中5000ccクラスの乗用車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応 バッテリー残量確認も出来ます 超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク アルミ合金ボディーだからとっても丈夫 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています 作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付 ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応 過充電から本体を守る保護回路内蔵用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター寸法(mm)134×69×26質量(g)285(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A定格電圧(V)12バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)6900充電可能回数約500回アズワン品番64-9371-20
BELLOF ウルトラ キャパシタ ジャンプスターター 12V専用
BELLOF¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷BELLOFのウルトラ キャパシタ ジャンプスターター12V専用、JSL003です。本製品は、バッテリーが上がってしまった車両の弱ったバッテリーから電気を製品本体のキャパシタに吸い上げて蓄電し、溜まった電気を一気に放出することでエンジンを始動させることが可能です。基本的に自車の電気をリサイクルするため、救援車など必要なく、軽量で、メンテナンスフリーな商品となっております。接続したバッテリーを本体のセンサーで、車両電圧を自動で識別します。さらに逆接続保護・過充電保護・ショート防止・過電流防止などの安全機能を内蔵。大型液晶パネル採用で、蓄電状況やバッテリーの状態を確認しながら作業可能。サイクル寿命5000回、-20℃~55℃で使用可能など、タフな設計でメンテナンスフリー。12V専用品は、バイクから6000ccまでのガソリン車、3000ccまでのディーゼル車のジャンプスタートに対応!ボートや農耕車にも使用可能です。強力マグネットでスマホをしっかりホールドできるスマホホルダーです。お好みの位置に合わせて角度が調整できる、ねじ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整できます。スマホの縦置き・横置きの両方に対応しています。強力な真空吸盤でしっかりと取り付け可能です。吸盤は水洗いすることで、吸着力が復活します。質量(g)1080出力12V(車両ジャンプスタート)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×190×54入力12V-6A / 5V-2A / 車両バッテリー(12V)(シガーソケット) (USB)寿命5000回保証期間お買い上げ日より1年間起動電流(A)700作動温度(℃)-20~60
12Vプロ用ジャンプス ターター
MTO¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷12V専用のジャンプスターターです。最大で1500Aもの電流を出力できます。過充電や逆流、逆接続やショートに対しての保護回路もあるので安全に使用できます。発火しないリン酸鉄リチウムバッテリーを使用している為、安心して使用できます。付属品収納ケース、ACアダプター(5V-3A)、USBケーブル(USAB-A to USB-C)、USBケーブル(USB-C to USB-C)質量(g)575使用温度範囲(℃)-20~60出力【DC】12V / USB1の場合5V/2.4A 、USB2の場合5V/1A保護回路過充電、逆流、過電流、逆接続、ショート充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)12000サイズ(mm)175×92.5×45.5充電可能回数1000ピーク電流(A)1500
12/24V兼用ジャンプスターター
Kaise¥219,800税込¥241,7801個欠品中6000ccまでの12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル)、17000ccまでの24Vディーゼルエンジンを始動付属品804ジャンプスタートケーブル、906 AC充電器、690ワイヤーブラシ、取扱説明書質量(kg)約8(付属品を含む)容量64000mAh(3.2V) / 204.8Wh電流(A)【ジャンプスタート】600(ピーク1200)出力12Vジャンプスタート出力:DC12V / 600A(ピーク1200A)、24Vジャンプスタート出力:DC24V / 600A(ピーク1200A)、USB出力A / B:DC5V/2.4Aケーブル長(m)【ジャンプスタートケーブル】1.5バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)充電時間約10時間(専用充電器(906 AC充電器)の場合)寿命約2000回防塵・防滴IP67(ケースを完全に閉じた状態)適合エンジン型式【ジャンプスタート】12Vエンジン(ガソリン/ディーゼル): 6000cc以下、24Vディーゼルエンジン: 17000cc以下充電方式付属充電器、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下)入力範囲DC14V ~ DC25V/2A(充電用入力端子)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)407×193×342
電動コンプレッサー付ジャンプスターター
カシムラ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ガソリン車5L~デイーゼル車3Lまで対応。4セル構造のリチウムイオンバッテリー内臓。空気充填用コンプレッサー搭載。用途バッテリー上がりに。タイヤ空気圧の充填に。仕様【ジャンプスタート対象車の目安】2輪/4輪ともにDC12V、ガソリン車:5000cc以下、ディーゼル車:3000cc以下、【空気圧表示誤差】±5%、【空気圧設定範囲】BAR:0.1~6.9(0.1BAR刻み)、KPA:1~690(1KPA刻み)付属品保護回路付きジャンプスタートケーブル/本体充電用ケーブル(USB-A-USB-C)/コンプレッサー充填用ホース/各種バルブアダプター/本体、付属品収納用ソフトケース色BK質量(g)780長さ(cm)エアホース:約40定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)ジャンプスターター:240~900バッテリーリチウムイオンバッテリー定格入力電流(A)2保証期間6ヶ月充電時間(時間)本体:最大約6環境温度範囲(℃)-10~40バッテリー容量(mAh)8000充電可能回数約500回ケーブル長(cm)【ジャンプスタート】プラス端子側:約17、マイナス端子側:約12(保護回路ボックスからの長さ)定格出力電圧(DC V)USB:5、2.4A×2ポート(2ポート同時使用は合計2.4Aまで)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)本体:245×45×100
DC12Vブースターパック バックアップケーブル付 ES-1200SMOBD
MTO¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷付属品充電アダプター・シガー用充電コード・シガーシガーコード容量12V‐6Ah×2質量(g)5700出力DC12V最大電流(A)1200入力14V-1.2A本体サイズ(mm)150×255×160始動電流(A)800ケーブル長(cm)100![ブースターパック24V REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271869-250120-02.jpg)
ブースターパック24V
REX(レックス)[自動車用品]¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1適合目安:DC24V質量(kg)13電流(A)クランキング:250ケーブル長(m)クランプケーブル:1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×400排気量(cc)5000までピーク電流(A)600
ジャンプスターター(黒)
カイセ¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷ガソリンエンジン4000cc、ディーゼルエンジン(12V車)3000ccまでのジャンプスタートに対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。7つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/低電圧保護/高電圧保護)。※車両バッテリーの電圧が1.8V以下の場合は、過放電保護が働きジャンプスタート不可となります。この製品仕様は、作業者や車両の安全性を確保するために必要な制御となります。高い汎用性。(ジャンプスタート/バックアップ電源機能/シガー出力/USB出力/LEDライト)。本体デザインはブラックと迷彩の2種類。(性能は同じ)。防塵・防滴仕様の筐体。(IP63)。キャリングケースが付属。AC充電器、シガー充電器が付属。仕様●サイクル寿命:約2000回(目安)●ジャンプスタート対応車:排気量4000cc以下の12Vガソリン車、排気量3000cc以下の12Vディーゼル車●ジャンプスタート電流:300A●残量インジケーター:5段階青色LED表示付属品ジャンプスタートケーブル(805)、OBDⅡケーブル(802)、AC充電器(908)、シガー充電器(909)、ワイヤーブラシ(690)、キャリングケース(1032)、取扱説明書色ブラック質量(g)約810(本体のみ)出力ジャンプスタート出力端子:DC12V/300A、USB出力端子:DC5V/1A、DC5V/2A、シガーソケット出力端子:DC12V/10A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×188×37入力DC15V/1A(充電用入力端子)機能LED ライト、保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)防塵・防滴IP63充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000充電方式専用充電器(908AC充電器/909シガー充電器)
BOOST MAX リチウム ジャンプスターター
NOCO¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷・NOCOのジャンプスターター、GB251+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。3000アンペアを超える始動電力により、最大32リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブル パワー バンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 600 ルーメンLED懐中電灯を備えています。本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~32.0 / ディーゼル ~32.0ピーク電流(A)3000バッテリー容量(Wh)(内蔵)137USBTypeC:(IN)12ボルト、4アンペア、(OUT)12ボルト、15アンペア
エンジンスターター 外部セパレート型
三晃精機¥169,800~税込¥186,780~1組5日以内出荷軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。 セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。 内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。定格電圧(V)DC12/24充電可能回数180使用電池鉛機能逆接防止、過電流保護、満充電停止バッテリー電圧(V)12
ポータブル電源 NPBー24用ソーラーパネル
nedius(スイデン)¥67,980税込¥74,7781台22日以内出荷太陽光だけで最大200Wの急速充電が可能です。用途災害時やキャンプなど電源の確保ができない場所に。付属品取扱説明書 1部トラスコ品番691-2016セット内容ソーラーパネル 1枚適合本体NPB-24材質シリコンパネル品名ポータブル電源用ソーラーパネル
プロブースター12/24(PRO12/24)
JTC¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷最大出力10,000A! 12V車も24V車もこれ1台! 片手でラクラクわずか6kgメーカー在庫商品です。用途サイズ:L330×W130×H350mm 。重量:6000g 。入力電圧:交流100V 50,60Hz 。出力電圧:直流12V 24V。パワーソース:4セル リチウムフェライトバッテリー×2
P1800 ポータブル電源
イチネンアクセス¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷59分で本体を100%充電。大容量1024.6Wh & 高出力1800W(サージ3600W)本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載(U20&U4)。充放電回数3000回以上。発熱が少なく、安全性・耐久性が高い。14台同時給電可能.AC×4、USB Type-C×2 など豊富なポート構成。本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載しており、取り外して単体モバイルバッテリーとしても使える。EPS機能(緊急電源切替)を搭載。スマホアプリによる管理対応。用途アウトドア・キャンプ→ 電気毛布・ケトル・LED照明などを同時に使える。防災・停電対策→ EPS機能により、非常時の電源確保に。工事現場・DIY作業→ 高出力工具(電動ドリル・丸ノコなど)も安定駆動。移動販売・イベント出店→ 調理機器・照明・レジ端末の電源確保に。リモートワーク・車中泊→ ノートPC・冷蔵庫・ポータブルエアコンなどを長時間使用可能。付属品AC電源ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブル、U20バッテリー、U4バッテリー(×2)、U4バッテリー充電ケース、取扱説明書、製品保証書寸法(mm)452×223×279質量(kg)約16.1温度範囲(℃)充電:5~45動作温度範囲(℃)ー10~45バッテリー容量(Wh)921.6入力ポートACコンセント、ソーラーパネル、シガーソケット出力ポートACコンセント ×4、シガーソケット ×1、Type-C(急速)×2、Type-C ×2、USB-A ×4
スーパーキャパシタ 12/24V兼用
REMANIA ENERGY¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷大容量の電流を、弱っているバッテリーに流し復活させるためピンチに大変頼りになる製品です。 トラックや大型バスなど長距離を走る車両の良いパートナーとなることでしょう。 その他建機、フォークリフト、緊急車両、小型船舶までも利用可能。用途エンジンスターター,バッテリー充電質量(kg)17色ブラック定格電圧(V)12/24兼用幅(cm)440長さ(cm)530グリーン購入法適合奥行き(cm)320
ジャンプスターター(迷彩)
カイセ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷ガソリンエンジン4000cc、ディーゼルエンジン(12V車)3000ccまでのジャンプスタートに対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。7つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/低電圧保護/高電圧保護)。※車両バッテリーの電圧が1.8V以下の場合は、過放電保護が働きジャンプスタート不可となります。この製品仕様は、作業者や車両の安全性を確保するために必要な制御となります。高い汎用性。(ジャンプスタート/バックアップ電源機能/シガー出力/USB出力/LEDライト)。本体デザインはブラックと迷彩の2種類。(性能は同じ)。防塵・防滴仕様の筐体。(IP63)。キャリングケースが付属。AC充電器、シガー充電器が付属。仕様●サイクル寿命:約2000回(目安)●ジャンプスタート対応車:排気量4000cc以下の12Vガソリン車、排気量3000cc以下の12Vディーゼル車●ジャンプスタート電流:300A●残量インジケーター:5段階青色LED表示付属品ジャンプスタートケーブル(805)、OBDⅡケーブル(802)、AC充電器(908)、シガー充電器(909)、ワイヤーブラシ(690)、キャリングケース(1032)、取扱説明書色迷彩質量(g)約810(本体のみ)出力ジャンプスタート出力端子:DC12V/300A、USB出力端子:DC5V/1A、DC5V/2A、シガーソケット出力端子:DC12V/10A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×188×37入力DC15V/1A(充電用入力端子)機能LED ライト、保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)防塵・防滴IP63充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000充電方式専用充電器(908AC充電器/909シガー充電器)
BOOST MAX リチウム ジャンプスターター
NOCO¥369,800税込¥406,7801個6日以内出荷・NOCOのジャンプスターター、GB500+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。6250アンペアを超える始動電力により、最大45リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる12ホルト及び24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブルパワーバンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 2200ルーメンLED懐中電灯を備えています。本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~45.0 / ディーゼル ~45.0ピーク電流(A)6250バッテリー容量(Wh)(内蔵)266USBTypeC:(IN)12ボルト、5アンペア、(OUT)12.8ボルト、15アンペア
ポータブルエンジンスターター
アクソンデータマシン¥159,800税込¥175,7801式5日以内出荷・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)。・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)。・+-逆接続防止ブザー装置 内蔵。・12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵。・自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵。・誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵。・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵。・-側ケーブルは+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計。・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気。・ブレーカー使用による安全設計。・突起物の少ないコンパクト設計。・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!。・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍。・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動が可能。・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル。・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能。・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源にも使用できます。<仕様>。・エンジン始動能力:5秒クランキング電流680A(バッテリー本体性能)。・最大電流1800A。・搭載充電器 AC100V 専用充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)。・安全装置警報機能(特許取得済)用途12V車専用エンジンスターター(ジャンプスターター)性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX)ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0本体寸法(mm)L225xW148xH253本体質量(kg)10バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)1台太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
ポータブルエンジンスターター
アクソンデータマシン¥209,800税込¥230,7801式3日以内出荷・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)。・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)。1. +-逆接続防止ブザー装置 内蔵。2. 12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵。3.自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵。4.誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵。・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵 -側ケーブルは、+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計。・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気。・ブレーカー使用による安全設計。・突起物の少ないコンパクト安全設計。・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!。・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍。・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動車。・中型トラック、中型建設車両の24V仕様にも強力パワー発揮。・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル。・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能。・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源に使用できます。・接続時に発生するサージを吸収するサージアブサーバー機能搭載。<仕様>。・エンジン始動性能 12V専用 5秒クランキング電流680A(バッテリー性能)。・最大放電可能電流 1800A。・搭載充電器 AC100V専用 充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)。・その他仕様 安全装置警報機能(特許取得済) 寒冷地仕様(内部制御機器の防湿対策等)。・12Vシガレット出力機能搭載用途12/24V車兼用エンジンスターター(ジャンプスターター)性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX)ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0本体寸法(mm)L375xW149xH250本体質量(kg)18バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)2台太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
ポータブルパワーソース 24V車用
HITACHI¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。8つの安全保護機能搭載。サージプロテクト機能搭載。ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応。シガーソケット出力(24V/10A)搭載。USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメス。サイクル寿命約2000回質量(kg)約7.6(標準付属品含む)定格電圧(V)24ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく)充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)64000
24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用
HITACHI¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブル。PS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。バックアップ可能電流は最大3A。使用方法。バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。定格電圧(V)24
カッティングステッカー 商売繁盛 丸型 ゴールド 146×145mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891枚4日以内出荷商売繁盛・満載御礼を祈願する彩色豊かなステッカー。ワンポイントアクセントに最適。用途その他アクセサリ色マットゴールド寸法(縦×横)(mm)145×146
12/24V兼用ジャンプスターター
SCHUMACHER¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。 リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。 ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。 過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。用途建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに バッテリー交換の時のバックアップ電源として付属品ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)380×280×130質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~50ケーブル長(m)1.6出力電圧(V)12/24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応(バッテリー)鉛12Vバッテリー4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵ピーク電流(A)10000/12V、5000/24V
DC5V・12V/850A ジャンプスターター
エスコ¥32,000税込¥35,2001台翌日出荷内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)
エスコ¥17,400税込¥19,1401個翌日出荷バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース
エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A
エスコ¥135,400税込¥148,9401台翌日出荷直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)点灯時間(時間)8(付属ランプ)寸法(mm)162×205×410質量(kg)16付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)仕様セルスタート能力:12/24V350A
ジャンプスターター
大橋産業(BAL)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷電気二重層キャパシタ搭載。 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上) クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。 バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。 かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。 防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合) 広い動作温度範囲。(-40~60℃) 滑り止めゴム足付。 持ち運びやすい取っ手付。 クリップホルダー付。幅(mm)188質量(kg)1.6高さ(mm)127奥行(mm)108出力電圧(V)DC13出力電流(A)(最大)850コード長さ(mm)200適合車ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで充電時間12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分寿命(製品)約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護防塵防水性能IP65入力電圧範囲(V)12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25最大入力電流(A)12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
エンジンスターター 安全機能充実型
三晃精機(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1組5日以内出荷逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。 本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 電源のない場所での照明用に。定格電圧(V)DC12/24充電可能回数180使用電池鉛付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ幅(mm)200ケーブル長(m)2入力/出力AC100V/DC12V・8Aバッテリー電圧(V)12
エンジンスターター ソーラー充電型
三晃精機¥109,800~税込¥120,780~1組5日以内出荷充電時の電気代が不要。屋外のどこででも充電可能。 ソーラー式充電タイプ。用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。定格電圧(V)DC12/24充電可能回数180使用電池鉛幅(mm)162バッテリー電圧(V)12
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー関連 の新着商品
HT-LN2-EFB ボッシュ バッテリー LN2 EFB 自動車用バッテリー 適合 純正サイズ HTEJ-375LN2-IS BLE-60-L2 互換 補機バッテリー メーカー正規品 充電制御 トヨタ【新品 メーカー補充電あり】BOSCH(ボッシュ)税込¥27,478¥24,980
PS-4F/LN0 BOSCH バッテリー HTEJ-350 LN0 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥15,378¥13,980
PS-5K/LN1 BOSCH バッテリー HTEJ-360 LN1 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥16,478¥14,980
PS-6C/LN2 BOSCH バッテリー HTEJ-375 LN2 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】BOSCH(ボッシュ)税込¥16,478¥14,980


















![ブースターパック24V REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271869-250120-02.jpg)


























![ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品] ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80103016-260529-02.jpg)


![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)