絞り込み
内径(Φmm)
- 3(1)
外径(Φmm)
- 10
- 14(4)
- 16(5)
- 19(4)
- 22(10)
- 26(14)
- 30(12)
- 32(4)
- 35(8)
- 42(11)
- 47(9)
- 50(7)
- 55(8)
- 62(9)
- 90(6)
- 105(5)
- 120(4)
- 130(5)
- 150(4)
- 160(5)
- 180(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 6(1)
ブランド
- NMB(ミネベア)(1)
- Igus(イグス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
球面滑り軸受とは内輪と外輪が球面接触をする軸受のことです。自動調心性に優れラジアル荷重とアシキアル荷重に対応する球面滑り軸受は振動運動や傾斜運動にも強く、低速回転運動に適しています。給油して使うタイプの他にレース内径面にテフロン加工を施したものなど自己潤滑性に優れたタイプは、給油による汚れなどが生じないので周囲の環境を正常に保つことができる便利なアイテム。また給油が不可能な食品加工などの現場でも使うことができます。作業目的やお使いの機器に適したアイテムを選ぶと良いでしょう。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(1)

スフェリカル PTFEタイプ 標準型
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ)
Igus(イグス)¥679税込¥7471個当日出荷から44日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など