絞り込み
内径(Φmm)
  • 20(1)
外径(Φmm)
  • 40
  • 14(4)
  • 16(5)
  • 19(4)
  • 22(10)
  • 26(14)
  • 30(12)
  • 32(4)
  • 35(8)
  • 42(11)
  • 47(9)
  • 50(7)
  • 55(8)
  • 62(9)
  • 90(6)
  • 105(5)
  • 120(4)
  • 130(5)
  • 150(4)
  • 160(5)
  • 180(4)
幅(mm)
  • 25(1)
ブランド
  • NMB(ミネベア)(1)
  • Igus(イグス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
球面滑り軸受とは内輪と外輪が球面接触をする軸受のことです。自動調心性に優れラジアル荷重とアシキアル荷重に対応する球面滑り軸受は振動運動や傾斜運動にも強く、低速回転運動に適しています。給油して使うタイプの他にレース内径面にテフロン加工を施したものなど自己潤滑性に優れたタイプは、給油による汚れなどが生じないので周囲の環境を正常に保つことができる便利なアイテム。また給油が不可能な食品加工などの現場でも使うことができます。作業目的やお使いの機器に適したアイテムを選ぶと良いでしょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
20(1)
  • スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)

    スフェリカル PTFEタイプ 標準型

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
    材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
  • イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ)

    Igus(イグス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など
球面滑り軸受