2ページ目: 球面滑り軸受

56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 球面軸受 RS PRO 6mm内径 RS PRO

    球面軸受 RS PRO 6mm内径

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    標準. Cu Zn 40 Mn Pb青銅インサート付き 潤滑を必要とする可能性のあるMolykote BR2グリスを出荷時に装備
    仕様内径 = 6mm外径 = 18mm静的許容アキシアル荷重 = 240N静的許容ラジアル荷重 = 980NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面軸受 RS PRO 5mm内径 RS PRO

    球面軸受 RS PRO 5mm内径

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    標準. Cu Zn 40 Mn Pb青銅インサート付き 潤滑を必要とする可能性のあるMolykote BR2グリスを出荷時に装備
    仕様内径 = 5mm外径 = 16mm静的許容アキシアル荷重 = 190N静的許容ラジアル荷重 = 780NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油式球面滑り軸受(インチ系) SBB SBB8 IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受(インチ系) SBB SBB8

    IKO(日本トムソン)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
    タイプ外輪一つ割りシールシールなし寸法d(mm)12.7寸法D(mm)22.225寸法B(mm)11.1寸法C(mm)9.52寸法(inch)B:0.437、dk:0.709寸法dk(mm)18寸法D(inch)45481寸法C(inch)0.375寸法d(inch)45293
  • 給油式球面滑り軸受(インチ系) SBB SBB16-2RS IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受(インチ系) SBB SBB16-2RS

    IKO(日本トムソン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
    タイプ外輪一つ割りシールシール付き寸法d(mm)25.4寸法D(mm)41.275寸法B(mm)22.22寸法C(mm)19.05寸法(inch)B:0.875、dk:1.417寸法dk(mm)36寸法D(inch)1.625寸法C(inch)0.75寸法d(inch)1
  • 給油式球面滑り軸受(インチ系) SBB SBB14-2RS IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受(インチ系) SBB SBB14-2RS

    IKO(日本トムソン)
    5,298税込5,828
    1個
    71日以内出荷
    ・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
    タイプ外輪一つ割りシールシール付き寸法d(mm)22.225寸法D(mm)36.512寸法B(mm)19.43寸法C(mm)16.66寸法(inch)B:0.765、dk:1.26寸法dk(mm)32寸法D(inch)1.4375寸法C(inch)0.656寸法d(inch)45481
  • 給油式球面滑り軸受(インチ系) SBB SBB22 IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受(インチ系) SBB SBB22

    IKO(日本トムソン)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    ・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS┣sub┫2┣/sub┫)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、インチ系で、外輪は一つ割りです。・この軸受にはシール付きがあり、ダブルクリップ形状のポリウレタン製シールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
    タイプ外輪一つ割りシールシールなし寸法d(mm)34.925寸法D(mm)55.562寸法B(mm)30.15寸法C(mm)26.19寸法(inch)B:1.187、dk:1.929寸法dk(mm)49寸法D(inch)2.1875寸法C(inch)1.031寸法d(inch)1.375
  • 給油式球面滑り軸受 GE-E・GE-ES GE140ES-2RS IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受 GE-E・GE-ES GE140ES-2RS

    IKO(日本トムソン)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    ・球面滑り軸受は、内外輪を球面接触させた構造で、大きなラジアル荷重と、両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。・給油式球面滑り軸受は、内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。・交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適し、主に産業機械、建設機械などに広く使用されています。・この軸受は、寸法系列がISO規格に準じ国際性があります。・外輪は一つ割りでGE-EとGE-ESとがあり、軸受の大きさで区別されています。・GE-ESにはシール付があり、ダブルクリップ形状のポリウレタンシールによってグリース漏れ防止と防じん効果があります。
    タイプGE-ES-2RS寸法d(mm)140寸法D(mm)210寸法B(mm)90寸法C(mm)70寸法dk(mm)180シールの有無シール付き許容傾斜角度α(°)0許容傾斜角度α1(°)5
  • イグボール 樹脂製球面インサートベアリング Igus(イグス)

    イグボール 樹脂製球面インサートベアリング

    Igus(イグス)
    1,798税込1,978
    1個
    15日以内出荷
    悪環境下での使用が可能です。金属ハウジングに対応しております
    用途コンベア。包装機械。その他材質イグリデュールJ使用温度範囲(℃)-30~+80
  • 給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン

    給油式球面すべり軸受

    CCTYベアリングジャパン
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCVI 給油式球面すべり軸受 幅広タイプ CCTYベアリングジャパン

    CCVI 給油式球面すべり軸受 幅広タイプ

    CCTYベアリングジャパン
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCVI 給油式球面すべり軸受 シール付き CCTYベアリングジャパン

    CCVI 給油式球面すべり軸受 シール付き

    CCTYベアリングジャパン
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCVI 給油式球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン

    CCVI 給油式球面すべり軸受

    CCTYベアリングジャパン
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油式ピロボール球面すべり軸受 CCTYベアリングジャパン

    給油式ピロボール球面すべり軸受

    CCTYベアリングジャパン
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
  • 給油式球面滑り軸受 SB-A IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受 SB-A

    IKO(日本トムソン)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    外輪が一つ割りで、内外輪はそれぞれ分離せず、取付け前の取扱いとハウジングへの取付けを容易にしています。
  • 球面滑り軸受(球面ブッシュ) NTN(エヌティーエヌ)

    球面滑り軸受(球面ブッシュ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • 球面滑り軸受(球面ブッシュ) NTN(エヌティーエヌ)

    球面滑り軸受(球面ブッシュ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    型式SA1型
球面滑り軸受