絞り込み
ストローク(mm)
  • 100
  • 49(1)
  • 58(1)
  • 66(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 87(1)
  • 88(1)
  • 91(1)
  • 105(1)
  • 119(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 220(1)
  • 230(3)
  • 296(1)
電源(V)
  • 100(2)
マグネット最大磁力(kN)
  • 3.43(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(1)
  • 1700(1)
マグネット部寸法(mm)
  • Φ105(1)
Φ105
電流(A)
  • 4.1(1)
  • 6.5(1)
4.1・6.5
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
1.5
ブランド
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • 日東工器(1)
サンコー(サンコーミタチ)・日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
75(2)
100
119(1)
120(1)
130(1)
150(1)
175(1)
220(1)
230(3)
296(1)
  • アトラマスター 日東工器

    アトラマスター

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
    用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式トラスコ品番116-6107種別携帯式磁器応用穴あけ機幅(mm)148質量(kg)8高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット吸着最小板厚(mm)10
  • ホールエース サンコー(サンコーミタチ)

    ホールエース

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。 位置出しが容易で作業性向上。 連続穴あけに便利。
    ストローク(mm)0~100質量(kg)11電流(A)6.5電圧(V)単相100消費電力(W)635回転数(min-1[r.p.m])1100穴あけ能力(mm) 鉄工11.5~22バイス最大口幅(mm)45~150
磁気ボール盤