絞り込み
ストローク(mm)
- 66
- 49(1)
- 58(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 87(1)
- 88(1)
- 91(1)
- 100(2)
- 105(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 220(1)
- 230(3)
- 296(1)
電源(V)
- 100(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 6.4(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 550(1)
マグネット部寸法(mm)
- 70×160(1)
70×160
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
IKURATOOLS(育良精機)
「ストローク(mm)」から絞り込む
75(2)
100(2)
119(1)
120(1)
130(1)
150(1)
175(1)
220(1)
230(3)
296(1)

ライトボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥289,800税込¥318,7801台当日出荷パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)850最小吸着板厚(mm)6