絞り込み
ストローク(mm)
- 80
- 49(1)
- 58(1)
- 66(1)
- 75(2)
- 87(1)
- 88(1)
- 91(1)
- 100(2)
- 105(1)
- 119(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 220(1)
- 230(3)
- 296(1)
電源(V)
- 100(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 5.5(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 950(1)
マグネット部寸法(mm)
- 65×145(1)
65×145
電流(A)
- 7.5(1)
7.5
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器
「ストローク(mm)」から絞り込む
75(2)
100(2)
119(1)
120(1)
130(1)
150(1)
175(1)
220(1)
230(3)
296(1)

アトラエース
日東工器¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])950定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)80キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10マグネット消費電力(W)35