絞り込み
ストローク(mm)
  • 91
  • 58(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 87(1)
  • 88(1)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 220(1)
  • 230(3)
  • 296(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(1)
電流(A)
  • 7(1)
コード長さ(m)
  • 3(1)
3
ブランド
  • 日東工器(1)
日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
75(2)
100(2)
105(1)
120(1)
130(1)
150(1)
175(1)
220(1)
230(3)
296(1)
  • アトラミニエースダブル 日東工器

    アトラミニエースダブル

    日東工器
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌日出荷
    2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
    付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱仕様電動式・環状刃物トラスコ品番209-8440種別携帯式穴あけ機幅(mm)280質量(kg)12高さ(mm)437.5奥行(mm)360電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150使用刃物ミニブローチ最大ストローク(mm)91キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)ピッチ穴あけ幅(mm)40~60
磁気ボール盤