絞り込み
ストローク(mm)
  • 75(1)
電源(V)
  • 200(1)
マグネット最大磁力(kN)
  • 6.664(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 750(1)
マグネット部寸法(mm)
  • 82×172(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
600~700未満
電流(A)
  • 3.5
  • 4.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.5(1)
  • 6.5(2)
  • 7(4)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 14(2)
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
ブランド
  • 日東工器(1)
日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
75(1)
  • アトラエースクイックオート 日東工器

    アトラエースクイックオート

    日東工器
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    翌々日出荷
    ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。 ワンタッチ刃物交換式です。 トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。 加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。 送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。 オイルタンクはカートリッジ式です。
    付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本トラスコ品番221-2901質量(kg)18.5電流(A)3.5電源(V)単相200消費電力(W)680コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])750穴あけ能力(mm)14.0~40最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット消費電力(W)46
磁気ボール盤