絞り込み
ストローク(mm)
- 100(1)
電源(V)
- 100(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 3.43(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1700(1)
マグネット部寸法(mm)
- Φ105(1)
Φ105
電流(A)
- 4.1
- 3.5(1)
- 5.2(1)
- 5.5(1)
- 6.5(2)
- 7(4)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 14(2)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
1.5
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器
「ストローク(mm)」から絞り込む
100(1)

アトラマスター
日東工器(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式トラスコ品番116-6107種別携帯式磁器応用穴あけ機幅(mm)148質量(kg)8高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット吸着最小板厚(mm)10