絞り込み
ストローク(mm)
- 296(1)
電源(V)
- 200(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 17(1)
消費電力(W)
- 1500~2000未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 660(1)
マグネット部寸法(mm)
- 110×220(1)
110×220
電流(A)
- 9
- 3.5(1)
- 4.1(1)
- 5.2(1)
- 5.5(1)
- 6.5(2)
- 7(4)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 14(2)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器
「ストローク(mm)」から絞り込む
296(1)

アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ
日東工器¥889,800税込¥978,7801個翌日出荷トラスコ品番495-7733質量(kg)30電流(A)9電源(V)AC200(50/60Hz)消費電力(W)1800(定格)無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32マグネット部寸法(mm)110×220最大ストローク(mm)296キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733]