絞り込み
ストローク(mm)
- 66(1)
電源(V)
- 100(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 6.4
- 3.43(1)
- 5.5(3)
- 5.88(1)
- 6.664(2)
- 7.056(1)
- 8.8(1)
- 8.82(1)
- 9(1)
- 9.8(1)
- 10(1)
- 14.7(2)
- 17(1)
- 18(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 550(1)
マグネット部寸法(mm)
- 70×160(1)
70×160
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
IKURATOOLS(育良精機)
「ストローク(mm)」から絞り込む
66(1)

ライトボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥289,800税込¥318,7801台当日出荷パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)850最小吸着板厚(mm)6