絞り込み
ストローク(mm)
- 230(1)
電源(V)
- 100(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 8.82
- 3.43(1)
- 5.5(3)
- 5.88(1)
- 6.4(1)
- 6.664(2)
- 7.056(1)
- 8.8(1)
- 9(1)
- 9.8(1)
- 10(1)
- 14.7(2)
- 17(1)
- 18(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 500(1)
マグネット部寸法(mm)
- Φ152(1)
Φ152
電流(A)
- 8(1)
8
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器
「ストローク(mm)」から絞り込む
230(1)

アトラマスター
日東工器¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷磁気吸着式の優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易なドリルスタンドの電気ドリル付です。電気ドリルを取り付ける手間が省け、即使用可能です。穴あけ能力10mm~25mmまで5機種のシリーズ化でマスターシリーズがさらに充実しました。トラスコ品番116-6123ストローク(mm)230全長(mm)597高さ(mm)526電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)790無負荷回転数(min-1[r.p.m])500定格電流(A)8穴あけ能力(mm)21電源コード(m)5マグネット部寸法(mm)Φ152最大穴あけ能力(mm)21最大磁力(N)8820