絞り込み
ストローク(mm)
  • 88(1)
電源(V)
  • 200(1)
マグネット最大磁力(kN)
  • 9.8
  • 3.43(1)
  • 5.5(2)
  • 5.88(1)
  • 6.664(2)
  • 7.056(1)
  • 8.8(1)
  • 8.82(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 14.7(2)
  • 17(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 750(1)
マグネット部寸法(mm)
  • 100×200(1)
100×200
電流(A)
  • 5.2(1)
5.2
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
ブランド
  • 日東工器(1)
日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
88(1)
  • アトラエースクイックオート 日東工器

    アトラエースクイックオート

    日東工器
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    翌日出荷
    全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
    用途携帯式磁気応用穴あけ機付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2電源(V)AC200単相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750定格消費電力(W)(電気ドリル)1010穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット消費電力(W)75
磁気ボール盤