絞り込み
ストローク(mm)
- 119(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 320
- 370(2)
- 500(1)
- 520(1)
- 550(2)
- 660(1)
- 700(1)
- 750(3)
- 780(1)
- 790(1)
- 870(1)
- 950(1)
- 1100(4)
- 1700(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
「ストローク(mm)」から絞り込む
119(1)

ライトボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥739,800税込¥813,7801台3日以内出荷コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm。最大深さt35mm付属品鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト適合専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッターストローク(mm)119外形寸法(mm)W303×L310×H429(グリップ上げ時488H)回転数(min-1[r.p.m])刃物:高速時320/低速時120切断能力(mm)最大:100 深さ35mm(最小Φ40)本体質量(kg)23モーターAC100V 50/60Hz 定格30分最大磁力(kN)18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)