絞り込み
ストローク(mm)
- 87(1)
電源(V)
- 100(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 7.056(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 700
- 320(1)
- 370(2)
- 500(1)
- 520(1)
- 550(2)
- 660(1)
- 750(3)
- 780(1)
- 790(1)
- 870(1)
- 950(1)
- 1100(4)
- 1700(1)
マグネット部寸法(mm)
- 92×172(1)
92×172
電流(A)
- 7(1)
7
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器
「ストローク(mm)」から絞り込む
87(1)

アトラエース
日東工器¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱トラスコ品番117-6200種別携帯式磁気応用穴あけ器幅(mm)221質量(kg)14高さ(mm)415奥行(mm)352電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])700定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)Φ14~30最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87キャブタイヤコード(m)3芯 5mマグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット消費電力(W)34