絞り込み
ストローク(mm)
電源(V)
マグネット最大磁力(kN)
最大回転数(min-1[r.p.m])
マグネット部寸法(mm)
65×145・70×160・70×192・82×172・86×170・92×172・99×177・100×200・110×220・110×243・Φ105・Φ141・Φ152
電流(A)
3.5・4.1・5.2・5.5・6.5・7・7.5・8・9・10・14
コード長さ(m)
1.5・2・2.4・3・5・8
ブランド
IKURATOOLS(育良精機)・サンコー(サンコーミタチ)・日東工器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
  • アトラマスター 日東工器

    アトラマスター

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
    用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式トラスコ品番116-6107種別携帯式磁器応用穴あけ機幅(mm)148質量(kg)8高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット吸着最小板厚(mm)10
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
    付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10マグネット消費電力(W)35
  • ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    当日出荷
    パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
    周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)850最小吸着板厚(mm)6
  • アトラマスター 日東工器

    アトラマスター

    日東工器
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    軟鋼材への穴あけ。磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
    仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ種別携帯式磁器応用穴あけ機電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)13
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
    付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])950定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)80キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10マグネット消費電力(W)35
  • ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm。最大深さt35mm
    付属品鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト適合専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッターストローク(mm)119外形寸法(mm)W303×L310×H429(グリップ上げ時488H)回転数(min-1[r.p.m])刃物:高速時320/低速時120切断能力(mm)最大:100 深さ35mm(最小Φ40)本体質量(kg)23モーターAC100V 50/60Hz 定格30分最大磁力(kN)18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)
  • タップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    タップ&ボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    翌々日出荷
    切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)
    付属品キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm質量(kg)14.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格30分消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ドリル・ボーリング:550/タップ:150能力(mm)ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20)全ストローク(mm)150最大磁力(kN)8.8/900kgf
  • アトラマスター 日東工器

    アトラマスター

    日東工器
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌々日出荷
    磁気吸着式の優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易なドリルスタンドの電気ドリル付です。電気ドリルを取り付ける手間が省け、即使用可能です。穴あけ能力10mm~25mmまで5機種のシリーズ化でマスターシリーズがさらに充実しました。
    トラスコ品番116-6123ストローク(mm)230全長(mm)597高さ(mm)526電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)790無負荷回転数(min-1[r.p.m])500定格電流(A)8穴あけ能力(mm)21電源コード(m)5マグネット部寸法(mm)Φ152最大穴あけ能力(mm)21最大磁力(N)8820
  • フットスイッチ IKURATOOLS(育良精機)

    フットスイッチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    翌々日出荷
    最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。 切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。 重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。 AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。
    付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10電源(V)AV100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105キャブタイヤコード(m)5マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]
  • アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ 日東工器

    アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ

    日東工器
    ¥889,800税込¥978,780
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番495-7733質量(kg)30電流(A)9電源(V)AC200(50/60Hz)消費電力(W)1800(定格)無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32マグネット部寸法(mm)110×220最大ストローク(mm)296キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733]
  • ホールエース サンコー(サンコーミタチ)

    ホールエース

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。 位置出しが容易で作業性向上。 連続穴あけに便利。
    ストローク(mm)0~100質量(kg)11電流(A)6.5電圧(V)単相100消費電力(W)635回転数(min-1[r.p.m])1100穴あけ能力(mm) 鉄工11.5~22バイス最大口幅(mm)45~150
  • アトラマスター 日東工器

    アトラマスター

    日東工器
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。
    用途携帯式磁気応用穴あけ機マグネット吸着最小板厚(mm)13
  • アトラエースクイックオート 日東工器

    アトラエースクイックオート

    日東工器
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    翌日出荷
    全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
    用途携帯式磁気応用穴あけ機付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2電源(V)AC200単相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750定格消費電力(W)(電気ドリル)1010穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット消費電力(W)75
  • アトラエースクイックオート 日東工器

    アトラエースクイックオート

    日東工器
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    翌日出荷
    小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
    用途携帯式磁気応用穴あけ機付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)18.5電流(A)(電気ドリル)7.0電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750定格消費電力(W)(電気ドリル)680穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット消費電力(W)50
  • アトラエースクイックオート 日東工器

    アトラエースクイックオート

    日東工器
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    翌々日出荷
    ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。 ワンタッチ刃物交換式です。 トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。 加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。 送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。 オイルタンクはカートリッジ式です。
    付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本トラスコ品番221-2901質量(kg)18.5電流(A)3.5電源(V)単相200消費電力(W)680コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])750穴あけ能力(mm)14.0~40最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット消費電力(W)46
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
    付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個トラスコ品番337-7377質量(kg)13電流(A)10電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])870定格消費電力(W)(電気ドリル)950穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mm最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)99×177最大ストローク(mm)130キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)マグネット消費電力(W)25
  • アトラミニエースダブル 日東工器

    アトラミニエースダブル

    日東工器
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌日出荷
    2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
    付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱仕様電動式・環状刃物トラスコ品番209-8440種別携帯式穴あけ機幅(mm)280質量(kg)12高さ(mm)437.5奥行(mm)360電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150使用刃物ミニブローチ最大ストローク(mm)91キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)ピッチ穴あけ幅(mm)40~60
  • アトラミニエース 日東工器

    アトラミニエース

    日東工器
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    翌日出荷
    各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
    付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱仕様電動式・環状刃物トラスコ品番117-6234種別携帯式穴あけ機幅(mm)261質量(kg)10.5高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)510穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150使用刃物ミニブローチ最大ストローク(mm)120キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)ピッチ穴あけ幅(mm)最大75最大パイプ貫通(mm)100
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
    付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱トラスコ品番117-6200種別携帯式磁気応用穴あけ器幅(mm)221質量(kg)14高さ(mm)415奥行(mm)352電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])700定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)Φ14~30最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87キャブタイヤコード(m)3芯 5mマグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット消費電力(W)34
  • ピニオンシャフト 日東工器

    ピニオンシャフト

    日東工器
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
  • スライドプレート 日東工器

    スライドプレート

    日東工器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
  • ラック 日東工器

    ラック

    日東工器
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
磁気ボール盤