絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • SOFT99(7)
  • マルエヌ(7)
  • PIAA(4)
  • NWB(日本ワイパブレード)(4)
  • ジョイフル(3)
  • FILTEC(2)
  • RAIN α(2)
  • SHIFT(1)
  • ZAC(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
長さ(mm)
  • 700
  • 300(29)
  • 325(8)
  • 330(9)
  • 350(39)
  • 375(23)
  • 380(7)
  • 400(43)
  • 425(33)
  • 430(9)
  • 450(42)
  • 475(35)
  • 480(8)
  • 500(41)
  • 525(27)
  • 530(11)
  • 550(38)
  • 600(37)
  • 650(37)
  • 750(19)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 5.6(3)
  • 6(8)
  • 7(1)
  • 7.4(1)
  • 8(8)
  • 8.6(8)
  • 9(8)
  • 10(5)
  • 37(2)
  • その他(3)
ゴム種類
  • グラファイト(23)
  • スタンダード(2)
  • 撥水(11)
  • 油膜落とし(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイパー替えゴムとは、自動車部品のワイパー部品の一つです。ワイパーは自動車のフロントガラスやリヤガラスの下部に設置し、アームに取り付けた細長いブレードにワイヤー専用のゴムをガラス表面に接触させてブレードを左右に往復させることによってガラス表面の水滴や不純物を取り除き、視界を良好にする役割があります。ブレードに取り付けたゴムは劣化するためワイパー替えゴムで年に1回程度の交換が必要。ガラスコーティング剤の撥水効果を持たせたものや、天然ゴム、シリコンゴム、など種類に応じたワイパー替えゴムがあります。
自動車部品検索
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
350(39)
400(43)
425(33)
450(42)
475(35)
500(41)
550(38)
600(37)
650(37)
700
長さ(mm)をもっと見る
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(265件のレビュー)
579税込637
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1345件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(726件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用モノタロウ(5件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
幅9mmのデザインワイパー用のグラファイト替えゴムです。 グラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。 各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして適合乗用車用幅(mm)8.6呼び幅(mm)9材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(84件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム ZACグラファイトワイパー替えゴムZAC(109件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール商品タイプグラファイト
エアロワイパー専用替えゴム RAIN αエアロワイパー専用替えゴムRAIN α(128件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
高精度ラバーカット&超密度グラファイト
用途デザインワイパー専用幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)SOFT99(75件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
ワイパー替えゴム10本入り FILTECワイパー替えゴム10本入りFILTEC(12件のレビュー)
2,890税込3,179
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
スーパーグラファイト 替えゴム PIAAスーパーグラファイト 替えゴムPIAA(60件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
デザインワイパー用グラファイト替えゴム マルエヌデザインワイパー用グラファイト替えゴムマルエヌ(11件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から7日以内出荷
どんなガラスでも抜群の払拭性能。感動のひとフキ。 グラファイトコーティングラバーがどんなガラスでも抜群の払拭性能を発揮し、 撥水剤にも対応します。
幅(mm)9タイプユニブレード専用ゴム幅(mm)9商品タイプグラファイト
クレフィットワイパー 替えゴム PIAAクレフィットワイパー 替えゴムPIAA(26件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から6日以内出荷
高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
超強力シリコート 替えゴム PIAA超強力シリコート 替えゴムPIAA(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ マルエヌグラファイトワイパー替えゴム ミューテクノマルエヌ(6件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から12日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
ワイパー替えゴム 純正樹脂ワイパー撥水コート替え用 AQUA DREAM(アクアドリーム)ワイパー替えゴム 純正樹脂ワイパー撥水コート替え用AQUA DREAM(アクアドリーム)
709税込780
1本
翌日出荷
ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!【撥水ガラス加工】ガラス面の洗浄ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
幅(mm)9商品タイプ撥水入数(本)1
ガラコワイパーグラファイト超視界ブレード SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界ブレードSOFT99(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質天然ゴム
ガラコワイパーパワー撥水 SOFT99ガラコワイパーパワー撥水SOFT99(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質シリコーンゴム商品タイプ撥水
ホンダ系フラットワイパー5mm巾専用タイプ マルエヌホンダ系フラットワイパー5mm巾専用タイプマルエヌ(1件のレビュー)
679税込747
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ホンダ車に採用されているトップロックワイパーブレード用の替えゴムです。切って使えて便利なフリーサイズ仕様です。
商品タイプスタンダード
SLIMVOGUE スリムヴォーグ ワイパー用替えゴム PIAASLIMVOGUE スリムヴォーグ ワイパー用替えゴムPIAA
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
スリムヴォーグシリーズより「シリコンゴム」を装着した「シリコートワイパー」用フリーカット替えゴムと、グラファイトゴムを装着した「グラファイトワイパー」用替えゴムを計3種発売!安全な視界を守るためにも、ワイパーブレード本体は1年に1回、ワイパーゴムは6カ月に1回の交換をお勧めいたします。ワイパーやゴムが劣化すると運転中の視界を十分に確保できない恐れがあるので、視界不調が目立つときなどは速やかな交換を!
用途PIAAスリムヴォーグ用替えゴム容量1本
自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT マルエヌ自己撥水ワイパー替えゴム POPCOATマルエヌ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
エアロワイパー専用替えゴム RAIN αエアロワイパー専用替えゴムRAIN α(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
高精度ラバーカット&超密度グラファイト
用途デザインワイパー専用幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(台形型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(台形型)SOFT99(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
ギラレスワイパー替えゴム マルエヌギラレスワイパー替えゴムマルエヌ(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
ゴムにねり込まれたトルマリンの力でイオン化された水が、ガラス面の汚れ油膜を落とし、クリアな視界を確保する。
商品タイプ油膜落とし
グラファイトユニブレード替えゴム(フリーサイズ) マルエヌグラファイトユニブレード替えゴム(フリーサイズ)マルエヌ(6件のレビュー)
799税込879
1本
5日以内出荷から13日以内出荷
トヨタ車を中心にホンダ・マツダ・ダイハツを採用車が増えている新型ワイパーブレード(ユニブレード)専用の替えゴム。取り付けてあるワイパーゴムと同じ長さにカットし既存の板バネを再使用しワイパーブレードに取り付けます。
商品タイプグラファイト
ガラコ超視界替ゴム SOFT99ガラコ超視界替ゴムSOFT99
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
弾力性に富みガラス面との密着性に優れた高級天然ゴムを採用。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーテイングでビビりを軽減します。
用途ガラス面の視界確保。商品タイプグラファイト
替えゴム ギラレスユニブレード用 マルエヌ替えゴム ギラレスユニブレード用マルエヌ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
世界にひとつ油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
幅(mm)9ゴム幅(mm)9商品タイプ油膜落とし
ザワイパーフラット替ゴム ジョイフルザワイパーフラット替ゴムジョイフル
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。
用途雨の日の視界確保に幅(mm)37奥行(mm)10商品タイプグラファイト
ザワイパーデザイン替ゴム ジョイフルザワイパーデザイン替ゴムジョイフル
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。
用途雨の日の視界確保に幅(mm)37奥行(mm)10商品タイプグラファイト
ガラコパワー撥水替ゴム SOFT99ガラコパワー撥水替ゴムSOFT99
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで強力に雨を弾きます。グラファイトコーテイングでビビりを軽減します。
用途ガラス面の撥水・視界確保。長さ(mm)700商品タイプグラファイト、撥水
強力撥水撥水ワイパー替えゴム ジョイフル強力撥水撥水ワイパー替えゴムジョイフル
799税込879
1本
5日以内出荷
グラファイト加工ワイパーに撥水シリコンを練り込んだことで、使うたびにフロントガラスに強力な撥水皮膜を作ります。撥水ウォッシャー液との併用で持続性能がさらにアップします。取り付け後、約5分程度の作動で撥水皮膜が作られます。
商品タイプグラファイト、撥水

ワイパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイパー替えゴム