280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角 GIKEN(川口技研)

    GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角

    GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
    用途レバー専用材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57仕様(角芯サイズ)7mm幅(mm)25サイズ(角芯)7mm高さ(mm)57バックセット51mmビスピッチ(mm)42
  • スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
  • ストロングラッチ ステンレス製 ストロング金属

    ストロングラッチ ステンレス製

    ストロング金属(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など付属品袋入ねじ、ヘッダー材質ステンレス(SUS304)
  • スライドラッチ SYS(シブタニ)

    スライドラッチ

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)ストローク(mm)30種類スライドラッチ仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本(パネル厚30~40mm用)
  • プレートラッチ ステンレス製 ストロング金属

    プレートラッチ ステンレス製

    ストロング金属
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
    用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)付属品袋入ねじ、ヘッダー種類プレートラッチ
  • マグネットタイプ専用 受座 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットタイプ専用 受座

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型材質種類マグネットラッチ
  • ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
  • プッシュラッチ BEST(ベスト)[金物]

    プッシュラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    379税込417
    1パック(1個)
    当日出荷
    小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
    用途扉を固定する金具。材質(本体)ABS樹脂取付ねじ本体:なべ木ネジ3.1×13mm、受:皿木ネジ2.7×13mm
  • スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
    用途ラバトリーブース内開き材質本体・ストライク:亜鉛付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライクストローク(mm)50種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂
  • ラッチ ステンレス製 NewHikari

    ラッチ ステンレス製

    NewHikari(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    開け閉めの操作が簡単です。 ステンレス製なので耐食性に優れています。
    用途各種開き戸・各種ボックス材質ステンレス(SUS304)付属品木ねじトラスコ品番384-8639質量(g)90
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
  • プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ) マグテック

    プッシュ式マグネットラッチ(シングルタイプ)

    マグテック
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
    用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般ナチュラルサイズΦ12mm×56mm(最大ストローク時)高さ(mm)56質量(g)8種類マグネットラッチ口径(Φmm)12取付穴M3×4 (専用アダプタ用)吸着力(N[kgf])6.8(0.7)
  • 感知式地震対策ラッチH型 本体 シモダイラ

    感知式地震対策ラッチH型 本体

    シモダイラ
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る地震対策ラッチです。扉を開閉しても音がしないタイプのラッチです。地震で揺れている時だけ扉をロックし、揺れが止まると自動的に解除します。通常は普通に開閉できます。
  • スライドボルト BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース内開き材質【ベース】PA66-GF樹脂付属品非常解錠キー(取付用)ストローク(mm)30材質(本体)ステンレス鋼SUS304種類スライドボルト仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm適合扉内開き
  • 耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
  • 自動ラッチ エスコ

    自動ラッチ

    エスコ(2件のレビュー)
    640税込704
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ種類自動ラッチ
  • ドアラッチ ハイロジック

    ドアラッチ

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質本体/ステンレス付属品平面用受金具・掘込用受金具種類ドアラッチ
  • 耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
    用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)種類耐震ラッチ
  • スライドラッチ ミネベアショウワ

    スライドラッチ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質SUS304付属品取付用ネジ種類スライドラッチ仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)30~40
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
  • プッシュラッチ NF ハーフェレ

    プッシュラッチ NF

    ハーフェレ
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
    用途扉の取付け寸法(mm)蹴り出し量:33材質POM 樹脂等セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個調整機能出荷時設定位置+5mm
  • プッシュラッチコンパクト ハーフェレ

    プッシュラッチコンパクト

    ハーフェレ
    459税込505
    1個
    欠品中
    面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
    用途扉の取付け仕上材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POMセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個種類プッシュラッチ
  • スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ

    スライドボルト 木扉用

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    材質ステンレス鋼板製付属品取付用ネジ種別木製扉用仕上ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm
  • オートラッチ WAKI(和気産業)

    オートラッチ

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
  • 自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製 SOL HARD

    自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製

    SOL HARD(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
    用途各種の扉材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮付属品ビス6本材質本体/受け:亜鉛ダイカスト、心棒:鉄、受板:鉄
  • ステンレス鋼製フラットラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フラットラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
  • HSK ステンレス丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)

    HSK ステンレス丸棒ラッチ

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)付属品ステン皿木ネジ 2.7×16寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨
  • ステンレスプッシュラッチ ハイロジック

    ステンレスプッシュラッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
    寸法A(mm)40寸法F(mm)Φ12.5寸法D(mm)25寸法E(mm)26.5寸法B(mm)36寸法C(mm)18付属品平面用受金具・掘込用受金具
  • 塗りラッチ スチール製 NewHikari

    塗りラッチ スチール製

    NewHikari(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。
    用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質鉄(本体:グリーン塗装、芯棒:ユニクロメッキ)グリーン種類ラッチ
  • プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ) マグテック

    プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ)

    マグテック
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    ・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
    用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般高さ(mm)75質量(g)22種類マグネットラッチ吸着力0.7(kgf)口径(Φmm)12吸着力(N)6.8
  • プッシュラッチコンパクト ハーフェレ

    プッシュラッチコンパクト

    ハーフェレ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
    用途扉の取付け仕上材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POMセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個種類プッシュラッチ
  • 丸棒ラッチ NewHikari

    丸棒ラッチ

    NewHikari(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)艶消し黒(半艶)仕上焼付塗装・ユニクロメッキ塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • ステンレス角ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス角ラッチ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)付属品木ネジ
  • ネオラッチ ハイロジック

    ネオラッチ

    ハイロジック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
  • ステンレス丸棒ラッチ ハイロジック

    ステンレス丸棒ラッチ

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質ステンレス種類丸棒ラッチ
  • ステン角ラッチ WAKI(和気産業)

    ステン角ラッチ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)ステンレス材質SUS304木ネジサイズ(径×長さ)2.7 × 16mm
  • 耐震ラッチ(1個入) ACE(エース)

    耐震ラッチ(1個入)

    ACE(エース)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
    材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
  • ゲートラッチ ハイロジック

    ゲートラッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    種類ゲートラッチ
  • オートラッチ ハイロジック

    オートラッチ

    ハイロジック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質
  • ラッチケース(両手用) TOSTEM(LIXIL)

    ラッチケース(両手用)

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用ホワイト

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ