3ページ目: ラッチ

280件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • スライドボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]

    スライドボルト 抗菌仕様 シルバー

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース内開き
  • スライドラッチ(ツマミ付) SYS(シブタニ)

    スライドラッチ(ツマミ付)

    SYS(シブタニ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)種類スライドラッチ仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
  • 石目ラッチ ハイロジック

    石目ラッチ

    ハイロジック
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    材質付属品平面用受金具・掘込用受金具
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    材質/仕上ABS樹脂/ブラック付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)ブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質つまみ/表面プレート:亜鉛合金(ZDC)、ケース本体/ラッチ本体/受座:ABS樹脂質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)
  • ST ラバトリラッチ APLUS(クマモト)

    ST ラバトリラッチ

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途トイレブース等材質(本体)SUS304
  • カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULST700用錠前 UNPPL UNION(ユニオン)

    ULST700用錠前 UNPPL

    UNION(ユニオン)
    6,398税込7,038
    1組
    6日以内出荷
    付属品標準ストライク(ULSP-DP)付属
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm

    RS PRO
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 49 x 51mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,127 x 80 x 7mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,127 x 80 x 7mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 127 x 80 x 7mm。長さ = 127mm。。リングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,304 x 38 x 38mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,304 x 38 x 38mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング
    仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 304 x 38 x 38mm長さ = 304mm材質スチール長さ(mm)304ブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ粉体コーティング
  • ラバトリラッチ HOJO

    ラバトリラッチ

    HOJO
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    トイレブース用金具
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • 感知式地震対策ラッチH型専用取付け治具 シモダイラ

    感知式地震対策ラッチH型専用取付け治具

    シモダイラ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    感知式地震対策ラッチH型を取り付ける際に使用する治具です。 この治具を使用することで、本体及び受け座を簡単に取り付けることができます。
  • アメリカンフェンス用金具 ドアラッチB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用):南京錠・錠前ロック可能】 JUICY GARDEN

    アメリカンフェンス用金具 ドアラッチB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用):南京錠・錠前ロック可能】

    JUICY GARDEN
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    単管パイプにフェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。48mm程度の単管パイプと接続可能。
    用途アメリカンフェンス用材質スチール(電装メッキ)幅(mm)123高さ(mm)75種類ラッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×123×108適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
  • アメリカンフェンス用金具 ドアラッチA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用):南京錠・錠前ロック可能】 JUICY GARDEN

    アメリカンフェンス用金具 ドアラッチA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用):南京錠・錠前ロック可能】

    JUICY GARDEN
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    フェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。
    用途フェンス扉材質スチール(電装メッキ)幅(mm)105高さ(mm)75種類掛け金錠寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×105×93適合寸法(mm)直径31.8×31.8用
  • 木製カブセ扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツ ハーフェレ

    木製カブセ扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツ

    ハーフェレ
    59税込65
    1個
    23日以内出荷
    ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
    用途扉の取付け下穴深さ(mm)8仕上グレー材質プラスチック仕様押込み金具用
  • ドアキャッチ ハーフェレ

    ドアキャッチ

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1個
    23日以内出荷
    プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。ポジションガイドが付いているので取り付けが簡単です。
    用途扉の取付け取付キャビネット、天板または底板仕上グレー材質プラスチックセット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個取付けネジ仕様ポジションガイド付き
  • ストライク S ハーフェレ

    ストライク S

    ハーフェレ
    55税込61
    1個
    6日以内出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
    用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
  • 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。
    用途トイレ材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合パネル厚さ(mm)13・16
  • 点検口扉用自動ラッチ 2460-1 末広金具(SUEHIRO)

    点検口扉用自動ラッチ 2460-1

    末広金具(SUEHIRO)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー材質フロント部:SUS304、本体:SPCC仕上フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
  • 54mm ねじ止打掛(黒) エスコ

    54mm ねじ止打掛(黒)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2ブラック寸法A(mm)40寸法F(mm)4寸法E(mm)13寸法B(mm)28寸法C(mm)15
  • 自動ラッチ ヒットハードウェアー

    自動ラッチ

    ヒットハードウェアー
    589税込648
    1個
    欠品中
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-076材質鋼板
  • アルミ角ラッチ ヒットハードウェアー

    アルミ角ラッチ

    ヒットハードウェアー
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。材質(本体)アルミニウム材質(受け)ユニクロ付属品皿木ネジ2.7×16mm
  • ネオラッチ ヒットハードウェアー

    ネオラッチ

    ヒットハードウェアー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-044材質亜鉛ダイカストブロンズ
  • DC角ラッチ ヒットハードウェアー

    DC角ラッチ

    ヒットハードウェアー
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-040材質亜鉛ダイカストシルバー
  • カラーPラッチ BEST(ベスト)[金物]

    カラーPラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    489税込538
    1パック
    9日以内出荷
    扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
    材質鉄、焼付塗装
  • 塗丸ラッチ WAKI(和気産業)

    塗丸ラッチ

    WAKI(和気産業)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    付属木ネジ6本付
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに使用付属品木ネジ6本付
  • ベンリーPラッチ WAKI(和気産業)

    ベンリーPラッチ

    WAKI(和気産業)
    1,198税込1,318
    1セット
    翌々日出荷
    ハンドルが大きいので操作しやすい
    用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質/仕上本体:鋼板/焼付塗装付属品木ネジサイズ特大木ネジサイズ(径×長さ)3Φ×20mm
  • 大型 塗りラッチ WAKI(和気産業)

    大型 塗りラッチ

    WAKI(和気産業)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    大型の塗りラッチです
    材質銅版使用ねじ5×22
  • レバーラッチ(ブラウン) ACE(エース)

    レバーラッチ(ブラウン)

    ACE(エース)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。
    材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄ブラウン寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
  • 60mm ラッチ(取替用/ノブ・レバーハンドル兼用) エスコ

    60mm ラッチ(取替用/ノブ・レバーハンドル兼用)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KB-32
  • 26x 82- 92mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製) エスコ

    26x 82- 92mm アジャスタブルラッチ(ステンレス製)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-112材質ステンレス
  • 61.4x35.4mm ラッチ(ステンレス製) エスコ

    61.4x35.4mm ラッチ(ステンレス製)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BL-11材質ステンレス
  • 43x65mm 角型ラッチ(ステンレス製) エスコ

    43x65mm 角型ラッチ(ステンレス製)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BK-3材質ステンレス
  • 2Way耐震ラッチ 撮 黒 スリーナイン島野

    2Way耐震ラッチ 撮 黒

    スリーナイン島野
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。 閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。 防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。 ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。
    材質ABS樹脂種類撮用適合扉厚(mm)15~30適合扉インセット、カブセ扉推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下
  • 塗丸棒ラッチ ハイロジック

    塗丸棒ラッチ

    ハイロジック
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    材質
  • 塗リ丸棒ラッチ ハイロジック

    塗リ丸棒ラッチ

    ハイロジック
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
  • 塗Pラッチ ハイロジック

    塗Pラッチ

    ハイロジック
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    材質
  • 多目的ラッチ ハイロジック

    多目的ラッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    材質SUS304ステンレス

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ