2ページ目: ラッチ

280件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ストロングラッチステンレス 120 ストロング金属

    ストロングラッチステンレス 120

    ストロング金属(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。
    用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。呼称120寸法A(mm)120寸法B(mm)46寸法C(mm)78寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法F(mm)12寸法P1(mm)6トラスコ品番432-4293材質ステンレス(SUS304)ストローク(mm)5~37寸法t(mm)3寸法I(mm)35寸法G(mm)Φ10
  • ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
    材質ポリアミド付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)ホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196
  • アルミ 角ラッチ APLUS(クマモト)

    アルミ 角ラッチ

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    用途簡易落し材質(本体)A-6063S-T5
  • 内倒しラッチ 上げ下げ窓用 TOSTEM(LIXIL)

    内倒しラッチ 上げ下げ窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用
  • スリムボルト ACE(エース)

    スリムボルト

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途トイレの内・外開き扉用、その他の扉の補助締りとしてご使用いただけます。材質SUS304付属品SUS十字穴付皿木ネジ 皿 3.5×25:2本、半丸 3.5×25:4本表面処理ヘアーライン
  • 丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    丸棒ラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    299税込329
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
    用途扉・家具材質鉄、焼付塗装付属品木ネジ
  • 耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    679税込747
    1セット
    欠品中
    地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
    用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)アイボリー種類耐震ラッチ
  • ステンレス角ラッチ ハイロジック

    ステンレス角ラッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質本体/ステンレス付属品平面用受金具・掘込用受金具種類角ラッチ
  • Pラッチ (ステンレス製) NewHikari

    Pラッチ (ステンレス製)

    NewHikari
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。 持ち手が大きく、操作が簡単です。
    用途各種開き戸・各種ボックス材質ステンレス(SUS304)付属品木ねじステンレストラスコ品番384-8647質量(g)42寸法H(mm)3.5寸法A(mm)35寸法F(mm)36寸法D(mm)22寸法E(mm)28寸法B(mm)68寸法C(mm)6寸法G(mm)23
  • スライドラッチ SYS(シブタニ)

    スライドラッチ

    SYS(シブタニ)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    用途トイレブースなど付属品M4×35サラタッピンネジ(緩み止め付)+SUS:2本 呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:2本 (パネル厚30~40mm用) 本体用スペーサー(t=1.0):1枚材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)仕上焼付塗装(シルバー)+自己修復クリアー
  • 塗ラッチ WAKI(和気産業)

    塗ラッチ

    WAKI(和気産業)
    279税込307特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
  • 耐震ラッチ H 型 取付ジグ ハーフェレ

    耐震ラッチ H 型 取付ジグ

    ハーフェレ
    859税込945
    1個
    当日出荷
    耐震ラッチH型用、
    用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
  • 耐震ラッチ H 型 ハーフェレ

    耐震ラッチ H 型

    ハーフェレ
    689税込758
    1個
    欠品中
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
    用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
  • ステンレスNラッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスNラッチ

    ジョー・プリンス竹下
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途各種産業機器等付属品M2.7皿木ネジ6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)種類ラッチ仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口扉用自動錠 末広金具(SUEHIRO)

    点検口扉用自動錠

    末広金具(SUEHIRO)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:SUS304、ストライクフロント:SUS304、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:SPCC仕上本体:ヘアライン、ストライクフロント:バレル研磨、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:ジンクロメート
  • ラッチケース 上げ下げ窓用 TOSTEM(LIXIL)

    ラッチケース 上げ下げ窓用

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408特価
    1個
    当日出荷
    ホワイト代表対象商品天窓・特殊窓/NCVゼファー用
  • ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
    材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
  • ステンレスPラッチ大 TRUSCO

    ステンレスPラッチ大

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。 受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。
    用途各種開き戸・各種ボックス。トラスコ品番300-1652摘要本体・受セット質量(g)98寸法H(mm)5寸法d(mm)33寸法a(mm)51寸法B(mm)53寸法C(mm)8
  • ブッシュラッチ WAKI(和気産業)

    ブッシュラッチ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンプッシュで扉を開閉。マグネット式。
    用途オーディオラックなどのガラス扉に種類プッシュラッチ
  • オートラッチ フジテック・ジャパン

    オートラッチ

    フジテック・ジャパン
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    付属品受け金具 ストライク 取付ビス材質仕上塗装
  • 耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下

    耐震ラッチ

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    欠品中
    ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。 地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。 マグネットキャッチを内蔵しています。
    用途家具、キャビネット材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ラッチ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ラッチ

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製の丸棒角ラッチ(スライド式のラッチ)です。しっかりと取り付けられるデザインなので、安心です。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
  • アルミホームラッチ BEST(ベスト)[金物]

    アルミホームラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    749税込824
    1パック
    当日出荷から9日以内出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    材質アルミニウム付属品木ネジ寸法(mm)40取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
  • 487 カーロック 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]

    487 カーロック 黄銅磨き

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    用途上げ下げ窓材質黄銅鋳物付属品皿木ネジ3.1×20mmセット内容左右1組、受け金具左右各3個黄銅磨き
  • 内開き用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]

    内開き用 スライドボルト サテンクローム

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    用途ラバトリーブース内開き仕上サテンクローム
  • 自動ラッチ ハイロジック

    自動ラッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質亜鉛ダイカスト種類自動ラッチ
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
  • 613 ラッチ式表示器 BEST(ベスト)[金物]

    613 ラッチ式表示器

    BEST(ベスト)[金物]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
    用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)69幅(mm)99高さ(mm)45仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉内開き
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。
    用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア締り(内締り) 家研販売

    ドア締り(内締り)

    家研販売
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス
  • ドアキャッチ 調整アダプター付 ダブルドアキャッチ ハーフェレ

    ドアキャッチ 調整アダプター付 ダブルドアキャッチ

    ハーフェレ
    2,198税込2,418
    1個
    23日以内出荷
    プッシュオープン扉で観音扉も使用するプッシュラッチです。
    用途扉の取付け取付キャビネット天板または底板仕上グレー材質プラスチック仕様ネジ止め種類プッシュラッチ
  • 耐震ラッチ本体T型 ハーフェレ

    耐震ラッチ本体T型

    ハーフェレ
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
    用途扉の取付け
  • 新型丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)

    新型丸棒ラッチ

    MK(丸喜金属本社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。 表面仕上:ヘアライン
    用途各種開き戸・各種ボックス材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアラインヘアライン種類丸棒ラッチ寸法D(mm)9寸法W(mm)33寸法P1(mm)24寸法P2(mm)23H(mm)23
  • 角ラッチ WAKI(和気産業)

    角ラッチ

    WAKI(和気産業)
    969税込1,066
    1セット
    翌々日出荷
    室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。
    用途室内の木製開き扉の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)アズワン品番64-5074-89
  • ステンレス丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス丸棒ラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    899税込989
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    用途扉・家具材質ステンレス鋼 SUS304付属品木ネジ取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
  • ステンレスNラッチ BEST(ベスト)[金物]

    ステンレスNラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    1,398税込1,538
    1パック
    当日出荷
    突き出し小窓や開き小窓の止め金具です。
    材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)14全長(mm)50奥行(mm)13
  • プッシュロック WAKI(和気産業)

    プッシュロック

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
    用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質SUS304付属品【ナベ頭】2.7Φ×16mm×6本、【サラ頭】2.7Φ×16mm×2本木ネジサイズ(径×長さ)(ナベ頭)2.7Φ×16mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm
  • TXー51ラッチ ACE(エース)

    TXー51ラッチ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
  • 耐震ラッチ 引き出し用 WAKI(和気産業)

    耐震ラッチ 引き出し用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    3日以内出荷
    地震による飛び出し対策揺れたら引き出しをロック!揺れがおさまればロック解除!!キッチンでの引出しの飛び出しを防ぐ!!自動ロック解除タイプ後付治具が付いて取付簡単
    材質本体・受:POM(ポリアセタール)グレー種類耐震ラッチ
  • 戸当り兼用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]

    戸当り兼用 スライドボルト サテンクローム

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブース内開き用スライドボルトです。戸当り兼用タイプ。専用ストライクが付いています。
    用途ラバトリーブース内開き材質本体・ベース・ストライク:黄銅付属品ストライク、六角レンチストローク(mm)20備考※別途戸当たりを併用してください種類スライドボルト仕上サテンクロム取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ゴム)【戸当り】シリコンゴム適合扉厚(mm)28以上適合扉内開き

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ