839件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CIP成形機 超小型卓上CIP容器 エヌピーエーシステム

    CIP成形機 超小型卓上CIP容器

    エヌピーエーシステム
    1台
    欠品中
    水圧により全方位から均等に加圧出来る、粉末成形用小型卓上CIP機です。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。幅(mm)300高さ(mm)427奥行(mm)505
  • 電動式矯正油圧プレス マサダ製作所

    電動式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    1台
    欠品中
    高出力(1000kN)の油圧プレスになります。
    トラスコ品番000-0000ストローク(mm)300寸法(mm)テーブル動幅:810奥行(mm)920電圧(V)220消費電力(W)2200内寸(mm)フレーム:890能力(t)100電源コード(m)3ベース寸法(mm)1290×920出力(kN)1000受金寸法(Φmm)Φ112能力(kN)1000
  • 手動式矯正油圧プレス マサダ製作所

    手動式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動タイプです。
    用途主に自動車整備工場で使用され、ブッシュの圧入、ベアリングの脱着など簡易型矯正プレスに。トラスコ品番000-0000ストローク(mm)150寸法(mm)テーブル動幅:520高さ(mm)1320ピッチ(mm)130奥行(mm)104内寸(mm)フレーム:560能力(kN)50(5t)
  • プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステム

    プレス機 ハイセットプレス手動式

    エヌピーエーシステム
    919,800税込1,011,780
    1台
    81日以内出荷
    ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
    用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能仕様シリンダ下降速度(mm/sec) 無負荷時:6.9 負荷時→0.7、能力kN(t):100(10)トラスコ品番646-6928ストローク(mm)50幅(mm)470高さ(mm)791奥行(mm)555間口(mm)150オープンハイト(mm)50~200
  • ホイールドーリー エスコ

    ホイールドーリー

    エスコ
    45,800税込50,380
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。
    材質スチール幅(mm)775全長(mm)1380質量(kg)10.2能力(kg)204適合タイヤサイズ19-1/2”~24-1/2”
  • ホイールチョーク (ポリウレタン製) エスコ

    ホイールチョーク (ポリウレタン製)

    エスコ
    9,220税込10,142
    1個(1個)
    翌日出荷
    タイヤ外径35インチまでの車両用。
    材質ポリウレタン寸法(mm)178×216×159(W×D×H)質量(kg)1.3(1個)黄色耐荷重(t)10タイヤサイズ(mm)最大:889
  • ジャッキスタンド エスコ

    ジャッキスタンド

    エスコ
    93,500税込102,850
    1台(12台)
    3日以内出荷
    スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。
    質量(kg)29(1台)能力(t)20(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H)揚高(mm)420~680
  • ジャッキスタンド エスコ

    ジャッキスタンド

    エスコ
    84,300税込92,730
    1台(12台)
    3日以内出荷
    約1mの高い位置でのスタンド保持が可能です。スチール製。
    質量(kg)35.5(1台)能力(t)25(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H)揚高(mm)675~1050(6段調節)
  • ジャッキスタンド エスコ

    ジャッキスタンド

    エスコ
    36,100税込39,710
    1台(12台)
    3日以内出荷
    3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
    材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
  • スクリュージャッキ リキマエダ

    スクリュージャッキ

    リキマエダ
    98,980税込108,878
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    質量(kg)12.3×2台能力(t)5(2台使用時)最高位(mm)860最低位(mm)560足幅(cm)46
  • セメントローリー車止め Ver.5 FSC藤原産業

    セメントローリー車止め Ver.5

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    セメントローリー車やダンプ車をわかりやすく定位置に誘導・停車でき、全体の見た目も整い、現場の美観も保たれます。本製品は2分割構造を採用しており、持ち運びが容易なうえ、収納時にも場所を取らず、省スペースで保管できます。
    材質SS400質量(kg)合計26寸法(Φmm)ポール差し込み径:33.5
  • 張替シート 3点セット 南榮工業

    張替シート 3点セット

    南榮工業
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷
    張替に便利な天幕・前幕・後幕付き替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。グリーン
  • 天幕 マルチストレージ 南榮工業

    天幕 マルチストレージ

    南榮工業
    33,980税込37,378
    1枚
    3日以内出荷
    耐久性の強い替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
  • 前後幕兼用 マルチストレージ 南榮工業

    前後幕兼用 マルチストレージ

    南榮工業
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    耐久性の強い替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
  • マルチストレージ 天幕 南榮工業

    マルチストレージ 天幕

    南榮工業
    65,980税込72,578
    1枚
    3日以内出荷
    耐久性の強い替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。ブラック材質(シート)ターポリン対応マルチ
  • マルチストレージ 前後幕兼用 南榮工業

    マルチストレージ 前後幕兼用

    南榮工業
    16,980税込18,678
    1枚
    3日以内出荷
    耐久性の強い替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。ブラック材質(シート)ターポリン対応マルチ
  • パイプ車庫 天幕 南榮工業

    パイプ車庫 天幕

    南榮工業
    23,980税込26,378
    1枚
    3日以内出荷
  • パイプ車庫 (ベース式) 南榮工業

    パイプ車庫 (ベース式)

    南榮工業
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    手頃な価格で実用性が優れています。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。仕様【前幕】真ん中ファスナー(サイドオープン式)パイプ径(Φmm)25.4
  • パイプ倉庫 南榮工業

    パイプ倉庫

    南榮工業
    499,800税込549,780
    1台
    15日以内出荷
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。仕様【前幕】真ん中ファスナー(サイドオープン式)グレー高さ(mm)3400奥行(mm)5570間口(mm)5550パイプ径(Φmm)31.8.本数【アーチ】8設置方法ベース式
  • 低床エアーガレージジャッキミドル静音 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキミドル静音

    長崎ジャッキ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
  • ホイールドーリメガワイド 長崎ジャッキ

    ホイールドーリメガワイド

    長崎ジャッキ
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    OR車(クレーン車・重機等)に対応です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
  • ホイールドーリ(ポータブル) 長崎ジャッキ

    ホイールドーリ(ポータブル)

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5242材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
  • ブッシュ交換機 長崎ジャッキ

    ブッシュ交換機

    長崎ジャッキ
    759,800税込835,780
    1台
    5日以内出荷
    大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。
    用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
  • ガレージジャッキ1.25TON 長崎ジャッキ

    ガレージジャッキ1.25TON

    長崎ジャッキ
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    出張にも便利なポータブルタイプです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
  • エンジンリフター 長崎ジャッキ

    エンジンリフター

    長崎ジャッキ
    499,800税込549,780
    1台
    5日以内出荷
    エンジン脱着に最適です。作業台としての使用可能です。
    用途エンジン脱着用。材質本体:鉄(SS400)
  • リジッドラック リキマエダ

    リジッドラック

    リキマエダ
    44,980税込49,478
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
    幅(mm)足幅:520質量(kg)23(2台)最高位(mm)985最低位(mm)640適合車種軽四~4tonトラック積載荷重(t)5.0(2台)
  • ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス)

    ロトトラックス トラクションボード

    RotopaX(ロトパックス)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)。販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)
    材質合成樹脂寸法(mm)1143×330.2備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。型番PRX-RTXキット内容ロトトラックストラクションボード×2関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,
  • 交換用部品 8SKロックピン 76.3Φ用 サンポール

    交換用部品 8SKロックピン 76.3Φ用

    サンポール
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    Φ76.3用のサンポール車止めロックピン部品です。※サンポール製品専用部品です。
    材質ステンレス適合サイズΦ76.3用アズワン品番65-1797-10
  • ハイミッションジャッキ マサダ製作所

    ハイミッションジャッキ

    マサダ製作所
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。
    用途普通自動車のミッション交換に。トラスコ品番851-9892ストローク(mm)920高さ(mm)830~1750揚程(mm)1段目:435、2段目485能力(t)0.45能力(kN)4.5
  • 電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ) マサダ製作所

    電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ)

    マサダ製作所
    2,098,000税込2,307,800
    1台
    8日以内出荷
    電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
    付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4609ストローク(mm)150タイプ押しボタンスイッチ式ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1820能力(t)60シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
  • エアー式矯正油圧プレス マサダ製作所

    エアー式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    8日以内出荷
    シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
    用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4366ストローク(mm)150ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1920能力(t)60使用空気圧力(MPa)0.6~1.0シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700適合コンプレッサ出力(kW)3.7能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
  • 20kNスクリュープレス マサダ製作所

    20kNスクリュープレス

    マサダ製作所
    899,800税込989,780
    1台
    91日以内出荷
    プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
    用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0325ストローク(mm)80電源006P型電池 9V能力(t)2オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463能力(kN)20フレーム内幅(mm)130
  • 5000Nスクリュープレス マサダ製作所

    5000Nスクリュープレス

    マサダ製作所
    539,800税込593,780
    1台
    91日以内出荷
    プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。
    用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0298ストローク(mm)70電源006P型電池 9V能力(t)0.5オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469能力(kN)5フレーム内幅(mm)130
  • フロアジャッキ 2.0t EMERSON(エマーソン)

    フロアジャッキ 2.0t

    EMERSON(エマーソン)
    8,198税込9,018
    1台
    6日以内出荷
    軽自動車・小型乗用車に最適!!。支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。
    適合最低・最高位(mm):130 ~ 385ストローク(mm)255幅(mm)195ブラック高さ(mm)183奥行(mm)518本体質量(kg)9.5揚程最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。)油量(cc)110使用荷重(kN)最大:19.6総質量(kg)10.5
  • 後幕 南榮工業

    後幕

    南榮工業
    9,898税込10,888
    1枚
    3日以内出荷
    国産材料・縫製による高品質な替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。幕:AG(アッシュグレー)
  • パイプ車庫 南榮工業

    パイプ車庫

    南榮工業
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    手頃な価格で実用性が優れています。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。幕:AG(アッシュグレー)パイプ径(Φmm)25.4
  • 前幕 南榮工業

    前幕

    南榮工業
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
    国産材料・縫製による高品質な替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。幕:AG(アッシュグレー)
  • 天幕 南榮工業

    天幕

    南榮工業
    23,980税込26,378
    1枚
    3日以内出荷
    国産材料・縫製による高品質な替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。幕:AG(アッシュグレー)
  • 天幕4点セット 南榮工業

    天幕4点セット

    南榮工業
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    国産材料・縫製による高品質な替えシートです。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。幕:AG(アッシュグレー)
  • RS PRO スピードバンパ用品 RS PRO

    RS PRO スピードバンパ用品

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1セット
    7日以内出荷
    高さ = 70 mm。幅 = 400mm。奥行き(深さ) = 250 mm。制限速度 = 15km/h。材質 = ゴム。色 = 黒、 黄。ケーブル保護 = あり。ケーブル寸法 = 27mm。高視認性 = あり。取り付け = 拡張ボルト。。RS PRO 13
ガレージ機器・整備設備