絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- JTC(77)
- BAHCO(バーコ)(73)
- Collins Mfg. Corp.(54)
- エスコ(38)
- 長崎ジャッキ(38)
- 南榮工業(34)
- BIG RED(31)
- マサダ製作所(29)
- Meltec(大自工業)(27)
- 大橋産業(BAL)(25)
- RS PRO(25)
- 阿部商会(22)
- OTC(19)
- MYST(17)
- MTO(17)
- サンセルフ(15)
- エーモン(11)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- Richell(リッチェル)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
19ページ目: ガレージ機器・整備設備

スピードハンプ
日本緑十字社¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷仕様反射シール付、8枚連結折りたたみ式材質廃タイヤ再生ゴム寸法(mm)(全長)3000×250×25色黄黒トラ模様日本緑十字社品番121043
タイヤストッパーSセット(ロープ・フック付)
スリーエッチ¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。セット内容タイヤストッパーS×2ケ・ロープ(1m緑)フック付・軍手・ソフトケース材質天然ゴム色黄アズワン品番64-5128-92
タイヤストッパーLセット(反射テープ付)
スリーエッチ¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷ゴム製のタイヤストッパーです。タイヤストッパーの背面に視認性の良い反射テープが付いています。セット内容タイヤストッパーL(反射テープ/反射ビーズ付)×2ケ・ロープ(1m・黄/黒)フック付材質天然ゴム色黒アズワン品番64-5128-90
タイヤストッパーLCセット(カールロープ付)
スリーエッチ¥9,998税込¥10,9981セット16日以内出荷ゴム製のタイヤストッパーです。外し忘れ防止のカールロープ付です。セット内容タイヤストッパーL×2ケ・ロープ(1.6m・黄/黒)・カールロープ(25cm~1m)フック付材質天然ゴム色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×150アズワン品番64-5128-91
セーフティパット
MYST¥199税込¥2191パック(4ピース)3日以内出荷ぶつかりの衝撃をやわらげます。用途お子様の危険防止対策に材質【粘着剤】アクリル系粘着剤材質(本体)発泡ポリエチレン横(mm)45
折りたたみリフトパット
IZUMI¥21,980税込¥24,1781セット(2個)6日以内出荷従来のリフトパット・ロングタイプを折りたためるようにしました。使用しない時など、収納場所をとらずに便利です。材質ポリエチレン長さ(mm)1300幅(mm)145厚さ(mm)80溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
電動式門型プレス(フートスイッチ)
マサダ製作所¥669,800~税込¥736,780~1台3日以内出荷電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)
マサダ製作所¥779,800~税込¥857,780~1台3日以内出荷電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。付属品ヤゲン台仕様押しボタンスイッチ式
ラバーブリッジ サイレント
ワコーパレット¥89,980税込¥98,9781枚3日以内出荷ホームとトラックの架け橋に鉄板の強度(6mm)とゴムでカバーしたため、静音とすべり止めに効果があります。用途作業所内外の側溝、段差の保護に。トラスコ品番467-7641材質スチール、合成ゴム長さ(mm)1220幅(mm)610厚さ(mm)16質量(kg)41耐荷重(kg)1000
アルミスロープサイレント
ワコーパレット¥159,800税込¥175,7801枚46日以内出荷アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。用途ホームとトラックの積み込みに。トラスコ品番467-7145材質アルミ板、合成ゴム厚さ(mm)11質量(kg)35.5耐荷重(kg)200幅×長さ(mm)1210×1210
エナパック ポータブルプレスセット
エナパック¥349,800税込¥384,7801台61日以内出荷簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0102ストローク(mm)177質量(kg)37高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック
エナパック ポータブルプレスセット
エナパック¥339,800税込¥373,7801台61日以内出荷簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0099ストローク(mm)76質量(kg)36高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック
エナパック ポータブルプレスセット
エナパック¥499,800税込¥549,7801台61日以内出荷簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0081ストローク(mm)206質量(kg)89高さ(mm)作業高さ:400揚力(kN)142内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)アルミ
エナパック ポータブルプレスセット
エナパック¥469,800税込¥516,7801台61日以内出荷簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0072ストローク(mm)104質量(kg)87高さ(mm)作業高さ:400揚力(kN)142内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)アルミ
ミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ)
長崎ジャッキ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)全長(mm)1110質量(kg)90全幅(mm)540揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)600傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ)
長崎ジャッキ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
デフジャッキ
長崎ジャッキ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷デフの着脱作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付。全長(mm)1340質量(kg)74全幅(mm)715揚程(mm)650最高位(mm)(受板)795最低位(mm)(受板)145能力(kg)300傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
油圧プレス
長崎ジャッキ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。圧力(kg/cm2)300
カラータイヤストッパー
トーアン¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷材質がPEなので軽量かつ耐水性に優れています。材質PE幅(mm)100質量(kg)約0.8高さ(mm)150奥行(mm)170
低床Lジャッキ
長崎ジャッキ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345能力(t)4最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80
普通車用自走式下部洗浄ユニット
洲本整備機¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷床に置くだけの簡単操作。 2個のノズルそれぞれが、180度の噴射角で車両の下回りを素早く綺麗に洗浄。 ノズル駆動部がシンプルなため、トラブルフリーで耐久性も抜群。 2個のノズルを無駄なく有効に使えるので節水にも大いに貢献。 自走式なので洗いたい部分を何度でも洗えます。 省スペース型で狭い用地でも安心。 HWV-1500、HWV-1175等、吐出量1100L/H、吐出圧力5MPa以上の洗車機で使用が可能です。用途2t程度までの車両に。仕様有効洗浄距離50cm以下高さ(mm)86
低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)
長崎ジャッキ(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
エンジンメカハンガオプションキット
KTC¥56,980税込¥62,6781セット3日以内出荷従来のエンジンメカハンガ(ATH10)のブリッジ(バー)を使用し、衝撃吸収ボディ車対応にするオプションキットです。トラスコ品番113-0634セット内容・スライドフット・スライドバー・高さ調整フット×各2・吊り金具・接続プレート×各1・取付ボルト×8質量(kg)8.5
エンジンメカハンガ
KTC¥94,980税込¥104,4781台3日以内出荷近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。用途自動車用エンジンの保持専用工具です。適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mmその他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。トラスコ品番117-7051質量(kg)16(ウインチ:6)
機械式ドーリージャッキ2台セット
BIG RED¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷機械式ドーリージャッキ。ショールーム、工場内を前後左右回転、自在に移動材質フレーム/鉄、ローラー/樹脂、キャスター/樹脂長さ(mm)ローラー:(使用可能タイヤ幅)300質量(kg)16キャスター径(Φmm)100ローラー間隔(mm)260~620能力(kg)566
油圧式ドーリージャッキ2台セット
BIG RED¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷油圧式ドーリージャッキ。ショールーム、工場内を前後左右回転、自在に移動材質フレーム/鉄、ローラー/アルミ、キャスター/樹脂長さ(mm)ローラー:(使用可能タイヤ幅)300質量(kg)21.5キャスター径(Φmm)100ローラー間隔(mm)280~560能力(kg)680
Steel protection barrier with plate - tu
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷RS Pro 安全バリア RS Pro では、このヘビーデューティ安全バリアを導入しています。この安全バリアはスチール製です。このバリアは、などの屋内用途に適しています 特定のエリア、非移動ゾーン、および出入口へのアクセスを制限する。屋外用途では、駐車場での道路交通バリア、衝撃保護、歩行者の急な落下に対応するレールなどに使用されています。 この安全バリアは耐久性が高く、恒久的なエリアの制限をすばやく設定できます。このバリアには、優れた衝撃保護と効果的なトラフィック制御を実現する水平クロスバーを装備しています。このバリアは、別売りの固定具で地面に取り付けることができます。 特長と利点 スチール製 車両保護を強化する水平クロスバー 固定プレート(固定具は別売り) 長さ: 2 m プレート寸法: 150 mm x 150 mm 高さ: 1 m 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。この製品は、ガードレール、道路バリア、保護バリケードの作成、交通バリアなどに最適で、駐車場や道路でよく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = グレー材質 = 亜鉛めっきスチールバリア材質 = 亜鉛メッキスチール直径 = 60mm















































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)