836件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャッキスタンド エナジーギア

    ジャッキスタンド

    エナジーギア
    5,498税込6,048
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    作業がしやすい高さに調整可能です。10段階のラチェット高さ調整機能付き。
    用途車のメンテナンス幅(mm)215質量(kg)3.15BK高さ(mm)350奥行(mm)185最高位(mm)415最低位(mm)290最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)290-415
  • 油圧ジャッキ エナジーギア

    油圧ジャッキ

    エナジーギア
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    軽自動車からコンパクトカーにおすすめ。
    用途車のメンテナンス幅(mm)490質量(kg)8.8BK高さ(mm)155奥行(mm)250最高位(mm)340最低位(mm)135最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)135-340
  • アウトリガーベース ワコー

    アウトリガーベース

    ワコー
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    ウルトラハードウッド厚さ27mmを交互に合わせて高強度のベースです。 すべりにくく安全です。
    用途クレーン車のアウトリガー用のベース。材質木材:ウルトラハードウッド(ユーカリ系)、ベルト:ポリエステル厚さ(mm)54耐荷重(t)30
  • サドルパッド JTC

    サドルパッド

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    JTC825011C用 受皿のゴムパッド
    直径(Φmm)95
  • ホース JTC

    ホース

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC5120C用
  • ポンプ JTC

    ポンプ

    JTC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    JTC5120C用
  • ジャッキプレート JTC

    ジャッキプレート

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    JTC5120C用
  • ボトルジャッキ JTC

    ボトルジャッキ

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC5120C用
  • ノズル JTC

    ノズル

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC4002C用
  • キャスター5個1台分セット JTC

    キャスター5個1台分セット

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC15001C用
  • ポンプ JTC

    ポンプ

    JTC
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    JTC15001C用
  • キャスター4個1台分セット JTC

    キャスター4個1台分セット

    JTC
    12,990税込14,289
    1個
    当日出荷
    JTC15001C用 可動キャスター2個・固定キャスター2個の4個SET
  • RUBBER CAP JTC

    RUBBER CAP

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC1180C用
  • キャスター4個セット JTC

    キャスター4個セット

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    JTC1009C用
    セット内容キャスター 前2個・後2個セット
  • キャスター3個 1台分セット JTC

    キャスター3個 1台分セット

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC1001C用
    セット内容キャスター大2個 キャスター小1個 1台分セット
  • シリンダー JTC

    シリンダー

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC1001C用
  • チェーン2本SET JTC

    チェーン2本SET

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    JTC05005C用
  • シリンダー JTC

    シリンダー

    JTC
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    JTC05005C用
  • 左右連結パーツセット ジャストコーポレーション

    左右連結パーツセット

    ジャストコーポレーション
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    セット内容1個毎に「左右連結パーツ各1枚」が含まれます。1セット5個入なので、各パーツが5個ずつ付いてきます。材質ABS
  • 超プライスボード 標準セット ジャストコーポレーション

    超プライスボード 標準セット

    ジャストコーポレーション
    2,698税込2,968
    1セット
    欠品中
    セット内容本体×1個、左右連結パーツ×1セット、高さ調整プレート×1枚、中継BASE×1個、フレキシブル棒×1本、保護ラバー(A)×2個材質本体・連結パーツ:ABS、保護ラバー:TPR(熱可塑性ゴム)アーム長さ(cm)約14寸法(幅W×高さH)(cm)本体:25×30.5、連結パーツ:12×30
  • 低床ガレージジャッキ2t SNIT

    低床ガレージジャッキ2t

    SNIT
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    作業効率性を考えたフットペダルモデル ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー 【セルフリターンハンドル】 手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。 【下降制御装置(安全機能)】 アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。 40mmピストン採用 ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付 パーツトレイ付 床への傷を軽減するナイロンホイール
    全長(mm)705質量(kg)36全幅(mm)343能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)75ハンドル長さ(mm)1100
  • 前車輪 5t用 マサダ製作所

    前車輪 5t用

    マサダ製作所
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    用途マサダ製作所補修用前車輪適合型式ASJ-50M,ASJ-50ML
  • メーター(ラム付き) JTC

    メーター(ラム付き)

    JTC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    JTC5120MJ・JTC10003CJ用
  • パーキングブロック Pablo(パブロ) S-Spring カツデン(KATZDEN)

    パーキングブロック Pablo(パブロ) S-Spring

    カツデン(KATZDEN)
    24,980税込27,478
    1台
    22日以内出荷
    自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!
    用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに適合普通自動車まで質量(kg)約3.6ステンレス素地色高さ(mm)106
  • パーキングブロック Pablo(パブロ) Maru カツデン(KATZDEN)

    パーキングブロック Pablo(パブロ) Maru

    カツデン(KATZDEN)
    15,980税込17,578
    1台
    22日以内出荷
    自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!
    用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに適合普通自動車まで質量(kg)約4高さ(mm)110
  • パーキングブロック Pablo(パブロ) Kamaboko カツデン(KATZDEN)

    パーキングブロック Pablo(パブロ) Kamaboko

    カツデン(KATZDEN)
    16,980税込18,678
    1台
    22日以内出荷
    自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!
    用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに
  • 23.5"-43.5" ホイールドーリー エスコ

    23.5"-43.5" ホイールドーリー

    エスコ
    61,400税込67,540
    1台
    当日出荷
    ローラーは80mm毎に調整が可能です。
    仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製幅(mm)699寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152全長(mm)1193質量(kg)12.7車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65ハンドル長さ(mm)965開き幅(mm)(ローラー)304~609能力(kg)150適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm)ローラ長さ(mm)245
  • 3.0ton/148-530mm トロリージャッキ エスコ

    3.0ton/148-530mm トロリージャッキ

    エスコ
    24,400税込26,840
    1個
    当日出荷
    仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適ストローク(mm)約382幅(mm)175寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1210質量(kg)約18使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)ハンドル寸法(mm)約545油量(cc)約185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
  • マグネットホルダー2 カシムラ

    マグネットホルダー2

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    強力吸着!MagSafe対応端末対応。12個の強力ネオジム磁石でスマホをしっかりホールド 取付は2WAY
    材質(本体)PC質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×48×60
  • 16.0ton/290- 455mm Axle スタンド(ピン式) エスコ

    16.0ton/290- 455mm Axle スタンド(ピン式)

    エスコ
    84,400税込92,840
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×290
  • 8.0ton/380- 595mm Axle スタンド(ピン式) エスコ

    8.0ton/380- 595mm Axle スタンド(ピン式)

    エスコ
    38,600税込42,460
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×380
  • 3.0ton/290-415mm Axle スタンド(2台) エスコ

    3.0ton/290-415mm Axle スタンド(2台)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1個(2個)
    翌日出荷
    仕様調節:10段階材質スチールストローク(mm)約125寸法(mm)195(W)×176(D)×290(H)質量(kg)約3.1(1台あたり)能力(t)3入数2台地上高さ(mm)約290/約415(最低/最高)最大耐荷重(kg)3000
  • 日軽連結式ロードマット 日軽金アクト

    日軽連結式ロードマット

    日軽金アクト
    84,980税込93,478
    1枚
    7日以内出荷から17日以内出荷
    敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人~2人で設置が可能です。 運搬・敷設コストが削減出来ます。 連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。
    用途ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。幅(mm)380材質/仕上アルミ合金高さ(mm)50耐荷重(t)2.5
  • パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ TRUSCO

    パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。
    用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。付属品スチールケーストラスコ品番207-2301セット内容スチールケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)645揚力(kN[tf])10(1)アズワン品番64-8745-88
  • 卓上プレス マサダ製作所

    卓上プレス

    マサダ製作所
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
    ストローク(mm)150能力(t)10
  • クラッチリフター 長崎ジャッキ

    クラッチリフター

    長崎ジャッキ
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    重たいクラッチを1人で簡単交換。
    用途クラッチカバー交換用省力機器仕様チルト:0~15°ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50質量(kg)33車輪径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540最高位(mm)1326(フック)最低位(mm)476(フック)能力(kg)100操作方法(上昇・下降):足踏みペダルアタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
  • 35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用 長崎ジャッキ

    35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用

    長崎ジャッキ
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
    用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)241揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1755能力(t)35ベース寸法(mm)898×780使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用フレーム内幅(mm)620
  • 車輪止め(1個) JTC

    車輪止め(1個)

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    20日以内出荷
    材質ゴム ※ゴムは中身が詰まっています長さL×高さH×幅W(mm)175×140×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光シート 東洋マーク製作所

    蛍光シート

    東洋マーク製作所
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    材質高輝度シート寸法(mm)110×280×1
  • 車輌用ジャッキエアーサービスジャッキ マサダ製作所

    車輌用ジャッキエアーサービスジャッキ

    マサダ製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。
    トラスコ品番114-1112ストローク(mm)420全長(mm)1575質量(kg)135高さ(mm)140~560揚力(kN[tf])100(10)
ガレージ機器・整備設備