絞り込み
ブランド
  • 長崎ジャッキ
  • モノタロウ(39)
  • BAHCO(バーコ)(72)
  • JTC(71)
  • Collins Mfg. Corp.(56)
  • エスコ(38)
  • 南榮工業(34)
  • BIG RED(32)
  • マサダ製作所(29)
  • Meltec(大自工業)(27)
  • RS PRO(27)
  • 大橋産業(BAL)(25)
  • 阿部商会(20)
  • OTC(19)
  • MYST(17)
  • MTO(17)
  • サンセルフ(15)
  • EMERSON(エマーソン)(13)
  • エーモン(11)
  • Richell(リッチェル)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長崎ジャッキ専用ジャッキオイル 長崎ジャッキ長崎ジャッキ専用ジャッキオイル長崎ジャッキ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1L)
3日以内出荷
これ1本でエアー・手動両方使用可能です。
低床ガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)長崎ジャッキ(4件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ)長崎ジャッキ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)全長(mm)1300全幅(mm)361仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
ホイールドーリー スタンダードタイプ 長崎ジャッキホイールドーリー スタンダードタイプ長崎ジャッキ(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
欠品中
フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)920全幅(mm)925揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)385最低位(mm)(フォーク)80適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160傾斜角度(°)(フォーク)±3
低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)長崎ジャッキ
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷
コンパクトボディで高揚程を実現 ハンドル3段ロック機構付
低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)長崎ジャッキ
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
高品質、豊富なラインナップで大好評! 高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
低床エアーガレージジャッキミドル静音 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキミドル静音長崎ジャッキ
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
ガレージジャッキ 長崎ジャッキガレージジャッキ長崎ジャッキ
269,800税込296,780
1台
欠品中
走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
ミッションリフト 長崎ジャッキミッションリフト長崎ジャッキ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450全長(mm)800質量(kg)75全幅(mm)850揚程(mm)890最高位(mm)(受板)1685最低位(mm)(受板)795傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
ミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ) 長崎ジャッキミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ)長崎ジャッキ
219,800税込241,780
1台
欠品中
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800全長(mm)1220質量(kg)110全幅(mm)735揚程(mm)525最高位(mm)(受板)770最低位(mm)(受板)245移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキインパクトレンチハンガー長崎ジャッキ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
タイヤ運搬台車 長崎ジャッキタイヤ運搬台車長崎ジャッキ
77,980税込85,778
1台
欠品中
作業の省力化を実現!!
用途タイヤ4本を同時に搬送仕様タイヤ把握:手動開閉質量(kg)22.5許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150高さ(mm)積載:1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414本数積載:4適合タイヤサイズΦ530~820
超低床エアーガレージジャッキ2TON 長崎ジャッキ超低床エアーガレージジャッキ2TON長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
車検最低地上高基準90mmに対応です。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5308材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)420幅(mm)370全長(mm)1098高さ(mm)80~500許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1025
ホイールドーリ(ポータブル) 長崎ジャッキホイールドーリ(ポータブル)長崎ジャッキ(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
欠品中
普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。
用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5242材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ガレージジャッキ3TON 長崎ジャッキガレージジャッキ3TON長崎ジャッキ
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用 長崎ジャッキスーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用長崎ジャッキ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)150
タイヤサポートミニ 普通車、RV車用 長崎ジャッキタイヤサポートミニ 普通車、RV車用長崎ジャッキ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器質量(kg)3.4許容荷重(kg)70外寸(mm)W512×D661×H352ローラーサイズ(mm)110ストローク上下(mm)140ローラー間隔(mm)370適合タイヤサイズΦ530~Φ820ローラー径(Φmm)Φ27
ミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ) 長崎ジャッキミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ)長崎ジャッキ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600全長(mm)1110質量(kg)90全幅(mm)540揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
プロペラシャフトリフト 長崎ジャッキプロペラシャフトリフト長崎ジャッキ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
重たいプロペラシャフトを簡単交換。
用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト能力(kg)150仕様受部チルト:±15°付属品締め付けベルト幅(mm)ツメ間ピッチ:450ピッチ(mm)車輪:550×550調整量(mm)ツメ高さ:150
低床手動ジャッキベアリング車輪仕様 長崎ジャッキ低床手動ジャッキベアリング車輪仕様長崎ジャッキ
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。
能力(t)2全長(mm)667質量(kg)43全幅(mm)344揚程(mm)415最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル高さ(mm)1060フレーム高さ(mm)115
ホイールドーリメガワイド 長崎ジャッキホイールドーリメガワイド長崎ジャッキ
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
OR車(クレーン車・重機等)に対応です。
用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ホイールドーリショート 長崎ジャッキホイールドーリショート長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3738材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ブッシュ交換機 長崎ジャッキブッシュ交換機長崎ジャッキ
759,800税込835,780
1台
5日以内出荷
大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。
用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
ガレージジャッキ1.25TON 長崎ジャッキガレージジャッキ1.25TON長崎ジャッキ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
出張にも便利なポータブルタイプです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
エンジンリフター 長崎ジャッキエンジンリフター長崎ジャッキ
499,800税込549,780
1台
5日以内出荷
エンジン脱着に最適です。作業台としての使用可能です。
用途エンジン脱着用。材質本体:鉄(SS400)
油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON 長崎ジャッキ油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON長崎ジャッキ
329,800税込362,780
1台
10日以内出荷
手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
仕様●能力kN:150●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680揚程(mm)ラム:120、ねじ:109能力(t)15アズワン品番67-5626-20
タイヤサポート 中型、大型タイヤ用 長崎ジャッキタイヤサポート 中型、大型タイヤ用長崎ジャッキ
22,980税込25,278
1台
欠品中
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)130
ホイールドーリー ワイドタイプ 長崎ジャッキホイールドーリー ワイドタイプ長崎ジャッキ
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
ミッションジャッキ(大型車タイプ) 長崎ジャッキミッションジャッキ(大型車タイプ)長崎ジャッキ
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 大型ヅメで左右からミッションを固定、より安定な作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)1000全長(mm)1270質量(kg)135全幅(mm)715揚程(mm)540最高位(mm)(受板)780最低位(mm)(受板)240移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ) 長崎ジャッキミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ)長崎ジャッキ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ) 長崎ジャッキミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ)長崎ジャッキ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
能力(kg)450全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
デフジャッキ 長崎ジャッキデフジャッキ長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
デフの着脱作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付。
能力(kg)300全長(mm)1340質量(kg)74全幅(mm)715揚程(mm)650最高位(mm)(受板)795最低位(mm)(受板)145傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
低床Lジャッキ 長崎ジャッキ低床Lジャッキ長崎ジャッキ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
能力(t)4全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80
クラッチリフター 長崎ジャッキクラッチリフター長崎ジャッキ
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
重たいクラッチを1人で簡単交換。
用途クラッチカバー交換用省力機器能力(kg)100仕様チルト:0~15°ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50質量(kg)33車輪径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540最高位(mm)1326(フック)最低位(mm)476(フック)操作方法(上昇・下降):足踏みペダルアタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
10トン トラックサイドリフト 長崎ジャッキ10トン トラックサイドリフト長崎ジャッキ
929,800税込1,022,780
1台
3日以内出荷
10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト能力(t)10揚程(mm)600テーブル寸法(mm)L1180×390本体質量(kg)480最高位(mm)855(無負荷時)最低位(mm)255(無負荷時)使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用 長崎ジャッキ35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用長崎ジャッキ
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。能力(t)35仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)241揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1755ベース寸法(mm)898×780使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用フレーム内幅(mm)620
タイヤリフター 長崎ジャッキタイヤリフター長崎ジャッキ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
革新的な作業性&快適性。
用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。質量(kg)約60(片側)許容荷重(kg)60安全装置タイヤ脱落防止フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595フォーク最低高さ(mm)35フォーク最高高さ(mm)1335駆動方式油圧式適合タイヤサイズΦ560~780
ガレージ機器・整備設備