絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- PISCO(ピスコ)(979)
- コンバム(旧:妙徳)(240)
- コスモ・テック(102)
- コガネイ(82)
- CKD(77)
- ULVAC(アルバック)(62)
- SCHMALZ(シュマルツ)(57)
- ミラプロ(24)
- 佐藤真空(22)
- VMECA(22)
- フロパーサル(20)
- 日東工器(18)
- 入江工研(15)
- 岩田製作所(13)
- エスコ(13)
- アズワン(11)
- オリオン機械(10)
- コンサス(10)
- ParkerTAIYO(6)
- ブランドをもっと見る
特価

真空ポンプ
イチネンTASCO¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L適合オイル封入量:約830mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約14.5方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター排気量(L/min)340(12CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2700サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
真空ポンプ
イチネンTASCO¥68,980~税込¥75,878~1個ほか翌々日出荷様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550Wモーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
真空ポンプ
イチネンTASCO¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。仕様【オイル封入量】約830mL電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)340(12CFM)本体寸法(mm)414×512×307本体質量(kg)約14.5モーターDCモーターモーター出力(W)400ポンプ2ステージ到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア