絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • SMC(2,173)
  • PISCO(ピスコ)(971)
  • コンバム(旧:妙徳)(282)
  • Festo(170)
  • コスモ・テック(107)
  • ULVAC(アルバック)(86)
  • オリオン機械(83)
  • コガネイ(82)
  • CKD(80)
  • コンサス(71)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(65)
  • EDWARDS(64)
  • 佐藤真空(64)
  • Transair(52)
  • アズワン(33)
  • ミラプロ(26)
  • VMECA(22)
  • フロパーサル(20)
  • エスコ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1セット
    3日以内出荷
    高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L適合オイル封入量:約830mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約14.5方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター排気量(L/min)340(12CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2700サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    68,980税込75,878
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550Wモーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
  • TA150SC用ミニ真空ゲージ イチネンTASCO

    TA150SC用ミニ真空ゲージ

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    仕様●TA150SC用オプションアズワン品番65-5711-29
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
    仕様【オイル封入量】約830mL電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)340(12CFM)本体寸法(mm)414×512×307本体質量(kg)約14.5モーターDCモーターモーター出力(W)400ポンプ2ステージ到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
真空機器