絞り込み
ブランド
  • ナニワ
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,216)
  • イスカル(4,606)
  • タンガロイ(4,276)
  • 三菱マテリアル(3,220)
  • 京セラ(2,734)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,465)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,040)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(916)
  • MSTコーポレーション(805)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ付ドライカップ タイル用 ナニワ

    ネジ付ドライカップ タイル用

    ナニワ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様完成品トラスコ品番788-6063材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10適合材タイル外径(mm)30穴径(mm)M10
  • ダイヤシェーバー ミニ タイル用 ナニワ

    ダイヤシェーバー ミニ タイル用

    ナニワ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
    用途タイルを剥がした後の糊の除去作業仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材タイル外径(mm)30
  • 研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5 ナニワ

    研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5

    ナニワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。
    用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3342材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5タイプショックレスフランジ付穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 研削達人 十文字カップ 外R型 4.5 ナニワ

    研削達人 十文字カップ 外R型 4.5

    ナニワ
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。
    用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3341材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ付ドライカッター タイル用 ナニワ

    ネジ付ドライカッター タイル用

    ナニワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
    用途タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに仕様完成品トラスコ品番788-6021材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(Φmm)50刃厚(mm)2.0適合材タイル穴径(mm)M10
  • タイルの鉄人 ナニワ

    タイルの鉄人

    ナニワ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    仕様完成品材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
  • 溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.R ナニワ

    溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.R

    ナニワ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    リベットにR面を被せての塗膜撤去、サイドのダイヤでリベット周辺の細かい箇所も塗膜撤去が可能です。
    用途塗膜除去に、リベット専用塗膜撤去仕様完成品トラスコ品番788-6152材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34厚さ(mm)2タイプR(リベット用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10外径(mm)45
  • 溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F ナニワ

    溶着ダイヤシェーバー45 TYPE.F

    ナニワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    R面、アンカー、ボルト周りの塗膜撤去が簡単に可能です。
    用途塗膜除去に、多目的用塗膜撤去仕様完成品トラスコ品番788-6144材質軸部:鉄、軸先端部:溶着ダイヤモンド長さ(mm)34厚さ(mm)2タイプF(多用途)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10外径(mm)45
  • 面取りダイヤ ナニワ

    面取りダイヤ

    ナニワ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    タイル、石材などの面取り、コバ研磨に最適です。
    用途タイル、石材の面取りに、タイル切断面の仕上仕様完成品トラスコ品番788-6268材質基盤:鉄、電着ダイヤモンド長さ(mm)90幅(mm)90粒度#180厚さ(mm)2質量(g)205
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用 ナニワ

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用

    ナニワ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
    用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)30
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ ナニワ

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ

    ナニワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
    用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材下地コンクリート外径(mm)30
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 ナニワ

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用

    ナニワ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
    用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)100
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし ナニワ

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし

    ナニワ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
    用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材下地コンクリート外径(mm)100