絞り込み
ブランド
  • フェルケル
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,208)
  • イスカル(4,606)
  • タンガロイ(4,276)
  • 三菱マテリアル(3,258)
  • 京セラ(2,740)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,487)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,040)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(916)
  • MSTコーポレーション(805)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸タッピングドリル フェルケル

    六角軸タッピングドリル

    フェルケル
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
  • 両頭タップ(六角軸・六角穴付き) フェルケル

    両頭タップ(六角軸・六角穴付き)

    フェルケル
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先と上のタップを両頭に備えており一本でネジ山をキレイに切ることができます。先タップはパイロット付で真っすぐタップを立てられます。タップを六角穴が貫通しているため、六角棒レンチやビットソケットで回すことができます。タップハンドルでは作業できない狭所の作業が可能です。六角軸なのでスパナで回すこともできます。万が一タップが折れても六角穴がタップを貫通しているので除去が簡単です。
    用途ネジ山切りに。ネジ山修正に。材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6H
  • 六角軸タッピングドリルセット M3ーM10 フェルケル

    六角軸タッピングドリルセット M3ーM10

    フェルケル
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)トラスコ品番689-3099セット内容67226(M3×0.5)、67230(M4×0.7)、67234(M5×0.8)、67238(M6×1.0)、67242(M8×1.25)、67246(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース材質高速度鋼(HSS-G)呼び寸法M3-M10精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
  • 六角軸タッピングドリル チタンコーティング フェルケル

    六角軸タッピングドリル チタンコーティング

    フェルケル
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
  • 六角軸タッピングドリルセット フェルケル

    六角軸タッピングドリルセット

    フェルケル
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)トラスコ品番689-3105セット内容67210(M3×0.5)、67211(M4×0.7)、67212(M5×0.8)、67213(M6×1.0)、67214(M8×1.25)、67215(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング呼び寸法M3-M10精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35